絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4500(1)
  • 5500(1)
  • 12000(1)
  • 12700(1)
  • 14000(2)
  • 14600(1)
  • 22000(2)
  • 25000(5)
  • 26000(1)
  • 28000(2)
ホース取付口
  • 1/4(4)
  • 3/8(1)
空気消費量(m3/min)
  • 0.21(1)
  • 0.303(1)
  • 0.33(1)
  • 0.35(1)
  • 0.37(1)
  • 0.373(1)
  • 0.38(1)
  • 0.41(1)
  • 0.413(1)
  • 0.443(1)
  • 0.45(1)
  • 0.683(1)
  • 0.713(1)
  • 0.75(1)
  • 0.753(1)
  • 0.833(1)
  • 0.883(1)
ブランド
  • SHINANO(信濃機販)
  • モノタロウ(6)
  • 不二空機(24)
  • 日本ニューマチック工業(15)
  • 瓜生製作(12)
  • エス・ピー・エアー(10)
  • エスコ(10)
  • YoshidaTools(9)
  • ヨコタ工業(8)
  • Axel(8)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(7)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(7)
  • ムラキ(4)
  • REX(レックス)[自動車用品](4)
  • SUNMATCH(4)
  • Sun Ken(4)
  • 日東工器(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
  • ハゼット(3)
  • 三研空機(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
4500(1)
5500(1)
12000(1)
12700(1)
14000(2)
14600(1)
22000(2)
25000(5)
26000(1)
28000(2)
  • ハンドグラインダー SHINANO(信濃機販)

    ハンドグラインダー

    SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    欠品中
    冬場も作業者に冷たさを感じさせない樹脂ハウジウングカバー付です。 研削粉を飛ばさない後方排気式です。 回転調節内蔵式です。
    用途金属加工バリ取り作業に。トラスコ品番292-5711全長(mm)217質量(kg)0.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • 高速研磨型ダイグラインダー SHINANO(信濃機販)

    高速研磨型ダイグラインダー

    SHINANO(信濃機販)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番827-9810全長(mm)151質量(g)370先端工具:軸径6mm(砥石)無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.21ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • エアダイグラインダー SHINANO(信濃機販)

    エアダイグラインダー

    SHINANO(信濃機販)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様排気ホース付チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向後方バルブ種類レバー
  • 高速研磨型ダイグラインダー SHINANO(信濃機販)

    高速研磨型ダイグラインダー

    SHINANO(信濃機販)
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷
    コレット式。 ストレート形状タイプ。
    用途金属の加工研磨トラスコ品番827-9811全長(mm)170質量(kg)0.6先端工具:軸径6mm(砥石)無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000使用空気圧力(MPa)6空気消費量(m3/min)0.33コレットサイズ(mm)6ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • ディスクグランダー Φ125mm SHINANO(信濃機販)

    ディスクグランダー Φ125mm

    SHINANO(信濃機販)
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    高耐久性の高品質ギア使用。スピンドルトップボタン付き
    付属品エアープラグ、エアーツールオイル全長(mm)285質量(kg)2.04サイズインレット:NPT 1/4寸法砥石:125×6×22全高(mm)全高95無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000騒音値(dB)85.5A空気消費量(m3/min)0.883スロットル方式レバータイプ振動7.56m/s2排気方向側方
  • ダイグラインダー ストレート SHINANO(信濃機販)

    ダイグラインダー ストレート

    SHINANO(信濃機販)
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    高速研削型 。セーフティレバー付 。後方排気式
    ホース内径(Φmm)6.5コレットサイズ(mm)3コンプレッサー(kW)2.2
  • ダイグラインダー ストレート SHINANO(信濃機販)

    ダイグラインダー ストレート

    SHINANO(信濃機販)
    26,980税込29,678
    1台
    5日以内出荷
    エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット採用。ワイプホースAssy付。高耐久タイプ
    付属品エアープラグ、エアーツールオイルサイズインレット:NPT 1/4寸法砥石:6Φ軸付き騒音値(dB)77.5A軸(mm)6コレット排気方向後方
  • ストレートグラインダー コレット SHINANO(信濃機販)

    ストレートグラインダー コレット

    SHINANO(信濃機販)
    26,980税込29,678
    1台
    5日以内出荷
    錆落とし、足つけ作業や車のステッカーはがしに。 。セーフティレバー付。 。ゴムカバー付。
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナ2本全長(mm)217質量(kg)0.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)88/(99)A空気消費量(m3/min)0.713コレットサイズ(mm)3振動4.9/0.9m/s2コンプレッサー(kW)2.2
  • ストレートグラインダー コレット SHINANO(信濃機販)

    ストレートグラインダー コレット

    SHINANO(信濃機販)
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
    エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット使用。6mmコレットタイプ
    付属品エアープラグ、エアーツールオイル全長(mm)346サイズインレット:NPT 1/4寸法砥石:6Φ軸付き全高(mm)48無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000騒音値(dB)83.5A空気消費量(m3/min)0.373スロットル方式レバー軸(mm)6コレット振動2.86m/s2排気方向側方
  • エアストレートグラインダー SHINANO(信濃機販)

    エアストレートグラインダー

    SHINANO(信濃機販)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様排気ホース付使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc3/8排気方向側方バルブ種類ロータリー
  • ダイグラインダー ストレート SHINANO(信濃機販)

    ダイグラインダー ストレート

    SHINANO(信濃機販)
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット使用。ワイプホースAssy付
    付属品エアープラグ、エアーツールオイルサイズインレット:NPT 1/4全高(mm)67無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(m3/min)0.833スロットル方式レバー軸(mm)6コレット排気方向後方
  • ダイグラインダー ストレート SHINANO(信濃機販)

    ダイグラインダー ストレート

    SHINANO(信濃機販)
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    付属品エアープラグ、エアーツールオイル全長(mm)307サイズインレット:NPT 1/4寸法砥石:6Φ軸付き全高(mm)67無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000騒音値(dB)83A空気消費量(m3/min)0.753スロットル方式レバー軸(mm)6コレット振動2.66m/s3排気方向後方

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

エアストレートグラインダー