絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 22000(3)
- 25000(1)
- 28000(1)
- 30000(2)
- 32000(1)
空気消費量(m3/min)
- 0.3(5)
- 0.4(3)
ブランド
- Axel
- モノタロウ(6)
- 不二空機(25)
- 日本ニューマチック工業(15)
- 瓜生製作(12)
- SHINANO(信濃機販)(12)
- エス・ピー・エアー(11)
- エスコ(10)
- 吉田工作所(10)
- YoshidaTools(9)
- ヨコタ工業(8)
- U-TOOLS (埼玉精機)(7)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(7)
- ムラキ(4)
- REX(レックス)[自動車用品](4)
- SUNMATCH(4)
- Sun Ken(4)
- 日東工器(3)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- ハゼット(3)
- ブランドをもっと見る
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
22000(3)
25000(1)
28000(1)
30000(2)
32000(1)

強力ロンググラインダー
Axel¥26,980税込¥29,6781台12日以内出荷頑強なハウジングでハンドエアーツールでは最高の荒作業向きです。30Φの軸付、または回転も速いため太い径の超硬ロータリーバーの使用にも最適です。仕様チャッキング:6(3)全長(mm)345質量(g)1080回転数(min-1[r.p.m])22000外径(Φmm)40空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.4排気口後方
静音エアーグラインダー
Axel¥29,980税込¥32,9781台当日出荷静音ロータリーエアーモーターを採用。ボタンスイッチで連続使用が楽にできます。アルミボディーによる軽量化。付属のスリーブコレットを使用することにより、3mmもキャッチング可能。先端径が細く作業性が向上。仕様チャッキング:6(3)全長(mm)155質量(g)390回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)30空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.3排気口後方
ロンググラインダー
Axel¥65,980税込¥72,5781台12日以内出荷作業性、耐久性抜群。伸延スピンドル採用により、伸延部の太さはわずか19Φとなっています。深穴及び細穴の中の研磨やバリ取りの作業性を発揮します。伸延スピンドルは精密なシールボールベアリング3個、本体共で計5個使用し、頑強なエアーツールです。グリップ部は滑り止め縦溝方式の為伸延となっておりますが作業性は良いです。仕様チャッキング:6(3)全長(mm)265質量(g)750回転数(min-1[r.p.m])28000外径(Φmm)32空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.4排気口横方
強力型グラインダー
Axel¥19,980税込¥21,9781台12日以内出荷ハウジングケースはアルミです。仕様チャッキング:6(3)全長(mm)157質量(g)600回転数(min-1[r.p.m])22000外径(Φmm)40空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.3排気口後方
強力型グラインダー
Axel¥19,980税込¥21,9781台12日以内出荷アルミハウジング。前方排気のため本体にエアーカプラが直付けできます。仕様チャッキング:6(3)全長(mm)140質量(g)600回転数(min-1[r.p.m])22000外径(Φmm)40空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.3排気口前方
作業用グラインダー
Axel¥15,980税込¥17,5781台12日以内出荷仕様チャッキング:6(3)全長(mm)120質量(g)340回転数(min-1[r.p.m])25000外径(Φmm)33空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.3排気口前方
中作業用エアーグラインダー
Axel¥41,980税込¥46,1781台12日以内出荷回転が32,000min-1と早く、軸付砥石、特にロータリーカッターに威力。一般的な作業には(小径~中径23Φ)型として多くお使いいただけます。スイッチもレバー式とプッシュボタン式を作業に合わせてお選びください。仕様チャッキング:6(3)全長(mm)135質量(g)370回転数(min-1[r.p.m])32000外径(Φmm)35空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.4排気口後方
静音エアーグラインダー
Axel¥29,980税込¥32,9781台12日以内出荷静音ロータリーエアーモーターを採用。アルミボディーによる軽量化。付属のスリーブコレットを使用することにより、4mmもキャッチング可能。先端径が細く作業性が向上。仕様チャッキング:6(3)全長(mm)155質量(g)390回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)30空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.3排気口後方
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー