絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
空気消費量(m3/min)
ブランド
- モノタロウ(6)
- 不二空機(25)
- 日本ニューマチック工業(15)
- 瓜生製作(12)
- SHINANO(信濃機販)(12)
- エス・ピー・エアー(11)
- エスコ(10)
- 吉田工作所(10)
- YoshidaTools(9)
- ヨコタ工業(8)
- Axel(8)
- U-TOOLS (埼玉精機)(7)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(7)
- ムラキ(4)
- REX(レックス)[自動車用品](4)
- SUNMATCH(4)
- Sun Ken(4)
- 日東工器(3)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- ハゼット(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
7600(5)
12000(10)
14000(6)
14600(9)
18000(5)
22000(17)
24000(13)
25000(19)
28000(4)
30000(9)
最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る

フレキシブルヘッドカットオフツール
エス・ピー・エアー¥34,980税込¥38,4781台翌々日出荷切断作業が安定して行えます。切り込み深さが調節可能です。3段階調節可能なフレキシブルヘッドです。正確に表面を90°カットすることが可能です。用途鉄材の切断に。トラスコ品番161-2809全長(mm)220質量(kg)1.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000砥石寸法(mm)75使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.8ホース取付口NPT1/4排気方向後方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)75×1×10
エアグラインダ ストレートタイプ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に仕様6mm軸用・レバー式・エア流量調整機能・安全ロックレバーチャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向後方
エアグラインダ AG-58J
日本レヂボン¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷付属品六角棒レンチ5mm:1本、スパナ19mm:1本、研削といしGA-58粒度80:1枚、取扱説明書:1部、六角棒レンチ(対辺5mm)、スパナ(19mm)、専用砥石GA583-80(1枚)トラスコ品番116-1046全長(mm)133質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.42ホース取付口Rc1/4排気方向前方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)58×3×9.6
ストレートダイグラインダーアングル型
ハゼット¥48,980税込¥53,8781個当日出荷トラスコ品番859-5404材質アルミニウムボディー、ラバーグリップ全長(mm)155質量(g)500無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.074ホース取付口G1/4排気方向後方
大型アングルグラインダ
不二空機¥96,980税込¥106,6781台翌々日出荷高出力で低振動です。支えハンドルを両側に設置可能です。ギヤの長寿命化用途あらゆる研削作業に。トラスコ品番835-81632018年トラスコ掲載ページ5 0499
ロンググラインダー
エス・ピー・エアー¥57,980税込¥63,7781台当日出荷奥まったところの作業に最適なロングシャフト仕様です。用途グラインダー作業に。トラスコ品番855-1487質量(kg)1.332018年トラスコ掲載ページ5 0487
Φ75mmフレキシブルヘッドカットオフツール
エス・ピー・エアー¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷角度が3段階に調節できるフレキシブルヘッドです。用途鉄材の切断に。トラスコ品番829-2426質量(kg)1.22018年トラスコ掲載ページ5 0503
6mmロングダイグラインダー
エス・ピー・エアー¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷パイプ内径仕上げ作業に最適です。スイッチは、グリップ式です。用途パイプ内径仕上げ用、各種工業部品バリ取り用。トラスコ品番836-1591全長(mm)342質量(kg)1.26無負荷回転数(min-1[r.p.m])14600チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.62排気方向側方2018年トラスコ掲載ページ5 0487
6mmダイグラインダー
エス・ピー・エアー¥39,980税込¥43,9781台当日出荷小型軽量です。スイッチは、グリップ式です。用途金型仕上げ用、各種工業部品バリ取り用。チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.62排気方向側方2018年トラスコ掲載ページ5 0487
エアアングルグラインダー
エス・ピー・エアー¥46,980税込¥51,6781台当日出荷小型軽量です。スイッチは、グリップ式です。用途金属の研削、サビ取り、ビード取りの作業に。トラスコ品番836-1592質量(kg)1.82018年トラスコ掲載ページ5 0503
エアグラインダ ストレートタイプ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。仕様Φ8mm軸、レバー式、ストレートタイプトラスコ品番855-3882全長(mm)180質量(kg)0.74摘要高トルクタイプチャック内径(Φmm)8、6・8使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方2018年トラスコ掲載ページ5 0498
エアグラインダ ロング低速タイプ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。トラスコ品番818-7129全長(mm)305質量(kg)1摘要ロング低速タイプタイプロング低速チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向後方2018年トラスコ掲載ページ5 0498
ストレートグラインダ
東空販売¥49,980~税込¥54,978~1台11日以内出荷シンプルな構造で優れた耐久性。 TOKU独自の排気機構で高い静音性。用途切断面・溶接部の仕上げ、鋳造バリ取り、その他重研削作業に安定した性能材質鉄使用エアーホース内径(Φmm)Φ12.7砥石周速度(m/min)最高3000
ダイグラインダ(レバータイプ)
瓜生製作¥45,980税込¥50,5781台4日以内出荷全長(mm)(トイシなし)約198質量(kg)(トイシなし)約0.6タイプ後方排気型空気消費量(m3/min)0.4(空気圧0.6Mpa無負荷時のデータです)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(最高)23000コレットチャック寸法(mm)(標準)6軸心より側面まで(mm)約19.5ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))73振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.6
低速ストレートグラインダー 切断用
不二空機¥65,980税込¥72,5781台88日以内出荷高トルクタイプ。小型で高トルクの出せる軽量・強力なグラインダです。全長(mm)317質量(kg)1.4(砥石カバー付)無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000ホース内径(Φmm)9.5給気口PT3/8空気消費量(m3/min)0.55砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ3、6砥石寸法(Φmm)穴径9.53砥石軸ねじサイズW3/8-16
低速ストレートグラインダー ローハンドル
不二空機¥58,980税込¥64,8781台33日以内出荷小型軽量・低速回転で調速器機構または、減速機構を内蔵した強力型です。用途は鏡面仕上げ・錆・塗料落とし・軽度のバリ取り作業に最適で、不織布などの研磨剤の焼付けもなく、使いやすいコンパクトなツールです。給気口PT3/8
長軸ストレートグラインダー オフセットといし用
不二空機¥89,980税込¥98,9781台93日以内出荷全長(mm)599質量(kg)3.3(砥石カバー付)無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600ホース内径(Φmm)12.7給気口PT3/8空気消費量(m3/min)1.00砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石軸ねじサイズW3/8-16
長軸ストレートグラインダー といしカバー用
不二空機¥68,980~税込¥75,878~1台当日出荷から38日以内出荷ロングタイプ。軸が長く、特に深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上作業に最適です。
ストレートグラインダー といし用
不二空機¥78,980税込¥86,8781台8日以内出荷静音タイプ。溶接部の仕上・鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削工具作業などに使用できます。ホース内径(Φmm)12.7砥石寸法(mm)厚さ25砥石寸法(Φmm)穴径15.8砥石軸ねじサイズ5/8-11UNF
グラインダ
ヨコタ工業¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷6mmコレットチャック仕様のストレート型グラインダー労働安全衛生規則及び研削盤等構造規格に合致。 スロットルはロール式で、押して回さないと作動しないセーフティスロットル装置付。消音装置付。用途軸付砥石・ブラシ専用ストレートグラインダ付属品スパナ(2ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、サイレンサ(1ヶ)形状ストレート型質量(kg)1.4全高(mm)319コレットチャック寸法(mm)6騒音レベル(dB(A))無負荷/1m:81排気方向後方
バリカッター
日東工器¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷機械加工後の穴バリ取りに エア源さえあればどこでも穴バリ取り可能 ワークに当てないと刃物が回転しないプッシュスタート式 エアダスタ機能付でエアガンへの持ち替えが不要用途穴バリ取り用付属品アタッチメント6、アタッチメント8、アタッチメント10(本体装着)、フック、六角棒スパナ2.5mmトラスコ品番759-9391穴径(Φmm)(加工)Φ3~Φ34シャンク径(Φmm)(取付可能)6、8、10、12本体質量(kg)0.75最大回転数(min-1[r.p.m])420使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6(6)無負荷空気消費量(m3/min)0.22
ロングダイグラインダーΦ6 ロータリー式
U-TOOLS (埼玉精機)¥24,980税込¥27,4781台6日以内出荷用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に全長(mm)335質量(kg)0.95高さ(mm)37口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)300コレットチャック寸法(mm)6騒音レベル(dB(A))86
ダイグラインダーΦ6(後方排気)
U-TOOLS (埼玉精機)¥19,980税込¥21,9781台8日以内出荷レギュレーター搭載用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に。全長(mm)168質量(kg)0.57高さ(mm)41口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)450コレットチャック寸法(mm)6騒音レベル(dB(A))91
ダイグラインダーΦ6
U-TOOLS (埼玉精機)¥19,980税込¥21,9781台8日以内出荷レギュレーター搭載用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に。全長(mm)143質量(kg)0.53高さ(mm)73口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(L/min)550コレットチャック寸法(mm)6騒音レベル(dB(A))86
ベビーダイグラインダーΦ6
U-TOOLS (埼玉精機)¥19,980税込¥21,9781台8日以内出荷レギュレーター搭載用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に。全長(mm)120質量(kg)0.3高さ(mm)32口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])27000空気消費量(L/min)380コレットチャック寸法(mm)6騒音レベル(dB(A))86
ロンググラインダー
Axel¥65,980税込¥72,5781台12日以内出荷作業性、耐久性抜群。伸延スピンドル採用により、伸延部の太さはわずか19Φとなっています。深穴及び細穴の中の研磨やバリ取りの作業性を発揮します。伸延スピンドルは精密なシールボールベアリング3個、本体共で計5個使用し、頑強なエアーツールです。グリップ部は滑り止め縦溝方式の為伸延となっておりますが作業性は良いです。仕様チャッキング:6(3)全長(mm)265質量(g)750回転数(min-1[r.p.m])28000外径(Φmm)32空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.4排気口横方
強力型グラインダー
Axel¥19,980税込¥21,9781台12日以内出荷ハウジングケースはアルミです。仕様チャッキング:6(3)全長(mm)157質量(g)600回転数(min-1[r.p.m])22000外径(Φmm)40空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.3排気口後方
強力型グラインダー
Axel¥19,980税込¥21,9781台12日以内出荷アルミハウジング。前方排気のため本体にエアーカプラが直付けできます。仕様チャッキング:6(3)全長(mm)140質量(g)600回転数(min-1[r.p.m])22000外径(Φmm)40空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.3排気口前方
作業用グラインダー
Axel¥15,980税込¥17,5781台12日以内出荷仕様チャッキング:6(3)全長(mm)120質量(g)340回転数(min-1[r.p.m])25000外径(Φmm)33空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.3排気口前方
中作業用エアーグラインダー
Axel¥41,980税込¥46,1781台12日以内出荷回転が32,000min-1と早く、軸付砥石、特にロータリーカッターに威力。一般的な作業には(小径~中径23Φ)型として多くお使いいただけます。スイッチもレバー式とプッシュボタン式を作業に合わせてお選びください。仕様チャッキング:6(3)全長(mm)135質量(g)370回転数(min-1[r.p.m])32000外径(Φmm)35空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.4排気口後方
棒グラインダー
YoshidaTools¥43,980~税込¥48,378~1台8日以内出荷YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-5Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。ハンドルロール無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7600推奨ホース径(mm)12.7空気消費量(Nm3/min)(最大)1.1排気方向横RoHS指令(10物質対応)対応
棒グラインダー
YoshidaTools¥39,980~税込¥43,978~1台8日以内出荷YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-4Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。ハンドルロール無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9500推奨ホース径(mm)12.7空気消費量(Nm3/min)(最大)0.95排気方向横RoHS指令(10物質対応)対応
棒グラインダー 長尺 75Φ
YoshidaTools¥47,980税込¥52,7781台8日以内出荷YOSHIDAのストレートグラインダー(YGL-4Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 砥石軸がロータに直結されているため伝達ロスが少なく強力です。用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。全長(mm)585質量(kg)2.5(砥石カバー付)ねじ寸法(砥石取付)W3/8山16砥石寸法(mm)75×19×9.53ハンドルロール無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000推奨ホース径(mm)12.7空気消費量(Nm3/min)(最大)0.75排気方向横RoHS指令(10物質対応)対応
棒グラインダー
YoshidaTools¥27,980税込¥30,7781台8日以内出荷YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-3Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 アルミの本体の中にマフラーが内蔵されているため音が静かな設計になっています。用途溶接部にの仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。全長(mm)307質量(kg)1.3ねじ寸法(砥石取付)W3/8山16砥石寸法(mm)75×13×9.53ハンドルロール無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12700推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68排気方向横RoHS指令(10物質対応)対応
エアストレートグラインダー
SHINANO(信濃機販)¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷から翌々日出荷仕様排気ホース付使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc3/8排気方向側方バルブ種類ロータリー
NPK ロータリーダイグラインダ標準品 10140
日本ニューマチック工業¥45,980税込¥50,5781台当日出荷小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能。通常は6mmコレットですが、3mmもオプションにしてあります。用途スポット溶接の修正やバリ取りに仕様【先端工具】軸径6mm(砥石)トラスコ品番753-4388セット内容給気ホース、カプラプラグ、片口スパナ12.7mm、片口スパナ13.0mm材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)174無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4排気方向後方
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー