マイクログラインダーとは、細かい部分のバリをとるなどの仕上げに使う機器です。エアー式、モーター式とあります。マイクログラインダーの形状はペン形状。精密作業をするためには本体の持ちやすさが重要なファクタです。振動吸収タイプや回転調節機能付きなどそれぞれの機能がありますので必要に応じて選択しましょう。マイクログラインダーの先端はストレート型とアングル型があります。アングル型は接地面が大きく取れますので、わりと大きな研磨向きです。
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
超精密エアグラインダー「スーパーカットインパルス」NSK(ナカニシ)当日出荷
カップ砥石を使用してスピード研削加工。
ゴムパットに各種ディスクを貼り付け研磨加工。
平滑面、端面加工に抜群の加工力を発揮します。
小形・軽量、圧倒的なパワーで高能率加工を実現します。
用途カップ砥石・ディスク用、軸付工具用仕様適正空気圧/0.4~0.6MPa無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000空気消費量(m3/min)0.165ホース取付口6mmワンタッチ継手排気方式後方質量(g)190付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHS-3.0)標準装備付属品 ゴムパット(64822)、カップ砥石(64836、64837)/各1個、サンドペーパーディスク(#120、320、600、1000)/各2枚寸法D(Φmm)23.9使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ホース長さ(m)給気ホース/1.5、消音器ホース/1.2寸法d(Φmm)33.5回転速度(min-1[r.p.m])23000適合砥石サイズ30mm(M7×0.75)空気消費量(NL/min)165コレットチャック寸法(mm)0.8~3.175
スーパーカットインパルス用カップゴム砥石NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)当日出荷
研削性と研磨性を合わせもつ高弾性のゴム砥石です。インパルス専用です。
適合機種NA90-230,NA45-230形状カップゴム砥石質量(g)110最高使用回転数(min-1[r.p.m])23000径(mm)30
23,000rpm/ 30mm エアーマイクログラインダー(アングル型)エスコ翌日出荷
付属品雌ねじプラグ、ラバーパット、セットピン、砥石、粘着式サンドペーパー(6枚)材質アルミ全長(mm)135質量(g)210使用圧力(MPa)0.63無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000空気消費量(L/min)155ホース長さ(m)1.5スピンドル径M7×P0.75騒音レベル(dB(A))84吸入口サイズR1/4"アズワン品番64-7822-60使用コンプレッサ1.5~2.2KWパッド径(Φmm)30振動3軸合成値(m/s2)1.8m/s2(ISO22867)
超精密エアグラインダー用カップ砥石NSK(ナカニシ)¥3,998~税込¥4,398~
1パック(12個)
当日出荷
粗仕上げ用として研削性と砥石強度に優れ、高能率に作業ができます。インパルス専用です。
適合機種NA90-230、NA45-230質量(g)92最高使用回転数(min-1[r.p.m])23000径(mm)20
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります