絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 23000
- 1000~20000(16)
- 15000(6)
- 20000(11)
- 22000(3)
- 23500(2)
- 24000(2)
- 25000(5)
- 27000(2)
- 30000(12)
- 35000(11)
- 37500(2)
- 40000(25)
- 50000(8)
- 55000(4)
- 56000(4)
- 60000(15)
- 65000(8)
- 75000(3)
- 80000(3)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ホース取付口
- その他(1)
空気消費量(m3/min)
- 0.155(1)
- 0.165(1)
ブランド
- NSK(ナカニシ)(3)
- エスコ(1)
マイクログラインダーとは、細かい部分のバリをとるなどの仕上げに使う機器です。エアー式、モーター式とあります。マイクログラインダーの形状はペン形状。精密作業をするためには本体の持ちやすさが重要なファクタです。振動吸収タイプや回転調節機能付きなどそれぞれの機能がありますので必要に応じて選択しましょう。マイクログラインダーの先端はストレート型とアングル型があります。アングル型は接地面が大きく取れますので、わりと大きな研磨向きです。
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
1000~20000(16)
15000(6)
20000(11)
25000(5)
30000(12)
35000(11)
40000(25)
50000(8)
60000(15)
65000(8)
最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る

超精密エアグラインダー「スーパーカットインパルス」
NSK(ナカニシ)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷カップ砥石を使用してスピード研削加工。 ゴムパットに各種ディスクを貼り付け研磨加工。 平滑面、端面加工に抜群の加工力を発揮します。 小形・軽量、圧倒的なパワーで高能率加工を実現します。用途カップ砥石・ディスク用、軸付工具用付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHS-3.0)標準装備付属品 ゴムパット(64822)、カップ砥石(64836、64837)/各1個、サンドペーパーディスク(#120、320、600、1000)/各2枚仕様適正空気圧/0.4~0.6MPa質量(g)190無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000寸法D(Φmm)23.9使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ホース長さ(m)給気ホース/1.5、消音器ホース/1.2寸法d(Φmm)33.5空気消費量(m3/min)0.165回転速度(min-1[r.p.m])23000適合砥石サイズ30mm(M7×0.75)空気消費量(NL/min)165排気方式後方コレットチャック寸法(mm)0.8~3.175ホース取付口6mmワンタッチ継手
スーパーカットインパルス用カップゴム砥石
NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581パック(10個)当日出荷研削性と研磨性を合わせもつ高弾性のゴム砥石です。インパルス専用です。適合機種NA90-230,NA45-230形状カップゴム砥石質量(g)110最高使用回転数(min-1[r.p.m])23000径(mm)30
超精密エアグラインダー用カップ砥石
NSK(ナカニシ)¥3,998~税込¥4,398~1パック(12個)当日出荷から翌々日出荷粗仕上げ用として研削性と砥石強度に優れ、高能率に作業ができます。インパルス専用です。適合機種NA90-230、NA45-230質量(g)92最高使用回転数(min-1[r.p.m])23000径(mm)20
23,000rpm/ 30mm エアーマイクログラインダー(アングル型)
エスコ¥29,500税込¥32,4501台翌日出荷付属品雌ねじプラグ、ラバーパット、セットピン、砥石、粘着式サンドペーパー(6枚)材質アルミ全長(mm)135質量(g)210使用圧力(MPa)0.63無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000空気消費量(L/min)155ホース長さ(m)1.5スピンドル径M7×P0.75騒音レベル(dB(A))84吸入口サイズR1/4"使用コンプレッサ1.5~2.2KWパッド径(Φmm)30振動3軸合成値(m/s2)1.8m/s2(ISO22867)
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー