絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 23000
  • 1000~20000(16)
  • 7600(15)
  • 12000(17)
  • 13000(10)
  • 13500(16)
  • 14000(8)
  • 14600(9)
  • 15000(26)
  • 18000(10)
  • 19000(8)
  • 20000(29)
  • 22000(31)
  • 24000(15)
  • 25000(29)
  • 30000(22)
  • 35000(12)
  • 40000(25)
  • 50000(8)
  • 60000(15)
ホース取付口
  • 1/4(3)
  • その他(1)
空気消費量(m3/min)
  • 0.103(1)
  • 0.155(1)
  • 0.165(1)
  • 0.2(1)
  • 0.4(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • NSK(ナカニシ)(3)
  • エス・ピー・エアー(2)
  • 瓜生製作(1)
  • エスコ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研削(グラインダー)とは、円形の砥石を回転させることによって、金属やガラスなど物の表面をなめらかに研削するための工具です。空圧工具としてのグラインダーは、砥石の回転運動に圧縮した空気を利用しています。塗装やサビを落とすことができるものから、精密研磨や彫刻、仕上げ作業に適したペンシルタイプのような小型なものまであるほか、砥石以外の研磨材を使用できるものなど、用途によってさまざまなタイプのグラインダーがあります。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーグラインダー 重研削用 高速・長軸タイプ モノタロウ

    エアーグラインダー 重研削用 高速・長軸タイプ

    モノタロウ
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    重研削用のストレートグラインダーです。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
    用途小型部品の仕上げ研削など。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、レンチ14mm×2全長(mm)300質量(kg)0.92無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000空気消費量(L/min)103使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
  • ダイグラインダー エス・ピー・エアー

    ダイグラインダー

    エス・ピー・エアー
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    全長(mm)164使用空気圧力(MPa)0.62ホース取付口NPT1/4
  • 超精密エアグラインダー「スーパーカットインパルス」 NSK(ナカニシ)

    超精密エアグラインダー「スーパーカットインパルス」

    NSK(ナカニシ)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    カップ砥石を使用してスピード研削加工。 ゴムパットに各種ディスクを貼り付け研磨加工。 平滑面、端面加工に抜群の加工力を発揮します。 小形・軽量、圧倒的なパワーで高能率加工を実現します。
    用途カップ砥石・ディスク用、軸付工具用付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHS-3.0)標準装備付属品 ゴムパット(64822)、カップ砥石(64836、64837)/各1個、サンドペーパーディスク(#120、320、600、1000)/各2枚仕様適正空気圧/0.4~0.6MPa質量(g)190無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000寸法D(Φmm)23.9使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ホース長さ(m)給気ホース/1.5、消音器ホース/1.2寸法d(Φmm)33.5空気消費量(m3/min)0.165回転速度(min-1[r.p.m])23000適合砥石サイズ30mm(M7×0.75)空気消費量(NL/min)165排気方式後方コレットチャック寸法(mm)0.8~3.175ホース取付口6mmワンタッチ継手
  • 超精密エアグラインダー用カップ砥石 NSK(ナカニシ)

    超精密エアグラインダー用カップ砥石

    NSK(ナカニシ)
    3,998税込4,398
    1パック(12個)
    当日出荷から翌々日出荷
    粗仕上げ用として研削性と砥石強度に優れ、高能率に作業ができます。インパルス専用です。
    適合機種NA90-230、NA45-230質量(g)92最高使用回転数(min-1[r.p.m])23000径(mm)20
  • スーパーカットインパルス用カップゴム砥石 NSK(ナカニシ)

    スーパーカットインパルス用カップゴム砥石

    NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1パック(10個)
    当日出荷
    研削性と研磨性を合わせもつ高弾性のゴム砥石です。インパルス専用です。
    適合機種NA90-230,NA45-230形状カップゴム砥石質量(g)110最高使用回転数(min-1[r.p.m])23000径(mm)30
  • 6.0mmダイグラインダー エス・ピー・エアー

    6.0mmダイグラインダー

    エス・ピー・エアー
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    安全ストッパー付スタートレバーを採用しました。 レギュレーターダイヤル付です。
    用途金型修正用、各種工業部品バリ取り用。 研削作業に最適。トラスコ品番353-0507全長(mm)153質量(kg)0.41無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • 23,000rpm/ 30mm エアーマイクログラインダー(アングル型) エスコ

    23,000rpm/ 30mm エアーマイクログラインダー(アングル型)

    エスコ
    29,500税込32,450
    1台
    翌日出荷
    付属品雌ねじプラグ、ラバーパット、セットピン、砥石、粘着式サンドペーパー(6枚)材質アルミ全長(mm)135質量(g)210使用圧力(MPa)0.63無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000空気消費量(L/min)155ホース長さ(m)1.5スピンドル径M7×P0.75騒音レベル(dB(A))84吸入口サイズR1/4"使用コンプレッサ1.5~2.2KWパッド径(Φmm)30振動3軸合成値(m/s2)1.8m/s2(ISO22867)
  • ダイグラインダ(レバータイプ) 瓜生製作

    ダイグラインダ(レバータイプ)

    瓜生製作
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    全長(mm)(トイシなし)約198質量(kg)(トイシなし)約0.6タイプ後方排気型空気消費量(m3/min)0.4(空気圧0.6Mpa無負荷時のデータです)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(最高)23000コレットチャック寸法(mm)(標準)6軸心より側面まで(mm)約19.5ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))73振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.6
研削(グラインダー)