マイクログラインダーとは、細かい部分のバリをとるなどの仕上げに使う機器です。エアー式、モーター式とあります。マイクログラインダーの形状はペン形状。精密作業をするためには本体の持ちやすさが重要なファクタです。振動吸収タイプや回転調節機能付きなどそれぞれの機能がありますので必要に応じて選択しましょう。マイクログラインダーの先端はストレート型とアングル型があります。アングル型は接地面が大きく取れますので、わりと大きな研磨向きです。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
54000(1)
60000(4)
100000(1)
芯ぶれ対策の為に、フロントにベアリングが2個ついています。 チャッキングはストップレンチ方式。 丸型ハウジングにて軽量です。
用途金属部品のバリとり、金型仕上げ、彫金など 回転数(min-1[r.p.m])54000 空気消費量(m3/min)0.2 ホース接続口(エア源側)カプラ1/4 仕様パッケージケース付、排気方法/後方 付属品片口スパナ×2本、オイラー1個、エアースピンドルオイル、エアーホース(1.5m) 全長(mm)137 質量(g)110 外径(Φmm)15 空気圧力(MPa)0.4~0.6 コレットサイズ(mm)3 チャッキング径3mm
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モーター部、フロント部に分かれて個々に配置させたベアリングは消耗を極力抑え長期にわたり出力(回転数)を保持させます。ベアリング熱の冷却対策でハウジング内面は特殊加工を施しています。
回転数(min-1[r.p.m])60000 空気消費量(m3/min)0.2 ホース取付口2分(1/4インチ) 寸法(mm)155×16 質量(g)130 空気圧力(MPa)0.4~0.6 コレットサイズ(mm)3 排気方式後方 アズワン品番3-5520-01
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

静音(60dBA)・耐震・耐久性に優れています。高速回転または加熱防止に最高のインブッシュ・アウトブッシュを採用し、マイクログラインダーにして頑強さ抜群です。ハウジングにウレタンを使用し冷たさを感じさせず、ハウジングも太く一般的なマイクログラインダー以上に作業性、使いやすさ抜群です。耐久性を向上させた特殊(成型品)を採用。
回転数(min-1[r.p.m])60000 空気消費量(m3/min)0.2 全長(mm)133 質量(g)120 外径(Φmm)18 空気圧力(MPa)0.4~0.6 コレットサイズ(mm)3 排気口後方
1台
38,980 税込42,878
12日以内出荷

小径軸付砥石(1.5Φ以下)に最適です。チャックとボディとコレットを一体とした精度の高いスピンドルコレット採用。フロント部に3個のシールベアリングを使用し、摩擦時のシンブレに対しても抜群です。耐久性を向上させた特殊ブレード(成型品)を採用。
回転数(min-1[r.p.m])60000 空気消費量(m3/min)0.2 全長(mm)133 質量(g)110 外径(Φmm)16 空気圧力(MPa)0.4~0.6 コレットサイズ(mm)3 排気口後方
1台
26,980 税込29,678
12日以内出荷

強力作業性、耐久性に優れています。キャッチングはピン+コレット式。チャックとボディとコレットを一体した精密度の高いスピンドルコレットを採用。モーター部フロント部に分かれて個々に配置させたベアリングは消耗を極力抑え長期にわたり安定した出力(回転数)を保持させます。耐熱性を向上させた、特殊ブレード(成型品)を採用。ベアリング熱の冷却対策としてハウジング内側に特殊加工を施してあります
回転数(min-1[r.p.m])60000 空気消費量(m3/min)0.2 全長(mm)155 質量(g)130 外径(Φmm)16 空気圧力(MPa)0.4~0.6 コレットサイズ(mm)3 排気口後方
1台
38,980 税込42,878
12日以内出荷

耐久性にすぐれた高級精密エアーツール。低振動、高トルクのハイパフォーマンス。100000回転の超高速回転で素晴らしい切削効果を実現。
用途各種部品加工時のバリ取り、金型仕上げ。ガラス加工、金属加工、液晶パネル穴加工可能。 回転速度(min-1[r.p.m])(最高)100000 空気消費量(m3/min)0.2 ホース取付口(PT) 1/4 仕様・3mm コレットタイプ ・後方排気・ロータリースイッチ方式 付属品・レンチ・PT1/4プラグ トラスコ品番288-0059 全長(mm)145 材質/仕上本体:アルミダイキャスト 質量(g)250 使用空気圧力(MPa)0.62 胴体部分寸法(mm)70 シャンク軸3mm
1台
88,650 税込97,515
当日出荷

『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります