アングルグラインダー :「研磨機」の検索結果

アングルグラインダーとは、圧縮空気で駆動する研磨工具。工具の先端に研磨用の砥石ディスクを装着して金属板などの研磨やバリ取りが行えます。アングルグラインダーに取り付けることのできる砥石ディスクのサイズは、研磨する対象に合った機種ごとに異なり、外径60mmから200mm程度です。グラインダーの重さは小型サイズで600gと軽作業に適し、大型サイズでは2.3kg程度で作業しやすいように取手が付属しています。さらに、マイクロサイズでは10mmから30mmの砥石ディスクを装着でき、角度を120°まで変えられ、細かい研磨作業に便利です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
10000
12000(1)
22000(1)
セーフティートリガー採用の安全設計、軽量タイプです。 カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
用途研磨作業に、産業、自動車、建設機械などに 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 空気消費量(m3/min)0.34 ホース取付口PT1/4 トラスコ品番471-5390 全長(mm)250 質量(kg)2.22 使用空気圧力(MPa)0.63 排気方向前方 適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)125×6×22
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります