絞り込み
ブランド
最大打撃数(min-1[回/分])
エコロジープロダクト
エアーハンマーとは、圧縮空気を動力としてハンマーを動かし、コンクリート製品や岩盤などを砕いたり、削ったりする際に使用される空圧工具です。機械の内部のシリンダー内に、圧縮空気によって上下に動くピストンがあり、その振動で、取り付けたハンマーが稼働する仕組み。作業性・耐久性・破砕力に優れた、小型軽量型のものが多く普及しています。分厚いコンクリート製品や岩盤に対して、はつり作業を行う際は、製品の耐久性・破砕力の範疇を超えないように注意が必要です。
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーハンマーキット SK11エアーハンマーキットSK11(7件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
5種類のチゼルをセットにしたエアーハンマーキットです。作業性の良い軽量・コンパクトボディです。 コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。打撃数(min-1[回/分])4500セット内容本体・メタルシートチゼル(A・B)・フラットチゼル・ポイントチゼル・リベットチゼル・スプリング・シールテープ・PT1/4カプラ・オイル・ケース全長(mm)180使用圧力(MPa)0.6本体質量(g)1100空気消費量(L/min)114空気取入口PT1/4配管用メネジ
ハンマー用スプリングリテイナ SK11ハンマー用スプリングリテイナSK11(4件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
エアーハンマー用のスプリングリテイナーです。エアーハンマー用交換パーツです。
用途エアーハンマー用アクセサリ。適合機種AHM-661K・AHM-881K
エアハンマーPRO SK11エアハンマーPROSK11(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
5種類のチゼルをセットにした、プロフェッショナル仕様のエアーハンマーキットです。小型ハンマーのハイパワータイプです。 クイックリテイナー付でワンタッチでチゼル交換が可能です。コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。 先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。打撃数(min-1[回/分])3200仕様チゼル内容:ポイントチゼル2本・フラットチゼル2本・メタルシートチゼル1本セット内容本体・スプリングリテイナー・クイックリテイナー・チゼル5本・シールテープ・ワンタッチプラグR1/4・オイル・ケース質量(kg)1.7使用圧力(MPa)0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×50×175空気消費量(L/min)340空気取入口RC1/4
エアーハンマー(六角軸) AIRREX(アネスト岩田)エアーハンマー(六角軸)AIRREX(アネスト岩田)(10件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなりますハンマービットが回転せずにターゲットを的確にはつれます。
六角対辺(mm)10
エアーハンマーセット 六角軸 モノタロウエアーハンマーセット 六角軸モノタロウ(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ハツリ作業が出来る六角軸タイプのエアーハンマーセットです。
用途ハツリ作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、チゼル4本、スプリング、オイル差し全長(mm)172質量(kg)1.45タイプ六角軸空気使用量(L/min)98使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4無負荷打撃数(min-1)3000使用エアーホース内径(Φmm)9.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.3MB)
エアーハンマー AIRREX(アネスト岩田)エアーハンマーAIRREX(アネスト岩田)(3件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
最大使用圧力(MPa)0.59サイズ(mm)(ハンマービット)0.401パーカーテーパー
12.7mmアダプター JTC12.7mmアダプターJTC(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
JTC3309・JTC3310K・JTC3310J用
寸法(mm)12.7全長(mm)110
スプリングホルダ SSPOWERスプリングホルダSSPOWER(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
エアハンマ用のスプリングホルダです。
用途エアハンマ用のスプリングホルダとして。適合機種AH-10.2PA
エアーハンマー AIRREX(アネスト岩田)エアーハンマーAIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります日曜大工向けのハツリ用工具です。ハンマービットを入れ替えてコンクリートの小はつり、タイル・塗装の剥離ができます。空気量調整つまみが付いています。振動を低減するラバーグリップを採用しています。
用途タイルや塗装のはがし、溶接後のスパッタ除去。打撃数(min-1[打撃/分])5000付属品ハンマースプリング1個・4種類ショートビット各1本・プラグR1/4(PT1/4オス)1個幅(mm)フラットチゼル:20サイズハンマービットサイズ:0.401mmパーカーテーパー空気消費量(L/min)170最大使用圧力(MPa)0.59コンプレッサー2馬力以上を推奨差込口形状丸型
エアーハンマーセット JTCエアーハンマーセットJTC
20,980税込23,078
1個
当日出荷
ボールジョイントの錆びの固着を打撃振動で簡単にはがします。
付属品ワイドアダプター(68x40mm)、丸型アダプター(Φ25mm)、差込12.7mmアダプターストローク(mm)89差込角(mm)10速度2100bpmRoHS指令(10物質対応)対応
ライトピックハンマ 東空販売ライトピックハンマ東空販売(2件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
当日出荷
ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。 土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。
タイプ丸込仕様ジャンクサイズ/Φ17.45トラスコ品番332-4907ストローク(mm)79全長(mm)330質量(kg)5.9打撃数(min-1[回/分])2400シャンクホース内径(Φmm)12.7(1/2)空気消費量(m3/min)0.5エアーインレット(インチ)3/8ピストン径(Φmm)28
エアーハンマー用チゼルキット SK11エアーハンマー用チゼルキットSK11
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
5種類の形状のチゼルをパックにした便利なセットです。エアーハンマー用のチゼルです。メタルシートチゼルは、薄鉄板や小ボルト・ネジの切断に適しています。 ポイントチゼルはコンクリート、ブロック、モルタル等の小ハツリに適しています。フラットチゼルはタイルはがし、塗装はがし及びコンクリートやブロック等の小ハツリに適しています。 リベットチゼルは、リベット、小ボルト・ネジの切断に適しています。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。適合機種SK11エアーハンマー(AHM-661K)セット内容メタルシートチゼル(A・B)・フラットチゼル・リベットチゼル・ポイントチゼル
エアハンマ マキタエアハンママキタ(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
用途窓枠、土間、基礎などのコンクリートの小ハツリに打撃数(min-1[回/分])3000付属品6.5以上エアプラグ20PM型チゼル口径(Φmm)10.2使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2~0.69[2~7]振動3軸合成値(m/s2)9
ライトピックハンマー チゼル丸タイプ 東空販売ライトピックハンマー チゼル丸タイプ東空販売
45,980税込50,578
1台
当日出荷
小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。 バリ取り作業など。使用空気圧力(MPa)0.59ホース取付口Rc3/8排気方向後方
エアーハンマー エス・ピー・エアーエアーハンマーエス・ピー・エアー
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
硬質スチール製シリンダーを使用しています。 チゼルの交換もスピーディーです。 クイックチェンジリテーナー付です。
用途各チゼルを付けてマフラーやパイプの錆落とし、ボディーパネルの切断作業、スポット溶接点の剥離作業などに打撃数(bpm)3000仕様エアーレギュレーター内蔵トラスコ品番541-4741全長(mm)216質量(kg)1.65使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4チゼル軸径(Φmm)10.2
エアハンマー E-ValueエアハンマーE-Value
5,898税込6,488
1台
当日出荷
コンクリート・モルタル等のハツリ作業に最適です。 作業性の良いコンパクト軽量ボディです。 ハツリ用チゼル4本付きです。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業。軸径ハンマーチゼル:10.2mm丸軸打撃数(min-1[回/分])4500本体寸法(mm)151本体質量(kg)1.45空気消費量(L/min)115使用空気圧力(MPa)0.6
ピックハンマ 防振タイプ 東空販売ピックハンマ 防振タイプ東空販売
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷
作業が困難な急傾斜や足場の悪い現場、狭隘所など、様々な条件の作業現場でも扱い易く、効率の良い作業を可能にするポピュラーなハンマです。 新開発の防振ハンドル付きです。独特の防振設計によりパワーロスを最小限に抑え、作業者を振動障害から守ります。
打撃数(bpm)1250ストローク(mm)120全長(mm)480質量(kg)8.3シャンク径(Φmm)26シャンク長(mm)80ホース内径(Φmm)19(3/4)空気消費量(m3/min)1エアーインレット3/4PTピストン径(Φmm)35
ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM6X50 ヨコタ工業ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM6X50ヨコタ工業
999税込1,099
1個
当日出荷
ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM6X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M6用 全長:50mm
トラスコ品番828-9355質量(g)68
ベビーリベティングハンマ(BRH-6 6A用)スナップD 6mm ヨコタ工業ベビーリベティングハンマ(BRH-6 6A用)スナップD 6mmヨコタ工業(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ヨコタ工業製リベティングハンマBRH-6_6A用、スナップDタイプ(リベット軸径6mm用)です。 スナップ受けは、BRH-6_6AスナップバッファAをご使用ください。
トラスコ品番828-9349質量(g)105
リベッティングハンマ 瓜生製作リベッティングハンマ瓜生製作(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷
小径のカシメ、作業用工具です。
用途スナップのカシメ、ピンの打ち込み作業に。使用空気圧力(MPa)0.6
スケーリングハンマ ヨコタ工業スケーリングハンマヨコタ工業
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
用途船舶、鉄骨、橋梁、ボイラー等の錆落し及び塗料落し。仕様打撃数:8000B.P.M付属品タッチジョイント(1個)トラスコ品番209-8024全長(mm)520質量(kg)2.45空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:350ホース口金取付ねじ3/8Rc使用ホース径(Φmm)12.7
サンドランマ 東空販売サンドランマ東空販売
45,980税込50,578
1台
当日出荷から10日以内出荷
安定した打数・打力を有し、輾圧力の均一化と作業能力の向上をはかった優秀品です。 独自のプレートバルブの採用により、反動が少なく快適な作業ができます。
用途電設工事の埋め戻し、石油・ガスタンクまわりの輾圧、ガス・下水道工事などに安心してご使用ください材質サイズエアインレット3/8PT使用エアーホース内径(Φmm)12.7
エアハンマ強力タイプ 東空販売エアハンマ強力タイプ東空販売
62,980税込69,278
1台
当日出荷
薄い鉄板の切断、溶接の剥離、スラグ落し等、金槌の代りにご使用ください。
用途アルミニウム、鉄等の鋲かしめ作業、金槌の代わり、一般的な打撃作業打撃数(bpm)1600トラスコ品番826-6349材質ストローク(mm)Φ90全長(mm)220質量(kg)2.1サイズエアインレット1/4PTシャンク径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.35ピストン径(Φmm)Φ19.0使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35
ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM5X50 ヨコタ工業ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM5X50ヨコタ工業
989税込1,088
1個
欠品中
ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM5X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M5用 全長:50mm
トラスコ品番828-9356質量(g)66
ベビーリベティングハンマ(BRH-3用)スナップバッファA ヨコタ工業ベビーリベティングハンマ(BRH-3用)スナップバッファAヨコタ工業
399税込439
1個
翌日出荷
ヨコタ工業製リベティングハンマBRH-3用、スナップバッファ(スナップ受け)Aタイプです。 BRH-3スナップD<3mm>にご使用ください。
トラスコ品番828-9354質量(g)65
ベビーリベティングハンマ(BRH-3用)スナップD 3mm ヨコタ工業ベビーリベティングハンマ(BRH-3用)スナップD 3mmヨコタ工業(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ヨコタ工業製リベティングハンマBRH-3用、スナップDタイプ(リベット軸径3mm用)です。 スナップ受けは、BRH-3スナップバッファAをご使用ください。
トラスコ品番828-9353質量(g)80
ベビーリベティングハンマ(BRH兼用)スナップバッファC ヨコタ工業ベビーリベティングハンマ(BRH兼用)スナップバッファCヨコタ工業
539税込593
1個
当日出荷
ヨコタ工業製リベティングハンマBRH兼用、スナップバッファ(スナップ受け)Cタイプです。 BRH兼用スナップC<サラ>にご使用ください。
トラスコ品番828-9351質量(g)45
NPK サンドランマ 小型 レバータイプ 30028 日本ニューマチック工業NPK サンドランマ 小型 レバータイプ 30028日本ニューマチック工業
47,980税込52,778
1個
当日出荷
強力かつ反動は少ないです。 レバータイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3608セット内容ホースニップル、ニップルステッド材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)60全長(mm)337ホース内径(Φmm)9.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc1/4ピストン径(Φmm)18打撃径(Φmm)40
リベッティングハンマ ヨコタ工業リベッティングハンマヨコタ工業
38,980税込42,878
1台
当日出荷から6日以内出荷
空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4
ライトピックハンマー (角チゼルタイプ) 東空販売ライトピックハンマー (角チゼルタイプ)東空販売
52,980税込58,278
1台
当日出荷
小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。バリ取り作業など。シャンクホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.59ホース取付口Rc3/8排気方向後方
ピックハンマ 東空販売ピックハンマ東空販売
56,980税込62,678
1台
当日出荷
シンプル構造のため、チゼルを押し付けるだけで確実に作動します。 最もポピュラーな軽破砕用ハンマーです。
用途建築物、基礎の破砕やアスファルトの切砕など。打撃数(bpm)1250仕様エア式トラスコ品番380-9048全長(mm)465質量(kg)7.2径(Φmm)(ストローク)120空気消費量(m3/min)1エアー接続口3/4PT適合ホース内径(Φmm)19ピストン径(Φmm)35
エアハンマーライトピックハンマ 角チゼルタイプ本体 東空販売エアハンマーライトピックハンマ 角チゼルタイプ本体東空販売
45,980税込50,578
1台
当日出荷
小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。バリ取り作業など。トラスコ品番367-9179全長(mm)254シャンク六角空気消費量(m3/min)0.35排気方式後方ホース取付口PT3/8ピストン径(Φmm)20打撃数(bpm)3600ストローク径(Φmm)50
ロングエアーハンマー SK11ロングエアーハンマーSK11
13,980税込15,378
1台
当日出荷
より安全に、快適にハツリ作業が出来るロングタイプエアーハンマーです。全長270mmのロングヘッドなので、作業中の飛散物から距離を置いて作業ができます。チゼルなどの先端工具の交換は、工具を用いないワンタッチ交換。素早く工具が交換でき、効率よく作業ができます。滑りにくく、しっかりと保持が出来るゴムグリップ採用。冬場でも冷たくなく快適に作業ができます。横向き、上向き、下向きなど様々な方向で作業ができるピストル形状です。
用途コンクリート、石材のハツリ、鋳物の砂落とし、錆落とし、剥離やボルトや鉄板などの切断作業。材質ボディ:アルミダイキャスト、シリンダ:鉄、グリップ・チャック:ゴム打撃数(min-1[回/分])2100本体質量(kg)約2.3空気消費量(L/min)360(大気圧換算値)使用空気圧力(MPa)0.6空気取入口Rc1/4(1/4配管用接続テーパーメネジ)エアホース仕様内径6.5mm以上推奨本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)276×172×57チゼル軸径(Φmm)10
ライトピックハンマー 角シャンク 東空販売ライトピックハンマー 角シャンク東空販売
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
ライトピックハンマは小型軽量で破砕力、作業性、耐久性抜群。土木、建設、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしピシャン作業などに最適です。 また、下水道、ガス管工事、電気工事等の補助作業、コンクリートミキサーのバリ取り作業等、広範囲で使用されています。
ホース内径(Φmm)12.7(1/2)エアーインレット3/8PTシャンクサイズ(mm)Φ17.45×14.75H×60
カッティングハンマ・フラックスチッパ 瓜生製作カッティングハンマ・フラックスチッパ瓜生製作
43,980税込48,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
ホース口金取付ねじRc1/4
リベッティングハンマ 瓜生製作リベッティングハンマ瓜生製作
33,980税込37,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
ホース口金取付ねじRc1/4
ダウエルピンプーラ(YDP-20用)ハンガボルトM8X50 ヨコタ工業ダウエルピンプーラ(YDP-20用)ハンガボルトM8X50ヨコタ工業
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM8X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M8用 全長:50mm
トラスコ品番828-9358質量(g)150
ベビーリベティングハンマ(BRH A-600兼用)スナップバッファD ヨコタ工業ベビーリベティングハンマ(BRH A-600兼用)スナップバッファDヨコタ工業
789税込868
1個
当日出荷
ヨコタ工業製リベティングハンマBRH_A-600兼用、スナップバッファ(スナップ受け)Cタイプです。 BRH_A-600兼用チゼルにご使用ください。
トラスコ品番828-9352質量(g)140
ロックドリル(エア式) 東空販売ロックドリル(エア式)東空販売
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
強力なさく孔力と抜群の耐久性です。エアー式です。
用途洗面補修工事、コンクリート、岩盤、トンネル推進工事でのさく孔作業などに。打撃数(bpm)2450ストローク(mm)Φ45ホース内径(Φmm)19空気消費量(m2/min)1.6ピストン径(Φmm)54
エアーハンマーセット エス・ピー・エアーエアーハンマーセットエス・ピー・エアー
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
エアーハンマーSP1410とチゼル4本のボックスセットです。 硬質スチール製シリンダーを使用しています。 チゼルの交換もスピーディーです。 クイックチェンジリテーナー付です。
用途各チゼルを付けてマフラーやパイプの錆落とし、ボディーパネルの切断作業、スポット溶接点の剥離作業などに打撃数(bpm)3000仕様エアーレギュレーター内蔵トラスコ品番541-4750セット内容チゼル4本(#810フラットチゼル×1、#815スポットウェルダーチゼル×1、#807シートメタルチゼルA×1、#812テーパーパンチチゼル×1)、PBケース全長(mm)216質量(kg)1.65使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4チゼル軸径(Φmm)10.2

はくり工具』には他にこんなカテゴリがあります

エアーハンマー