絞り込み
最大打撃数(min-1[回/分])
ブランド
エコロジープロダクト
エアーハンマーとは、圧縮空気を動力としてハンマーを動かし、コンクリート製品や岩盤などを砕いたり、削ったりする際に使用される空圧工具です。機械の内部のシリンダー内に、圧縮空気によって上下に動くピストンがあり、その振動で、取り付けたハンマーが稼働する仕組み。作業性・耐久性・破砕力に優れた、小型軽量型のものが多く普及しています。分厚いコンクリート製品や岩盤に対して、はつり作業を行う際は、製品の耐久性・破砕力の範疇を超えないように注意が必要です。
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大打撃数(min-1[回/分])から絞り込む
850(3)
1000(3)
1800(3)
2800(3)
3000(4)
3200(2)
3500(2)
3600(2)
4500(3)
5000(2)
最大打撃数(min-1[回/分])をもっと見る
  • エアーハンマーキット SK11

    エアーハンマーキット

    SK11(7件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    5種類のチゼルをセットにしたエアーハンマーキットです。作業性の良い軽量・コンパクトボディです。 コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
    用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。打撃数(min-1[回/分])4500セット内容本体・メタルシートチゼル(A・B)・フラットチゼル・ポイントチゼル・リベットチゼル・スプリング・シールテープ・PT1/4カプラ・オイル・ケース全長(mm)180使用圧力(MPa)0.6本体質量(g)1100空気消費量(L/min)114空気取入口PT1/4配管用メネジ
  • ハンマー用スプリングリテイナ SK11

    ハンマー用スプリングリテイナ

    SK11(4件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    エアーハンマー用のスプリングリテイナーです。エアーハンマー用交換パーツです。
    用途エアーハンマー用アクセサリ。適合機種AHM-661K・AHM-881K
  • エアハンマーPRO SK11

    エアハンマーPRO

    SK11(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    5種類のチゼルをセットにした、プロフェッショナル仕様のエアーハンマーキットです。小型ハンマーのハイパワータイプです。 クイックリテイナー付でワンタッチでチゼル交換が可能です。コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。 先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
    用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。打撃数(min-1[回/分])3200仕様チゼル内容:ポイントチゼル2本・フラットチゼル2本・メタルシートチゼル1本セット内容本体・スプリングリテイナー・クイックリテイナー・チゼル5本・シールテープ・ワンタッチプラグR1/4・オイル・ケース質量(kg)1.7使用圧力(MPa)0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×50×175空気消費量(L/min)340空気取入口RC1/4
  • エアーハンマー(六角軸) AIRREX(アネスト岩田)

    エアーハンマー(六角軸)

    AIRREX(アネスト岩田)(10件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ハンマービットが回転せずにターゲットを的確にはつれます。
    六角対辺(mm)10
  • エアーハンマー AIRREX(アネスト岩田)

    エアーハンマー

    AIRREX(アネスト岩田)(3件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
    最大使用圧力(MPa)0.59サイズ(mm)(ハンマービット)0.401パーカーテーパー
  • エアーハンマーセット JTC

    エアーハンマーセット

    JTC
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    ボールジョイントの錆びの固着を打撃振動で簡単にはがします。
    付属品ワイドアダプター(68x40mm)、丸型アダプター(Φ25mm)、差込12.7mmアダプターストローク(mm)89差込角(mm)10速度2100bpmRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーハンマーセット 六角軸 モノタロウ

    エアーハンマーセット 六角軸

    モノタロウ(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ハツリ作業が出来る六角軸タイプのエアーハンマーセットです。
    用途ハツリ作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、チゼル4本、スプリング、オイル差し全長(mm)172質量(kg)1.45タイプ六角軸空気使用量(L/min)98使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4無負荷打撃数(min-1)3000使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
  • エアーハンマー AIRREX(アネスト岩田)

    エアーハンマー

    AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。日曜大工向けのハツリ用工具です。ハンマービットを入れ替えてコンクリートの小はつり、タイル・塗装の剥離ができます。空気量調整つまみが付いています。振動を低減するラバーグリップを採用しています。
    用途タイルや塗装のはがし、溶接後のスパッタ除去。打撃数(min-1[打撃/分])5000付属品ハンマースプリング1個・4種類ショートビット各1本・プラグR1/4(PT1/4オス)1個幅(mm)フラットチゼル:20サイズハンマービットサイズ:0.401mmパーカーテーパー空気消費量(L/min)170最大使用圧力(MPa)0.59コンプレッサー2馬力以上を推奨差込口形状丸型
  • スプリングホルダ SSPOWER

    スプリングホルダ

    SSPOWER(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    エアハンマ用のスプリングホルダです。
    用途エアハンマ用のスプリングホルダとして。適合機種AH-10.2PA
  • ライトピックハンマー チゼル丸タイプ 東空販売

    ライトピックハンマー チゼル丸タイプ

    東空販売
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
    用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。 バリ取り作業など。使用空気圧力(MPa)0.59ホース取付口Rc3/8排気方向後方
  • フォークアダプターセット JTC

    フォークアダプターセット

    JTC
    15,880税込17,468
    1個
    当日出荷
    狭いロアアームのボールジョイントに最適!
    用途2個セット 。JTC3310J・JTC3310K用 。先端爪幅:20mm 。先端爪幅:24mm 。本体差込側径:10mm
  • エアーハンマー用チゼルキット SK11

    エアーハンマー用チゼルキット

    SK11
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    5種類の形状のチゼルをパックにした便利なセットです。エアーハンマー用のチゼルです。メタルシートチゼルは、薄鉄板や小ボルト・ネジの切断に適しています。 ポイントチゼルはコンクリート、ブロック、モルタル等の小ハツリに適しています。フラットチゼルはタイルはがし、塗装はがし及びコンクリートやブロック等の小ハツリに適しています。 リベットチゼルは、リベット、小ボルト・ネジの切断に適しています。
    用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。適合機種SK11エアーハンマー(AHM-661K)セット内容メタルシートチゼル(A・B)・フラットチゼル・リベットチゼル・ポイントチゼル
  • ライトピックハンマ 東空販売

    ライトピックハンマ

    東空販売(2件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。 土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。
    タイプ丸込仕様ジャンクサイズ/Φ17.45トラスコ品番332-4907ストローク(mm)79全長(mm)330質量(kg)5.9打撃数(min-1[回/分])2400シャンクホース内径(Φmm)12.7(1/2)空気消費量(m3/min)0.5エアーインレット(インチ)3/8ピストン径(Φmm)28
  • ベビーリベティングハンマ(BRH兼用)スナップバッファC ヨコタ工業

    ベビーリベティングハンマ(BRH兼用)スナップバッファC

    ヨコタ工業
    539税込593
    1個
    当日出荷
    ヨコタ工業製リベティングハンマBRH兼用、スナップバッファ(スナップ受け)Cタイプです。 BRH兼用スナップC<サラ>にご使用ください。
    トラスコ品番828-9351質量(g)45
  • エアハンマ マキタ

    エアハンマ

    マキタ(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    用途窓枠、土間、基礎などのコンクリートの小ハツリに打撃数(min-1[回/分])3000付属品6.5以上エアプラグ20PM型チゼル口径(Φmm)10.2使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2~0.69[2~7]振動3軸合成値(m/s2)9
  • ボールジョイントセパレーターセット JTC

    ボールジョイントセパレーターセット

    JTC
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    ボールジョイント外しの時間短縮! ネジを打撃で叩き抜く! 狭い角度でも叩く角度360°自由自在!!
    用途ネジ込みアダプターサイズ:M10x1.25・M12x1.25・M12x1.5・M12x1.75・M14x1.5・M16x1.5・M18x1.5
  • エアハンマセット パオック

    エアハンマセット

    パオック
    7,998税込8,798
    1台
    翌々日出荷
    簡単&スピーディにコンクリートを削り、砕くことができます。チゼルの交換で多彩な用途に対応できます。
    用途コンクリートのハツリ、塗装はがし、薄鉄板の切断、リベット、小ボルト、ねじの切断に。セット内容ポイントチゼル、フラットチゼル、シートメタルチゼルA、シートメタルチゼルB、リベットチゼル、スプリングホルダ、オイルポット、ミニオイラ、シールテープ、カプラプラグR1/4材質スプリングホルダ:SWO-A質量(kg)1.4材質(本体)アルミダイキャスト使用圧力(MPa)0.58空気消費量(L/min)112プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10差込口(チゼル)10.2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×150×50ストローク数(min)3000
  • ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM5X50 ヨコタ工業

    ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM5X50

    ヨコタ工業
    1,069税込1,176
    1個
    当日出荷
    ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM5X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M5用 全長:50mm
    トラスコ品番828-9356質量(g)66
  • ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM6X50 ヨコタ工業

    ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM6X50

    ヨコタ工業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM6X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M6用 全長:50mm
    トラスコ品番828-9355質量(g)68
  • ベビーリベティングハンマ(BRH-6 6A用)スナップD 6mm ヨコタ工業

    ベビーリベティングハンマ(BRH-6 6A用)スナップD 6mm

    ヨコタ工業(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ヨコタ工業製リベティングハンマBRH-6_6A用、スナップDタイプ(リベット軸径6mm用)です。 スナップ受けは、BRH-6_6AスナップバッファAをご使用ください。
    トラスコ品番828-9349質量(g)105
  • リベッティングハンマ ヨコタ工業

    リベッティングハンマ

    ヨコタ工業
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4
  • ボールジョイントセパレーターアダプターセット JTC

    ボールジョイントセパレーターアダプターセット

    JTC
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    ボールジョイント外しの時間短縮! ネジを打撃で叩き抜く! 狭い角度でも叩く角度360°自由自在!!
    用途JTC3310J・JTC3310K エアーハンマーで使用します。
  • エアハンマー E-Value

    エアハンマー

    E-Value
    5,898税込6,488
    1台
    欠品中
    コンクリート・モルタル等のハツリ作業に最適です。 作業性の良いコンパクト軽量ボディです。 ハツリ用チゼル4本付きです。
    用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業。軸径ハンマーチゼル:10.2mm丸軸打撃数(min-1[回/分])4500本体寸法(mm)151本体質量(kg)1.45空気消費量(L/min)115使用空気圧力(MPa)0.6
  • ベビーリベティングハンマ(BRH A-600兼用)スナップバッファD ヨコタ工業

    ベビーリベティングハンマ(BRH A-600兼用)スナップバッファD

    ヨコタ工業
    789税込868
    1個
    当日出荷
    ヨコタ工業製リベティングハンマBRH_A-600兼用、スナップバッファ(スナップ受け)Cタイプです。 BRH_A-600兼用チゼルにご使用ください。
    トラスコ品番828-9352質量(g)140
  • 不二 サンドランマー 不二空機

    不二 サンドランマー

    不二空機
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
  • ライトピックハンマー (角チゼルタイプ) 東空販売

    ライトピックハンマー (角チゼルタイプ)

    東空販売
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
    用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。バリ取り作業など。シャンクホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.59ホース取付口Rc3/8排気方向後方
  • エアハンマーライトピックハンマ 角チゼルタイプ本体 東空販売

    エアハンマーライトピックハンマ 角チゼルタイプ本体

    東空販売
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
    用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。バリ取り作業など。トラスコ品番367-9179全長(mm)254シャンク六角空気消費量(m3/min)0.35排気方式後方ホース取付口PT3/8ピストン径(Φmm)20打撃数(bpm)3600ストローク径(Φmm)50
  • エアハンマ強力タイプ 東空販売

    エアハンマ強力タイプ

    東空販売
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    薄い鉄板の切断、溶接の剥離、スラグ落し等、金槌の代りにご使用ください。
    用途アルミニウム、鉄等の鋲かしめ作業、金槌の代わり、一般的な打撃作業打撃数(bpm)1600トラスコ品番826-6349材質ストローク(mm)Φ90全長(mm)220質量(kg)2.1サイズエアインレット1/4PTシャンク径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.35ピストン径(Φmm)Φ19.0使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35
  • リベティングハンマ ピストル型 瓜生製作

    リベティングハンマ ピストル型

    瓜生製作
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    小径のカシメ、作業用工具です。 スナップ差込みは丸タイプです。
    用途スナップのカシメ、ピンの打ち込み作業に使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4
  • ダウエルピンプーラ(YDP-20用)ハンガボルトM8X50 ヨコタ工業

    ダウエルピンプーラ(YDP-20用)ハンガボルトM8X50

    ヨコタ工業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM8X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M8用 全長:50mm
    トラスコ品番828-9358質量(g)150
  • ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM4X50 ヨコタ工業

    ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM4X50

    ヨコタ工業
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM4X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M4用 全長:50mm
    トラスコ品番828-9357質量(g)64
  • ピックハンマ 東空販売

    ピックハンマ

    東空販売
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷
    シンプル構造のため、チゼルを押し付けるだけで確実に作動します。 最もポピュラーな軽破砕用ハンマーです。
    用途建築物、基礎の破砕やアスファルトの切砕など。打撃数(bpm)1250仕様エア式トラスコ品番380-9048全長(mm)465質量(kg)7.2径(Φmm)(ストローク)120空気消費量(m3/min)1エアー接続口3/4PT適合ホース内径(Φmm)19ピストン径(Φmm)35
  • コンクリートブレーカー(N式) 中谷機械製作所

    コンクリートブレーカー(N式)

    中谷機械製作所
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    強力な打撃力。少ない反動。ハンドルをクラッチで合わせるタイプ
    用途コンクリート、アスファルト道路、建築物及び基礎などの破砕。炉内スラツグの除去等。タイプクラッチ式(N式)
  • サンドランマ 東空販売

    サンドランマ

    東空販売
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    安定した打数・打力を有し、輾圧力の均一化と作業能力の向上をはかった優秀品です。 独自のプレートバルブの採用により、反動が少なく快適な作業ができます。
    用途電設工事の埋め戻し、石油・ガスタンクまわりの輾圧、ガス・下水道工事などに安心してご使用ください材質サイズエアインレット3/8PT使用エアーホース内径(Φmm)12.7
  • ベビーリベティングハンマ(BRH-6 6A用)スナップバッファA ヨコタ工業

    ベビーリベティングハンマ(BRH-6 6A用)スナップバッファA

    ヨコタ工業
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ヨコタ工業製リベティングハンマBRH-6_6A用、スナップバッファ(スナップ受け)Aタイプです。 BRH-6スナップD<6mm>にご使用ください。
    トラスコ品番828-9350質量(g)65
  • ベビーリベティングハンマ(BRH兼用)スナップC<サラ> ヨコタ工業

    ベビーリベティングハンマ(BRH兼用)スナップC<サラ>

    ヨコタ工業
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ヨコタ工業製リベティングハンマBRH兼用、スナップCタイプ(先端フラットタイプ)です。 スナップ受けは、BRH兼用スナップバッファCをご使用ください。
    トラスコ品番828-9348質量(g)285
  • エアーハンマーセット エス・ピー・エアー

    エアーハンマーセット

    エス・ピー・エアー
    29,980税込32,978
    1個
    翌日出荷
    エアーハンマーSP1410とチゼル4本のボックスセットです。 硬質スチール製シリンダーを使用しています。 チゼルの交換もスピーディーです。 クイックチェンジリテーナー付です。
    用途各チゼルを付けてマフラーやパイプの錆落とし、ボディーパネルの切断作業、スポット溶接点の剥離作業などに打撃数(bpm)3000仕様エアーレギュレーター内蔵トラスコ品番541-4750セット内容チゼル4本(#810フラットチゼル×1、#815スポットウェルダーチゼル×1、#807シートメタルチゼルA×1、#812テーパーパンチチゼル×1)、PBケース全長(mm)216質量(kg)1.65使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4チゼル軸径(Φmm)10.2
  • スケーリングハンマ ヨコタ工業

    スケーリングハンマ

    ヨコタ工業
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    用途船舶、鉄骨、橋梁、ボイラー等の錆落し及び塗料落し。仕様打撃数:8000B.P.M付属品タッチジョイント(1個)トラスコ品番209-8024全長(mm)520質量(kg)2.45空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:350ホース口金取付ねじ3/8Rc使用ホース径(Φmm)12.7
  • コンクリートブレーカ 東空販売

    コンクリートブレーカ

    東空販売
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。
    打撃数(min-1[回/分])1050仕様ジャンクサイズ/Φ30×88Lトラスコ品番380-9064ストローク(mm)166全長(mm)556質量(kg)21.2ホース内径(Φmm)19(3/4)空気消費量(m3/min)1.5エアーインレット(インチ)1ピストン径(Φmm)40
  • コンクリートブレーカ 東空販売

    コンクリートブレーカ

    東空販売
    88,980税込97,878
    1台
    当日出荷
    TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。
    打撃数(min-1[回/分])1400仕様ジャンクサイズ/Φ26×80Lトラスコ品番380-9056ストローク(mm)130全長(mm)490質量(kg)15ホース内径(Φmm)19(3/4)空気消費量(m3/min)1.05エアーインレット(インチ)1ピストン径(Φmm)35

はくり工具』には他にこんなカテゴリがあります

エアーハンマー