エアーハンマー :「エアー ハンマー」の検索結果

関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大打撃数(min-1[回/分])」から絞り込む
600(1)
750(2)
1000(1)
1050(1)
1100(2)
1200(1)
1250(3)
1400(2)
1600(2)
1700(1)
ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。 土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。
タイプ丸込 仕様ジャンクサイズ/Φ17.45 トラスコ品番332-4907 ストローク(mm)79 全長(mm)330 質量(kg)5.9 打撃数(min-1[回/分])2400 シャンク ホース内径(Φmm)12.7(1/2) 空気消費量(m3/min)0.5 エアーインレット(インチ)3/8 ピストン径(Φmm)28
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。バリ取り作業など。 シャンク ホース内径(Φmm)12.7 使用空気圧力(MPa)0.59 ホース取付口Rc3/8 排気方向後方
1台
52,980 税込58,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄い鉄板の切断、溶接の剥離、スラグ落し等、金槌の代りにご使用ください。
用途アルミニウム、鉄等の鋲かしめ作業、金槌の代わり、一般的な打撃作業 打撃数(bpm)1600 トラスコ品番826-6349 材質 ストローク(mm)Φ90 全長(mm)220 質量(kg)2.1 サイズエアインレット1/4PT シャンク径(Φmm)12.7 空気消費量(m3/min)0.35 ピストン径(Φmm)Φ19.0 使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35
1台
62,980 税込69,278
翌日出荷

小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。バリ取り作業など。 トラスコ品番367-9179 全長(mm)254 シャンク六角 空気消費量(m3/min)0.35 排気方式後方 ホース取付口PT3/8 ピストン径(Φmm)20 打撃数(bpm)3600 ストローク径(Φmm)50
1台
45,980 税込50,578
翌日出荷

防振タイプで振動障害から身を守ります。作業範囲が広く、13~28mmのさく孔能力があります。
用途一般土木建設工事、ケミカルアンカー工事用さく孔作業に。 打撃数(bpm)3200 仕様エアインレット3/8PT トラスコ品番483-7851 ストローク(mm)31 全長(mm)400 質量(kg)6.5 ホース内径(Φmm)12.7 空気消費量(m2/min)0.8 回転方向 ピストン径(Φmm)38×22
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

ハンマの回転方向が右回転であるため、ケミカルアンカー・アンカーボルトの作業にも使用できます。
用途間知石・石材切り出し、アンカー工事、法面補修工事、コンクリート・転石・岩盤・トンネル推進工事などでのさく孔作業に。 打撃数(bpm)3400 仕様エアインレット3/8PT トラスコ品番483-7843 ストローク(mm)31 全長(mm)425 質量(kg)5.8 ホース内径(Φmm)12.7 空気消費量(m2/min)0.85 回転方向 ピストン径(Φmm)38×22
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

一般土木建設工事、建築工事の他に、ケミカルアンカー用さく孔作業(K-10除く)にも、広く使用されています。 作業範囲が広く、13~28mmのさく孔能力があります。(THD-1100, THD-1100AV、NRH-1) K-10型は、3/4”のテーパーロッドを採用し、26~38mmのさく孔能力があります。
回転方向
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

間知石、石材切り出し、アンカー工事、法面補修工事、コンクリート、転石、岩盤、トンネル推進工事などでのさく孔作業に、比類なき能力を発揮する超小型軽量さく岩機です。 ハンマの回転方向が右回転であるため、ケミカルアンカー、アンカーボルトの作業にも使用出来ます。
打撃数(bpm)3400 ストローク(mm)31 回転数(min-1[r.p.m])420 ホース内径(Φmm)12.7(1/2) 回転方向 空気消費量(m3/min)0.85 エアーインレット3/8PT ピストン径(Φmm)38×22
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプル構造のため、チゼルを押し付けるだけで確実に作動します。 最もポピュラーな軽破砕用ハンマーです。
用途建築物、基礎の破砕やアスファルトの切砕など。 打撃数(bpm)1250 仕様エア式 トラスコ品番380-9048 全長(mm)465 質量(kg)7.2 径(Φmm)(ストローク)120 空気消費量(m3/min)1 エアー接続口3/4PT 適合ホース内径(Φmm)19 ピストン径(Φmm)35
1台
56,980 税込62,678
当日出荷

ライトピックハンマは小型軽量で破砕力、作業性、耐久性抜群。土木、建設、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしピシャン作業などに最適です。 また、下水道、ガス管工事、電気工事等の補助作業、コンクリートミキサーのバリ取り作業等、広範囲で使用されています。
ホース内径(Φmm)12.7(1/2) エアーインレット3/8PT シャンクサイズ(mm)Φ17.45×14.75H×60
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東空販売ライトピックハンマ-
エコ商品
小型軽量で破砕力、作業性、耐久性が抜群です。
用途土木、建設、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取りに。 トラスコ品番826-6419 全長(mm)430 空気消費量(m3/min)0.85 ピストン径(Φmm)28.5 打撃数(bpm)1800 RoHS指令(10物質対応)対応 ストローク径(Φmm)75
1台
62,980 税込69,278
翌日出荷

作業が困難な急傾斜や足場の悪い現場、狭隘所など、様々な条件の作業現場でも扱い易く、効率の良い作業を可能にするポピュラーなハンマです。 新開発の防振ハンドル付きです。独特の防振設計によりパワーロスを最小限に抑え、作業者を振動障害から守ります。
打撃数(bpm)1250 ストローク(mm)120 全長(mm)480 質量(kg)8.3 シャンク径(Φmm)26 シャンク長(mm)80 ホース内径(Φmm)19(3/4) 空気消費量(m3/min)1 エアーインレット3/4PT ピストン径(Φmm)35
1台
66,980 税込73,678
6日以内出荷

小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。 バリ取り作業など。 使用空気圧力(MPa)0.59 ホース取付口Rc3/8 排気方向後方
1台
45,980 税込50,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライトピックハンマは小型軽量で破砕力、作業性、耐久性抜群。土木、建設、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしピシャン作業などに最適です。 また、下水道、ガス管工事、電気工事等の補助作業、コンクリートミキサーのバリ取り作業等、広範囲で使用されています。
ホース内径(Φmm)12.7(1/2) エアーインレット3/8PT シャンクサイズ(mm)Φ17.45×14.75H×60
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体) シャンク ホース内径(Φmm)12.7 エアーインレット3/8PT
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
149 税込164
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力なさく孔力と抜群の耐久性です。エアー式です。
用途洗面補修工事、コンクリート、岩盤、トンネル推進工事でのさく孔作業などに。 打撃数(bpm)2450 ストローク(mm)Φ45 ホース内径(Φmm)19 空気消費量(m2/min)1.6 ピストン径(Φmm)54
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

打撃数(bpm)1800 ストローク(mm)97 質量(kg)9.3 ホース内径(Φmm)19 空気消費量(m2/min)1.2 ピストン径(Φmm)36
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。
打撃数(min-1[回/分])1400 仕様ジャンクサイズ/Φ26×80L トラスコ品番380-9056 ストローク(mm)130 全長(mm)490 質量(kg)15 ホース内径(Φmm)19(3/4) 空気消費量(m3/min)1.05 エアーインレット(インチ)1 ピストン径(Φmm)35
1台
88,980 税込97,878
当日出荷

強力なさく孔力と抜群の耐久性。バランスの良さと操作性に優れ他の追随を許しません。扱い易く、効率の良い作業を実現します。作業内容に適した機種をお選び下さい。 防振、防音タイプも用意しました。作業者を振動障害から守ります。
ホース内径(Φmm)19(3/4) エアーインレット3/4PT
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東空販売ブレーカ
概観ボディー周りは全て鍛造品と特殊素材を使用しているため、強靭で耐久性に優れ、リース業界でも好評です。又、凍結しにくい構造の為、寒冷地でも連続作業が可能です 道路、建造物の基礎ハツリなど、特に圧縮強度の高いコンクリートの破砕などに使用される重破砕用ブレーカです。防音マスラーもご用意しています。(オプション)
ホース内径(Φmm)19(3/4) エアーインレット3/4PT
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東空販売ブレーカ
防振タイプ、作業者を振動障害から守ります。
打撃数(bpm)1400 ストローク(mm)130 全長(mm)503 質量(kg)16 シャンク径(Φmm)26 シャンク長(mm)80 ホース内径(Φmm)19(3/4) 空気消費量(m3/min)1.05 エアーインレット1PT ピストン径(Φmm)35
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。
打撃数(min-1[回/分])1050 仕様ジャンクサイズ/Φ30×88L トラスコ品番380-9064 ストローク(mm)166 全長(mm)556 質量(kg)21.2 ホース内径(Φmm)19(3/4) 空気消費量(m3/min)1.5 エアーインレット(インチ)1 ピストン径(Φmm)40
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

東空販売タンパ
安定した打数・打力を有し、輾圧力の均一化と作業能力の向上をはかった優秀品です。 独自のプレートバルブの採用により、反動が少なく快適な作業ができます。
用途電設工事の埋め戻し、石油・ガスタンクまわりの輾圧、ガス・下水道工事などに安心してご使用ください 打撃数(bpm)750 トラスコ品番826-6393 材質 ストローク(mm)Φ140 全長(mm)1240 質量(kg)16.7 サイズエアインレット1/2PT 空気消費量(m3/min)1.1 ピストン径(Φmm)Φ38 使用エアーホース内径(Φmm)12.7
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

安定した打数・打力を有し、輾圧力の均一化と作業能力の向上をはかった優秀品です。 独自のプレートバルブの採用により、反動が少なく快適な作業ができます。
用途電設工事の埋め戻し、石油・ガスタンクまわりの輾圧、ガス・下水道工事などに安心してご使用ください 材質 サイズエアインレット3/8PT 使用エアーホース内径(Φmm)12.7
1台
45,980 税込50,578
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東空販売ブレーカ
防振防音タイプで振動障害から身を守り、静かな作業環境を保ちます。軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群です。外観ボディまわりは、すべて鍛造品と特殊素材を使用しているため強靭で耐久性に優れています。
用途道路、土木、建設、建築構造物の基礎ハツリ作業に。 打撃数(bpm)1100 仕様エアインレット3/4PT トラスコ品番483-7886 ストローク(mm)143 全長(mm)653.5 質量(kg)19.5 ホース内径(Φmm)19 空気消費量(m2/min)1.6 ピストン径(Φmm)44
1台
189,800 税込208,780
9日以内出荷

『はくり工具』には他にこんなカテゴリがあります