エアーハンマー :「エアー ハンマー」の検索結果
エアーハンマーとは、圧縮空気を動力としてハンマーを動かし、コンクリート製品や岩盤などを砕いたり、削ったりする際に使用される空圧工具です。機械の内部のシリンダー内に、圧縮空気によって上下に動くピストンがあり、その振動で、取り付けたハンマーが稼働する仕組み。作業性・耐久性・破砕力に優れた、小型軽量型のものが多く普及しています。分厚いコンクリート製品や岩盤に対して、はつり作業を行う際は、製品の耐久性・破砕力の範疇を超えないように注意が必要です。
関連キーワード
商品豆知識
「最大打撃数(min-1[回/分])」から絞り込む
1000(4)
1100(3)
1250(3)
1800(6)
2400(3)
2500
2800(6)
3000(4)
3500(4)
4500(4)
最大打撃数(min-1[回/分])をもっと見る
ライトピックハンマは小型軽量で破砕力、作業性、耐久性抜群。土木、建設、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしピシャン作業などに最適です。
また、下水道、ガス管工事、電気工事等の補助作業、コンクリートミキサーのバリ取り作業等、広範囲で使用されています。
ホース内径(Φmm)12.7(1/2)
エアーインレット3/8PT
シャンクサイズ(mm)Φ17.45×14.75H×60
ライトピックハンマは小型軽量で破砕力、作業性、耐久性抜群。土木、建設、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしピシャン作業などに最適です。
また、下水道、ガス管工事、電気工事等の補助作業、コンクリートミキサーのバリ取り作業等、広範囲で使用されています。
ホース内径(Φmm)12.7(1/2)
エアーインレット3/8PT
シャンクサイズ(mm)Φ17.45×14.75H×60
軽量・強力で振動を緩和するラバー付ハンドルを採用しています。
用途石材の目粗し用に
無負荷打撃数(min-1)2500
トラスコ品番753-3845
セット内容コッタ、ホースニップル、ハンドル1、ハンドル2
材質クロムモリブデン鋼、炭素鋼
全高(mm)210
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.35
ホース取付口Rc3/8
給気圧力(MPa)0.6
1個
¥75,980
税込¥83,578
6日以内出荷
『はくり工具』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーハンマー
- エアーチゼル
- エアーニードルスケラー
- エアータガネ
- エアーチッパー
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。