絞り込み
最大打撃数(min-1[回/分])
- 3000
- 2000(7)
- 2400(4)
- 2800(4)
- 3200(3)
- 3600(2)
- 3800(2)
- 4000(3)
- 4200(1)
- 4800(2)
- 5000(2)
- 5400(1)
- 5500(2)
- 5700(1)
- 6000(3)
- 6500(1)
- 12000(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
エアーチッパーとは、空気を動力としてスパッタや固着物を効果的にはくりする工具です。消耗品のチゼルの交換は簡単にでき、作業性も優れています。ストレート型のエアチッパーは、奥まった狭い箇所での作業に最適です。ストレート型のほかに、ピストル型もあり、チゼル差し込み口の形は、丸込と角込があります。 また、スプリング付のチッパーは、チゼルが抜け落ちないことが特徴。扱いやすい小型の軽量タイプでは、小さいながら溶接のスチール除去から石材彫刻まで幅広い用途に使用できます。
商品豆知識
「最大打撃数(min-1[回/分])」から絞り込む
2000(7)
2400(4)
2800(4)
3200(3)
4000(3)
4800(2)
5000(2)
5500(2)
6000(3)
12000(2)

エアーチッパー グリップハンドル付
¥24,980税込¥27,4781台当日出荷ハンドル形状がグリップタイプになっていますので、重作業に適しています。用途錆び落とし、塗料落とし無負荷打撃数(min-1)3000適合適合シャンク径12.6Φmm丸型ストローク(mm)58全長(mm)257質量(kg)1.6使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)約 0.21空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5適合径(Φmm)12.6販売区分業務用








![インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品] インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)