曜日別特売

替えベースパッド2インチ

替えベースパッド2インチ - REX(レックス)[自動車用品]

ベルクロタイプ(マジック貼付)
適合:R×-6003V-2
R×-6003V-3
R×-6004

用途
バリ取り、表面仕上げ等に
サイズ
パットサイズ(mm):2”(50.8)×M6
内容量
1個
注意
※用途以外使用しない
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02654211RX-6003V-2P
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする