絞り込み
最大打撃数(min-1[回/分])
- 4200
- 2000(7)
- 2400(4)
- 2800(4)
- 3000(1)
- 3200(3)
- 3600(2)
- 3800(2)
- 4000(3)
- 4800(2)
- 5000(2)
- 5400(1)
- 5500(2)
- 5700(1)
- 6000(3)
- 6500(1)
- 12000(2)
ブランド
- SHINANO(信濃機販)(1)
エアーチッパーとは、空気を動力としてスパッタや固着物を効果的にはくりする工具です。消耗品のチゼルの交換は簡単にでき、作業性も優れています。ストレート型のエアチッパーは、奥まった狭い箇所での作業に最適です。ストレート型のほかに、ピストル型もあり、チゼル差し込み口の形は、丸込と角込があります。 また、スプリング付のチッパーは、チゼルが抜け落ちないことが特徴。扱いやすい小型の軽量タイプでは、小さいながら溶接のスチール除去から石材彫刻まで幅広い用途に使用できます。
商品豆知識
「最大打撃数(min-1[回/分])」から絞り込む
2000(7)
2400(4)
2800(4)
3200(3)
4000(3)
4800(2)
5000(2)
5500(2)
6000(3)
12000(2)

フラックスチッパー
SHINANO(信濃機販)¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷溶接後のスラグ落とし、バリ取り、ハツリ作業、錆落とし作業に最適なフラックスチッパー。全長(mm)264(チゼル含む)質量(kg)1.2(チゼル含む)材質(本体)アルミダイカスト空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.13エアーインレット1/4騒音レベル(dB(A))95振動(m/s2)16.2打撃数(bpm)4200








![インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品] インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)