絞り込み
ブランド
- ベッセル
- 室本鉄工(203)
- SHINANO(信濃機販)(8)
- 空研(5)
- コンパクトツール(3)
- 日平機器(3)
- エス・ピー・エアー(1)
- TRUSCO(1)
- 日東工器(1)
- 不二空機(1)
- UNITED(1)
- JTC(1)
- JAPPY(1)
- ハゼット(1)
- MASTER AIR(1)
- AIRREX(アネスト岩田)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「保証期間」から絞り込む

エアーニッパー用ブレード(刃のみ) (樹脂用)
ベッセル(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から3日以内出荷樹脂切断に用いる標準ブレードです。 切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合せて切断面に大きなRをもうけています。(刃先に角度がついています)材質特殊合金鋼ブレード樹脂用
エアーニッパー用ブレード(刃のみ) (フラット切断樹脂用)
ベッセル¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷切り口を平らにする樹脂用ブレードです。切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合わせて切断面に大きなRをもうけています。材質特殊合金鋼ブレードフラット切断樹脂用
エアニッパー用ブレード
ベッセル¥9,498税込¥10,4481本当日出荷ジョイント部は高精度の加工、耐久性に優れています。刃の部分はワークに応じた断面角度、特殊な熱処理を施しており、どの部分でも変わらぬ切れ味です。質量(g)41
樹脂用クイキリ刃 No.N20AE1205
ベッセル¥58,980税込¥64,8781個当日出荷乗せゲート、捨てゲートなどの樹脂ゲート処理に用いられます。用途樹脂の切断、かしめ作業にトラスコ品番406-2401適合機種GT-NS20/N20/NR20/NB20材質特殊合金鋼切断能力(mm)3.5(強化プラスチック・人造大理石)RoHS指令(10物質対応)対応
エアニッパー(レバー式)
ベッセル¥29,980税込¥32,9781台当日出荷別作ブレードの対応で用途は限りなく広範囲です。より安全で効率よく、さらに疲労の軽減につながります。用途樹脂や金属の切断、かしめ作業に。仕様替刃鉄・銅用(A):N30S、N30BBB、替刃樹脂用(A):N30P、N30J、N30JL、N30PF、N30E、NM30J、NM30P、NM30Eトラスコ品番810-6728材質鋼材 ダイカスト寸法(mm)フレーム角:56全長(mm)185切断能力(mm)軟質樹脂:10使用空気圧力(MPa)統合:0.5~0.6切断能力(硬質樹脂)6.5mm切断能力(Φmm) ピアノ線1.2切断能力(Φmm) 鉄線2.8切断能力(Φmm) 銅線3.3空気消費量(cm3/回)584加圧力(N)2744端子裸:1.25/2mm2
イオンパーツクリーナー”IPC-250CR” オプション
ベッセル¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷IPC-250CR専用の電源アダプターです。トラスコ品番146-0770適合機種IPC-250CR材質樹脂幅(mm)64高さ(mm)168品名電源アダプター奥行(mm)39
ブレード/エアーニッパー
ベッセル¥26,980税込¥29,6781個当日出荷切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合せて切断面に大きなRをもうけている。本体の設置角度に合せて角度付きのブレードが選択できる。用途樹脂の切断、かしめ作業に適合本体GT-NS20/N20/NL20/NR20/NB20/NS20A/NR20A材質特殊合金鋼全長(mm)121寸法d(mm)35寸法a(mm)61本体質量(g)185寸法e(mm)16寸法b(mm)12寸法c(mm)15能力(Φmm)(硬質樹脂)4.5 / (軟質樹脂)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂用フラットロング刃
ベッセル¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷切り口を平らにカットする樹脂用ブレード。切断能力:軟質樹脂Φ9.5mm、硬質樹脂Φ5.5mm。適合機種GT-NR50F材質特殊合金晃全長(mm)160質量(g)394有効長(mm)50切断能力(mm)軟質樹脂Φ9.5、硬質樹脂Φ5.5刃開き(先端)(mm)35傾斜角度(°)30
横用ブレード(刃のみ)ストレート刃
ベッセル¥8,398税込¥9,2381個当日出荷ジョイント部は高精度の加工、耐久性に優れています。刃の部分はワークに応じた断面角度、特殊な熱処理をほどこしてあり、どの部分でもかわらぬ切れ味です。適合機種NY05、NY05-4、NF05材質特殊合金鋼質量(g)22寸法d(mm)10.5寸法a(mm)22.0切断能力(mm)軟質樹脂:3.0硬質樹脂:2.0寸法e(mm)4.0寸法b(mm)7.0ブレードストレート刃