絞り込み
ブランド
- ベッセル
- モノタロウ(102)
- 修理(2,629)
- 日東工器(1,406)
- 日本ニューマチック工業(348)
- 室本鉄工(344)
- SHINANO(信濃機販)(332)
- NSK(ナカニシ)(220)
- エスコ(219)
- 不二空機(170)
- 空研(170)
- 東空販売(167)
- コンパクトツール(152)
- BAHCO(バーコ)(136)
- 瓜生製作(113)
- ヨコタ工業(112)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](99)
- マキタ(96)
- JTC(92)
- エス・ピー・エアー(91)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)

エアーディスクグラインダー
ベッセル(4件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷不意の作動を防止するセーフティースロットルです。 <クリックロックディスクシステム>専用アダプターにより、締め付け工具なしで砥石交換が簡単にできます。 ワークに排気がかからず、粉じんが舞い上がらない仕様です。用途金属研削・研磨、下地仕上げ、研磨ビード取り、バリ取り、さび取り、金属小径丸棒・薄板などの切断、塗装はがし、仕上げ研磨などに。トラスコ品番253-7362全長(mm)205質量(kg)1.39無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.7適合砥石サイズ外径×厚さ×穴径(mm)/100×6×15ホース取付口Rc1/4頭部高さ(mm)92.2排気方向側方
エアマイクログラインダー(精密研削用・高耐久タイプ)
ベッセル¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。 小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。用途プレス打ち抜き製品のバリ取り。 金型の切削、研磨、鏡面加工。使用空気圧力(MPa)0.6使用ホース内径(Φmm)6.35ホース継手Rc1/4排気方向後方
プラスチックヘッド 交換用替頭 #1
ベッセル¥599税込¥6591パック(2個)当日出荷交換用替頭です。 工作物を傷つけず、しかも摩耗、変形が少ない軟質プラスチックを使用しています。用途木工組立、石材・金型など付属品1ポンド×2個 (台紙付)トラスコ品番143-7333材質エラストマー樹脂質量(g)32頭径(Φmm)32適合ハンマー商品No.76-10、77-10、70-1呼称1ポンド
GT-PLR用ビット止ボール 3.5mm 部品番号:5
ベッセル¥34税込¥371個当日出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7048全長(mm)3.5質量(g)0.1本体寸法(mm)3.5×3.5×3.5部品番号5
スライドエアーニッパー(タテ型 引きタイプ)
ベッセル¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷ゲートカットロボットに取り付けてゲートカット作業を行います。ワークに密着してカットしますので仕上げ精度に優れます。 ブレードの刃開きが調整できます。 コンパクトタイプ、ゲートピッチが20mmでも無理なく対応できます。 スライドストロークが自由に選択できます(0~3mm、NT20は0~8mm)。用途ABS樹脂用。
スライドエアニッパ 引き切断タイプ
ベッセル¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷スペースを有効に利用できる横型スライドタイプです。チャック盤への取り付けに最適です。小型・軽量タイプで本体高さが低いので、自動機への取り付けに適しています。ワーク取り出し時にもチャック盤の作動を妨げません。用途樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカットに。ABS樹脂用。切断能力ABS樹脂
ヘッドカップ
ベッセル¥3,998税込¥4,3981箱(10個)当日出荷金型製作のカッターマーク除去から鏡面仕上まで作業目的に合わせてご使用いただけます。トラスコ品番371-4080適合機種GT-MG25-12CF、9CF、12CR、9CR粒度80ねじ径(mm)M7×P0.75外径(Φmm)30
衝撃式エアードライバー
ベッセル¥38,980税込¥42,8781台当日出荷ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締め付けが行えます。小型・軽量で強力な締めつけ力が得られます。締め付けスピードが早く作業性に優れています。用途下向きでのねじ締め用。組立ラインでの作業などに。付属品ビット(+)2×65G、継手BPN-2Fトラスコ品番125-4375形状ストレート全長(mm)187質量(g)830能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト)無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2最大締付トルク(N・m)10.3ビット差込部(mm)6.35ホース継手G1/4
エアディスクグラインダー
ベッセル¥24,980税込¥27,4781台当日出荷安全性と使いやすさを追求したハンディ&パワフルグラインダー。付属品エアー継手_プラグ、L型レンチ_H5全長(mm)164高さ(mm)47質量(g)800外径×厚さ×穴径(mm)50×4×9.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000騒音値(dB)90空気消費量(m2/min)0.57ホース継手Rc1/4最高使用周速度(m/s)39.2振動(m/s2)2.5未満
エアーニッパー用ブレード(刃のみ) (樹脂用)
ベッセル(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から3日以内出荷樹脂切断に用いる標準ブレードです。 切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合せて切断面に大きなRをもうけています。(刃先に角度がついています)材質特殊合金鋼ブレード樹脂用
エアーニッパー用ブレード(刃のみ) (フラット切断樹脂用)
ベッセル¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷切り口を平らにする樹脂用ブレードです。切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合わせて切断面に大きなRをもうけています。材質特殊合金鋼ブレードフラット切断樹脂用
スライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用) 樹脂用ストレートロング刃
ベッセル¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から3日以内出荷材質に特殊合金鋼を採用し、一般的な鋼線の切断や樹脂の切断などに適しています。 ニッパとワークのゲートカット部との間に距離がある場所に有効です。用途プラスチック樹脂成型業界等。刃形逆刃
GT-PLR用弁ボール 7mm 部品番号:28
ベッセル¥69税込¥761個当日出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7037全長(mm)7質量(g)0.1本体寸法(mm)7×7×7部品番号28サイズ(mm)7
ラバーホルダー
ベッセル¥4,298税込¥4,7281箱(10個)当日出荷金型製作のカッターマーク除去から鏡面仕上まで作業目的に合わせてご使用いただけます。トラスコ品番371-4969適合機種GT-MG25-12CF、9CF、12CR、9CRねじ径(mm)M7×P0.75外径(Φmm)30
エアーベルトサンダー
ベッセル¥34,980~税込¥38,478~1台当日出荷アーム調節角度90°蝶ねじ1本の調整で角度が変えられます。用途アルミダイカスト、鋳造品バリ取り、自動車板金作業、ステンレスの研削研磨作業、溶接バリ・スパッター除去・ビード削り、さび取りなどに。仕様ベルト交換 ワンタッチロック付使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向後方・消音装置付
エアマイクログラインダー(平面研削・研磨用)
ベッセル¥42,980税込¥47,2781台当日出荷長時間の使用でも疲れないソフトグリップです。 研削粉が飛散しない後方排気方式です。用途平面研削・研磨用。 カッターマック除去などの各種平滑研削。 鏡面仕上げなど。無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25適合砥石サイズ30mm(M5×0.75)ホース取付口Rc1/4排気方向後方
エアーソー
ベッセル¥39,980税込¥43,9781個当日出荷低速5000回/分で4mmの鉄板が切断可能です。 耐油性・振動吸収性に優れたクッショングリップです。 ブレード交換はねじ1本で簡単です。 万一のエンストでもリスタートボタンを押すことで一発再始動できます。用途金属製品加工作業においてのアルミ部品のバリ取り、アルミ・ステンレスの切断などに。トラスコ品番253-7141全長(mm)195.5質量(g)870切断能力(mm)鉄板4使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.28ホース取付口Rc1/4ストローク数(回/分)5000ストローク長(mm)10適合替刃ベッセルASBタイプ排気方向後方
エアインパクトドライバー
ベッセル(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷オイル潤滑方式で優れた低騒音です。耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。用途サッシ・空調・給湯器・冷蔵庫・TV・厨房機器・住宅・空圧機器・自転車・オートバイ・家電リサイクル・OA機器リサイクルなど。使用空気圧力(MPa)0.6チャックビットスリーブ式差込口(ビット)6.35mm
エアードリル
ベッセル¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷・締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。・衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。・部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。・形状: ピストル。チャック寸法: 10.0mm無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500穴あけ能力(mm)10.0チャック寸法(mm)10.0空気消費量(m2/min)0.54
安全レバー付 エアーニッパー
ベッセル¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から3日以内出荷レバーを握るとブレードが閉じ、離すと開きます。安全レバーつき・不測の作動を防ぎます。交換ブレードは、従来クラスのものが使えます。用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。材質アルミ
ゴムヘッド 交換用替頭 #1
ベッセル¥699税込¥7691パック(2個)当日出荷ゴムプラハンマーの交換用替頭です。 グレーヘッドで工作物に色移りしにくい仕様です。 工作物を傷つけず、しかも摩耗、変形が少ない弾性エラストマーゴムを使用しています。用途木工、アルミサッシ、革細工など付属品1ポンド×2個 (台紙付)トラスコ品番143-8833材質エラストマー樹脂質量(g)32頭径(Φmm)32適合ハンマー商品No.76-10、77-10(70-1には使用できません)呼称1ポンド
エアニッパーブレード(樹脂用)
ベッセル¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から3日以内出荷ブレードスプリングの折れによるゲートカット不良のトラブルを解消しました。エアーニッパー本体にそのまま取り付けできます。マグネット磁力は半永久のため、定期的なスプリング交換が不要です。24時間稼動に対応できます。用途樹脂の切断、かしめ作業に。材質特殊合金鋼
エアインパクトドライバー (油中式)
ベッセル¥43,980税込¥48,3781台当日出荷オイル潤滑方式で優れた低騒音です。耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。1回転2打撃タイプのため、安定した締め付けが行えます。小型・軽量で強力な締め付け力が得られます。用途サッシ・空調・給湯器・冷蔵庫・TV・厨房機器・住宅・空圧機器・自転車・オートバイ・家電リサイクル・OA機器リサイクルなど。トラスコ品番356-8555全長(mm)198.5能力普通ネジ径M4.0~5.0mm無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)88空気消費量(m3/min)0.35最大締付トルク(N・m)19.5ビット差込部(mm)6.35ホース継手G 1/4チャックビットスリーブ式適合ビット国内標準タイプ(13mm)ホース取付口G1/4振動(m/s2)20.26能力ねじ径(Φmm)4~5排気方向360°
エアラチェットレンチ
ベッセル¥23,980税込¥26,3781台当日出荷ソケット取付ボールロック式です。小ラチェット機構を使用した増し締め方式、微妙なパワーの調整ができます。排気カバーは360°回転式です。四角ドライブ9.5mmです。用途自動車整備、自動車鈑金作業、その他建築金物、家具関連など。使用空気圧力(MPa)0.6最大締付トルク(N・m)-ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4
エアインパクトレンチ
ベッセル¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から5日以内出荷1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。タイプシングルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6排気方向前方
エアーマイクログラインダー
ベッセル¥39,980税込¥43,9781台当日出荷高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。 小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。用途プレス打ち抜き製品のバリ取り。 金型の切削、研磨、鏡面加工。トラスコ品番209-7869全長(mm)183質量(g)305無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4排気方向後方
エアーインパクトレンチシングルハンマー
ベッセル¥39,980税込¥43,9781台当日出荷1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。トラスコ品番292-3874種別シングルハンマー全長(mm)210質量(kg)1.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.35最大締付トルク(N・m)68.6ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)6~8ホース取付口Rc1/4排気方向前方
エアーインパクトレンチダブルハンマー
ベッセル¥46,980~税込¥51,678~1台当日出荷ローターが1回転するとハンマーがアンビルに2回の打撃をあたえるしくみになっています。1回転2打撃式のため安定した締めつけができます。小型・軽量で耐久性にとみ、出力の割りに反動が少なく締めつけスピードも早い。低振動・低騒音タイプ。仕様取付(ピンロック式)形状ピストル使用空気圧力(MPa)0.6ホース継手Rc1/4
エアニッパー用ブレード
ベッセル¥9,498税込¥10,4481本当日出荷ジョイント部は高精度の加工、耐久性に優れています。刃の部分はワークに応じた断面角度、特殊な熱処理を施しており、どの部分でも変わらぬ切れ味です。質量(g)41
エアーマイクログラインダ(ストレート)
ベッセル(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷・高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。・小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。・優れた持続性、熱をもつことが少なくなっています。・音が静かな静音タイプ。排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。・各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど、用途は多種多様です。空気消費量: 0.16m3/min、フレーム直径: 18.5mm、本体には吸気ホース1.5m・排気ホース・ホース継手がついています。 取付径(mm):3 全長(mm):170。トラスコ品番124-6585質量(kg)0.19最高回転数(min-1[r.p.m])75000