絞り込み
ブランド
- 室本鉄工(203)
- ベッセル(17)
- SHINANO(信濃機販)(8)
- 空研(5)
- コンパクトツール(3)
- 日平機器(3)
- エス・ピー・エアー(1)
- TRUSCO(1)
- 日東工器(1)
- 不二空機(1)
- UNITED(1)
- JAPPY(1)
- ハゼット(1)
- MASTER AIR(1)
- AIRREX(アネスト岩田)(1)
エコロジープロダクト
「保証期間」から絞り込む

メカニカル・ソー
SHINANO(信濃機販)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷厚物パネル切断がエンストなしにスムーズに切れます。強力タイプ。新機構ノンストップ・メカニズム搭載!。高硬度メカブレード標準装備。用途ヤスリ・万能切断作業用。トラスコ品番251-3277軸径(Φmm)5全長(mm)235質量(kg)1.0(ホース付)無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000空気消費量(m2/min)0.3ストローク長(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
エアニッパー用ブレード
ベッセル¥9,498税込¥10,4481本当日出荷ジョイント部は高精度の加工、耐久性に優れています。刃の部分はワークに応じた断面角度、特殊な熱処理を施しており、どの部分でも変わらぬ切れ味です。質量(g)41
替刃
室本鉄工¥7,398税込¥8,1381個翌々日出荷銅線、鉄線等軟材の切断に適します。適合本体MR12タイプ摘要鉄1.6mm 銅2.3mmトラスコ品番104-0430質量(g)140寸法a(mm)35寸法b(mm)19寸法f(°)30刃開き(先端)(mm)約5
イオンパーツクリーナー”IPC-250CR” オプション
ベッセル¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷IPC-250CR専用の電源アダプターです。トラスコ品番146-0770適合機種IPC-250CR材質樹脂幅(mm)64高さ(mm)168品名電源アダプター奥行(mm)39
エアニッパー(レバー式)
ベッセル¥29,980税込¥32,9781台当日出荷別作ブレードの対応で用途は限りなく広範囲です。より安全で効率よく、さらに疲労の軽減につながります。用途樹脂や金属の切断、かしめ作業に。仕様替刃鉄・銅用(A):N30S、N30BBB、替刃樹脂用(A):N30P、N30J、N30JL、N30PF、N30E、NM30J、NM30P、NM30Eトラスコ品番810-6728材質鋼材 ダイカスト寸法(mm)フレーム角:56全長(mm)185切断能力(mm)軟質樹脂:10使用空気圧力(MPa)統合:0.5~0.6切断能力(硬質樹脂)6.5mm切断能力(Φmm) ピアノ線1.2切断能力(Φmm) 鉄線2.8切断能力(Φmm) 銅線3.3空気消費量(cm3/回)584加圧力(N)2744端子裸:1.25/2mm2
ブレード/エアーニッパー
ベッセル¥26,980税込¥29,6781個当日出荷切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合せて切断面に大きなRをもうけている。本体の設置角度に合せて角度付きのブレードが選択できる。用途樹脂の切断、かしめ作業に適合本体GT-NS20/N20/NL20/NR20/NB20/NS20A/NR20A材質特殊合金鋼全長(mm)121寸法d(mm)35寸法a(mm)61本体質量(g)185寸法e(mm)16寸法b(mm)12寸法c(mm)15能力(Φmm)(硬質樹脂)4.5 / (軟質樹脂)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルソー
SHINANO(信濃機販)¥35,980税込¥39,5781台翌々日出荷世界最小、最軽量! 。小さくてもエンストなし! 。ショートストロークタイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・32山ミニメカブレード(1枚)・丸ヤスリ(1本)・アレンレンチ(2mm)・アレンレンチ(2.5mm)全長(mm)148質量(kg)0.52ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)83/(94)A空気消費量(m3/min)0.293振動14.5/1.9m/s2ストローク長(mm)5コンプレッサー(kW)2取付軸径(Φmm)ヤスリ:5無負荷往復回数(回/min)10,500s.p.m.
樹脂用フラットロング刃
ベッセル¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷切り口を平らにカットする樹脂用ブレード。切断能力:軟質樹脂Φ9.5mm、硬質樹脂Φ5.5mm。適合機種GT-NR50F材質特殊合金晃全長(mm)160質量(g)394有効長(mm)50切断能力(mm)軟質樹脂Φ9.5、硬質樹脂Φ5.5刃開き(先端)(mm)35傾斜角度(°)30
エアーソー替刃(32山) 10枚入り
日平機器¥5,498税込¥6,0481セット(10枚)当日出荷仕様ホルダー部ワイドタイプトラスコ品番783-9235材質バイメタルハイス厚さ(mm)0.8全長(mm)91色ブラック質量(g)40山数32適合材高張力超鋼板有効刃長(mm)76
ヤスリ&ノコ
不二空機¥189,800税込¥208,7801台8日以内出荷ヤスリ・ノコはエアモータの回転をカム機構により往復運動に変えたメーカー独自のユニークな設計で、ヤスリ仕上げ・ラッピング仕上げ・ノコ作業に使用されています。給気口PT1/4
ブレードセット
AIRREX(アネスト岩田)¥2,498税込¥2,7481セット(5枚)翌々日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。樹脂板の切断は鉄工用・木工用いずれも使用可能。 アルミニウム板の切断は鉄工用をお使いください。セット内容鉄工用(約24山/inch)×3本、木工用(約18山/inch)×2本
ミニヤスリ
エス・ピー・エアー¥26,980税込¥29,6781個当日出荷小型・軽量なミニタイプです。 不意のスタートによる事故を防ぐ、安全ストッパー付きレバーです。用途金型、精密部品のラッピング作業に仕様ラバーグリップ付トラスコ品番541-4903セット内容丸型・平型・三角型ヤスリ各1本付き全長(mm)180質量(kg)0.42使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3ストローク数(min-1[回/分])4500ホース取付口NPT1/4取付軸径(Φmm)5