絞り込み
電源(V)
- 100(2)
心間距離(mm)
- 250(1)
ブランド
- PROXXON(プロクソン)
- ミスターマイスター(13)
- コスモキカイ(5)
- メカニクス(2)
- 榎本工業(2)
- 光畑製作所(1)
「電源(V)」から絞り込む
100(2)

マイクロ・レースPD250 PD250用別売オプション
PROXXON(プロクソン)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から4日以内出荷省スペースでの旋盤加工を実現します。 ビギナーユーザーからプロユーザーまで満足いただけるオールインワンパッケージです。用途金工の旋盤加工に。
マイクロ・レースシリーズ
PROXXON(プロクソン)¥539,800税込¥593,7801台翌日出荷主軸回転数は、2段スイッチと3段ベルト変速により6段階のスピードコントロールができます。用途金工の旋盤加工にトラスコ品番420-5646幅(mm)860高さ(mm)300出力(kW)0.5奥行(mm)400電源(V)100(50/60Hz)センター距離(mm)400回転数主軸:80/330/1400、160/660/2800(rpm)主軸貫通孔(Φmm)20回転数(回/分)2段階スイッチ+ベルト変速 低速ポジション80/330/1400、高速ポジション160/660/2800
木工旋盤”ミニウッドレース”
PROXXON(プロクソン)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷木工旋盤「ミニウッドレース」用オプションです。用途消耗品の交換用に。適合機種28140幅(mm)33奥行(mm)33
マイクロ・レースPD250
PROXXON(プロクソン)¥269,800税込¥296,7801台当日出荷省スペースでの旋盤加工を実現します。 ビギナーユーザーからプロユーザーまで満足いただけるオールインワンパッケージです。用途金工の旋盤加工に。トラスコ品番207-0145セット内容三爪ユニバーサルチャック、逆爪セット、チャックハンドル、心押し軸固定回転センター、ネジ切用タイミングベルト、ネジ切用タイミングギア5種、自動送り用タイミングギア1種、L型レンチセット、専用バイト5種、専用ドリルチャック一式幅(mm)575寸法(mm)設置床面積:650×320質量(kg)12高さ(mm)195出力(kW)0.1奥行(mm)295電源(V)100主軸回転数(min-1[r.p.m])460/1200/2100心間距離(mm)250アズワン品番64-8354-17主軸貫通孔(Φmm)10.5