絞り込み
電源(V)
  • 10.8(1)
  • 12(5)
  • 38~40(1)
  • 100(32)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2400(1)
  • 3500(1)
  • 4500(1)
  • 6000(2)
  • 6200(1)
  • 8000~18000(1)
  • 15000(1)
  • 16500(3)
  • 18000(6)
  • 20000(6)
  • 23000(1)
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
  • 10~20未満(4)
  • 20~30未満(6)
  • 30~40未満(6)
  • 50~60未満(7)
  • 60~70未満(2)
  • 80~90未満(5)
  • 90~100未満(1)
  • 100~200未満(2)
  • 200~300未満(3)
電流(A)
  • 1.2(1)
コード長さ(m)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
  • 2(2)
保証期間
  • 6か月(1)
6か月
ブランド
  • PROXXON(プロクソン)
  • モノタロウ(2)
  • アルゴファイルジャパン(574)
  • マキタ(287)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(138)
  • エスコ(131)
  • エクセン(109)
  • 京セラインダストリアルツールズ(101)
  • 日東工器(91)
  • BOSCH(ボッシュ)(59)
  • アサダ(58)
  • VERTEX(バーテックス)(58)
  • IKURATOOLS(育良精機)(55)
  • 本多電子(55)
  • REX(レッキス工業)(52)
  • NSK(ナカニシ)(50)
  • EARTH MAN(48)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(47)
  • ミスターマイスター(45)
  • DIAMOND(44)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
63件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニルーター MM100(本体のみ) PROXXON(プロクソン)

    ミニルーター MM100(本体のみ)

    PROXXON(プロクソン)(6件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)。 ゴムリング装着で、作業感覚の向上。 操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 DC100V用モーター使用。
    用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、スパナ寸法(mm)230(長さ)×Φ35(太さ)消費電力(W)35チャック径(Φmm)2.35/3.0定格使用時間(分)15
  • ミニルーターセット MM100 PROXXON(プロクソン)

    ミニルーターセット MM100

    PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    欠品中
    用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用 各1個、ダイヤモンドビット2種 各1本、ハイスビット2種 各1本、純毛バフ(軸付き)2種 各1本、純毛バフ(ディスク)2枚、軸付き砥石(WA)4種 各1本、シリコンバフ 1本、切断砥石 5枚、ワイヤーブラシ(鉄)1枚、専用シャフト 2本、専用ビットケース 1個、ツールスタンド 1個、スパナ 1本全長(mm)230消費電力(W)35外径(Φmm)35寸法(Φmm×Lmm)35×230握り径(Φmm)35チャック径(Φmm)2.35/3.0定格使用時間(分)15アズワン品番64-9674-75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディー マルチルーター PROXXON(プロクソン)

    ハンディー マルチルーター

    PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    彫刻、研磨、切削、穴あけ、切断、磨き等、多彩に使える高速ミニグラインダー。
    用途切削、各種磨き、サビ落し、穴あけ、切断、研磨付属品ドリル(ハイス)Φ0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2mm 各1本ワイヤーブラシ(真鍮ディスク)1枚、切断砥石 5枚、純毛バフ(ディスク)2枚純毛バフ(軸付き)2種 各1本、彫金バフ 1枚、軸付き砥石(WA)2種 各1本フラップホイールペーパー120番 1本、ハイスビット2種 各1本、専用シャフト 2本・専用ビットケース 1個全長(mm)220消費電力(W)50寸法(Φmm×Lmm)220チャック径(Φmm)0.5~3.2(ドリルチャック付属)定格使用時間(分)15
  • ミニルーターセット(トランス付き) PROXXON(プロクソン)

    ミニルーターセット(トランス付き)

    PROXXON(プロクソン)(8件のレビュー)
    ¥9,598税込¥10,558
    1セット
    当日出荷
    モーターへの負担を軽くした、12Vタイプのミニルーター。 デザインも一新してラバーグリップを装備しました。専用電源トランスも付属。
    用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、電源トランス、ダイヤモンドビット(丸型Φ1.8mm)、軸付き砥石(矢型Φ2.9mm)、ハイスビット(棒Φ2.3mm)、ツールスタンド、スパナ全長(mm)210消費電力(W)20外径(Φmm)33.5寸法(Φmm×Lmm)33.5×210チャック径(Φmm)2.35/3.0トランス(電源)AC100V→DC12V 1.5A定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニルーターMM20 PROXXON(プロクソン)

    ミニルーターMM20

    PROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    小型高速ミニルーター
    用途ガラス彫刻等、様々な用途に対応します。付属品ダイヤモンドビット 1本、ハイスビット 1本、軸付き砥石(GC)1本、専用ビットケース 1個消費電力(W)15外径(Φmm)29寸法(Φmm×Lmm)29×195チャック径(Φmm)2.35定格使用時間(分)15
  • ミニルーターセット PROXXON(プロクソン)

    ミニルーターセット

    PROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    当日出荷
    高性能で低価格を実現したミニルーター、お得な先端パーツセットです。 12Vのモーターを使用することにより、低価格が実現しました。 商品パワーも強く、先端チャック部分を小径ドリルチャックを採用、最大3.2mmまでのビットが取り付け可能です。
    用途金属、木材、プラスチックの切削、穴開け、金属のつや出しセット内容ダイヤモンドビット(1.8mm・丸)・ハイスビット(2.3mm・丸)・軸付き砥石(WA5mm丸・WA2.6mm棒)・純毛バフ(8mm・矢型)・ドリル10本セット材質ABS樹脂・鉄・アルミ消費電力(W)20チャック内径(Φmm)3.2チャック能力(mm)3.2取付可能ドリルチャック径0.5~3.2mmまでのシャフト軸の先端工具トランス(電源)AC100V→DC12V・1.0A太さ(mm)33.5
  • ペンサンダー PROXXON(プロクソン)

    ペンサンダー

    PROXXON(プロクソン)(5件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1セット
    当日出荷
    プラモデルやミニ四駆のプラスチックなどのやわらかい素材のヤスリ掛け・仕上げ作業に。細かく振動するので狭い所、コーナー、小さくくぼんだ所の研磨に最適です。通常のセットの180番・240番・400番に加え、800番のヤスリペーパーを付属しました。さらに細かい仕上げ作業が可能に。ワンタッチで取り替えられる先端アーバーは8種類。面で当てやすいストレートタイプと角度がつけやすい曲がりタイプ。研磨する場所によって先端アーバーの形状を取り替えることができます。ヤスリペーパーは1シートに先端アーバーに合わせて4種類の形状が各5枚。裏面はシールになっているので先端アーバーにそのまま貼り付けできます。
    セット内容ペンサンダー、先端アーバー8種、ヤスリペーパー180番×2、240番×2、400番×2、800番×2タイプ精密研磨タイプ消費電力(W)15振動数(min-1)6800定格使用時間(分)15変速あり
  • ミニルーターセット PROXXON(プロクソン)

    ミニルーターセット

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    当日出荷
    軽量の小型電動グラインダーです。本機は12ボルト専用機種で、専用トランス(付属)を使用してご家庭の電源で使用になれます。スイッチ付スピードコントロールつまみで8,000~20,000min-1(回/分)の間で調整が可能です。ハイトルクの作業にも耐え、安全に作業が行えます。ラバーグリップなので持ちやすくなっております。
    用途金属・木材・プラスチックの切削、研磨、ガラス彫刻、みがき・よごれ落とし、サビ落としなどに。付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用 各1個、電源トランス 1個、ダイヤモンドビット 1本、軸付き砥石(GC)1本、ハイスビット 1本、ツールスタンド 1個、スパナ 1本タイプラバーグリップ、ミニルーター消費電力(W)20太さ(Φmm)33.5トランス(電源)AC100V→DC12V 1.0A定格使用時間(分)15
  • ミニサーキュラーソーテーブル EX PROXXON(プロクソン)

    ミニサーキュラーソーテーブル EX

    PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    安全性、作業性を兼ね備え、卓上で手軽に直線切り、斜め切りが行える小型卓上丸のこ盤。
    付属品L型レンチ(大・小)、直線切りガイド、角度切りガイド、本体固定用クランプ2個、本体取付けねじ3本、丸鋸刃、集塵アダプター(掃除機用)質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×190×125切断能力(mm)木工(固い木)5、(やわらかい木)10定格使用時間(分)15
  • ミニルーター(100V) PROXXON(プロクソン)

    ミニルーター(100V)

    PROXXON(プロクソン)(6件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    強力なDCマグネットモーターを使用ています。 切断、研磨、サビ落し、金属加工、金型修正など精密かつスピーディに作業が行えます。
    用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作付属品コレットチャック(Φ2.35/3.0/3.2mm用)、スパナ全長(mm)250消費電力(W)50モーターDCモーターチャック径(Φmm)2.35/3.0/3.2定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニルーター(本体のみ) PROXXON(プロクソン)

    ミニルーター(本体のみ)

    PROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    モーターへの負担を軽くした、12Vタイプのミニルーター。 デザインも一新してラバーグリップを装備しました。
    用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用・スパナ全長(mm)210消費電力(W)20モーターDCモーター寸法(Φmm×Lmm)33.5×210握り径(Φmm)33.5チャック径(Φmm)2.35/3.0定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンサンダー PS10 PROXXON(プロクソン)

    ペンサンダー PS10

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    欠品中
    木工研磨や金属研磨、樹脂などへの研磨作業がラクラク解決
    用途木工研磨や金属研磨、樹脂などの研磨作業に付属品専用アーバー9種 各1本・ヤスリペーパー180番、240番、400番 各1シート(各1シートに4種類の形状が各5枚)・研磨スポンジ ファイン、ウルトラファイン、マイクロファイン 2形状 各2枚・充電用USBケーブル(Type-A⇔Micro Type-B)セット内容先端アーバー9種、ヤスリペーパー(180番・240番・400番)各1シート、研磨スポンジ(ファイン・ウルトラファイン・マイクロファイン)■▲各2個、充電USBコードバッテリーLi-ion振幅(mm)約4定格時間(分)20(3~4回)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2600振動数(回/min-1)2000~7000(無段電子コントロール)
  • コードレスルーター PROXXON(プロクソン)

    コードレスルーター

    PROXXON(プロクソン)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    材料に適した回転数で作業できるスピードコントロール付き万能小型グラインダー
    用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨付属品専用スパナ、先端パーツ3種、USBケーブル全長(mm)190チャック能力(mm)Φ2.35定格入力電圧(V)5連続使用時間(分)約20バッテリー容量(Ah)2.6バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロ・ポリッシャー PROXXON(プロクソン)

    マイクロ・ポリッシャー

    PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    欠品中
    低回転でもトルクを維持させて作業できる表面研磨機
    用途磨き、研磨付属品専用スポンジ・モップバフ・バフ・ディスク研磨ペーパー・研磨剤・専用ケースタイプ低トルクタイプ、マイクログラインダー消費電力(W)50定格使用時間(分)15アズワン品番64-9674-05太さ(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンサンダー PROXXON(プロクソン)

    ペンサンダー

    PROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    付属品専用アーバー8種 各1本、ヤスリペーパー180番、240番、400番 各1シート(各1シートに4種類の形状が各5枚)寸法(mm)200消費電力(W)5振動数(min-1)6800(先端)定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディーマルチルーター PROXXON(プロクソン)

    ハンディーマルチルーター

    PROXXON(プロクソン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    当日出荷
    本体、付属品の片付けが楽になる収納ケースバージョンです。先端パーツの交換で切削・研削・磨き・切断等様々な作業が出来ます。先端パーツ軸径0.5~3.2mm取付可能です。切削、各種磨き、サビ落とし、穴あけ、切断、研磨に最適です
    用途彫刻、研磨、切削、穴あけ、切断、磨きなど多彩に使える高速ミニグラインダー。材質本体:アルミ・ナイロン樹脂色グリーン質量(g)500電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)50回転数(min-1[r.p.m])8000~18000充電時間ドリル10種(0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2)mm各1本、ワイヤーブラシ(ディスク型)1枚、切断砥石5枚、純毛バフ(ディスク型)2枚、彫金バフ1枚、純毛バフ(棒型)1本、純毛バフ(矢型)1本、軸付き砥石(WA)筒型、矢型各1本、フラップホイールペーパー(120番)1本、ハイスビット丸型、棒型各1本、専用シャフト2本、ビットケース定格使用時間15分チャック径(Φmm)0.5~3.2本体長さL(mm)220
  • スーパーサーキュラーソーテーブル PROXXON(プロクソン)

    スーパーサーキュラーソーテーブル

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    当日出荷
    木材の直線切り、斜め切りに最適。ブレードの角度、高さも調節可能。
    付属品木工用ブレード(No.28737)×1枚、角度切りガイド、直線切りガイド、L型レンチ(大・小)、本体取付ネジ×4本、集塵用ゴムパイプ、集塵アダプター(掃除機用)仕様各ポジション(角度)での切れる木の厚み:0°の時0~26mm質量(kg)5.8電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])(刃)3500~6000(無段電子コントロール付)対応材質木工用、アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×260×170(横幅は500mmまで伸縮します。)最大切込深さ(mm)(45°時)19ブレード角度調節/0~45°、高さ調節/0~26mm(ブレード85mmの場合)切断能力(mm)アルミニウム26切断能力(mm)木工26定格使用時間(分)15ブレード径(Φmm)50~85(専用ブレードのみ取付可能)
  • フライスマシン PROXXON(プロクソン)

    フライスマシン

    PROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    多機能を備えた卓上フライス盤。 木材の面取り、溝入れ加工、金属のフライス加工、ボール盤としても使用できます。
    用途鉄、真鍮、アルミ、プラスチック、木材などあらゆる材料の加工仕様コレクトチャックΦ6mm用、38~48V用(専用トランス)、90°まで角度調整可能(ドリルスタンド)質量(kg)13.9(トランス含む)高さ(mm)(ドリルスタンド)500電源(V)AC38~40(モーター)消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])1200~6000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×420×500テーブル寸法(幅×長さ)(mm)(T溝付)200×200、(ドリルスタンド)200×200スライド寸法(mm)(クロステーブル)前左右/各70、後/40、(ドリルスタンド)上下/65電源(AC V)100(専用トランス)コレットチャック寸法(mm)6定格使用時間(分)30ハンドル目盛10/100(ハンドル1回転 2.0mm)
  • ミニルーターMM30 PROXXON(プロクソン)

    ミニルーターMM30

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    小型高速ミニルーター無断電子コントロール
    用途ガラス彫刻等、様々な用途に対応します。付属品ダイヤモンドビット2種 各1本、ハイスビット2種 各1本、軸付き砥石(GC)2種 各1本、純毛バフ1本、シリコンバフ1本、専用ビットケース 1個タイプ小型高速タイプ消費電力(W)15寸法(Φmm×Lmm)29×195チャック径(Φmm)2.35定格使用時間(分)15
  • 専用先端アーバー PROXXON(プロクソン)

    専用先端アーバー

    PROXXON(プロクソン)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途26580用
  • プロクソン ミニルーター彫金セット PROXXON(プロクソン)

    プロクソン ミニルーター彫金セット

    PROXXON(プロクソン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    先端部には特殊加工を施し、さらなる可能性を秘めたミニルーター。ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載。 小型で強力なパワーを引き出します。精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)。 ゴムリング装着で、作業感覚の向上。操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 バフを使用して磨き作業に。ハイスカッターを使用して金属の切削・彫刻に。軸付砥石を使用して金属の研磨に。 ダイヤモンドビットを使用してガラス彫刻・研磨に。ハイスカッターを使用して木工作業に。
    用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨に付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用 各1個・スパナ 1本全長(mm)230タイプミニルーター、高速タイプ、精密タイプ、DCモーター消費電力(W)35モーターDCモーター握り径(Φmm)35長さL×直径(mm×Φmm)230×35定格使用時間(分)15
  • セーフティーカバー PROXXON(プロクソン)

    セーフティーカバー

    PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    プロクソン、ミニルーター専用安全カバーです。
    用途ミニルーター専用安全カバー。
  • マイクロベルトサンダー PROXXON(プロクソン)

    マイクロベルトサンダー

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    欠品中
    木、金属の細かな部分の研磨、仕上げや、狭い場所の加工等に最適。
    用途木、金属の仕上げ、バリ取り作業など、狭い部分などの加工など付属品ベルトペーパー3種類×各2本、掃除機用アダプター、掃除機用集じんゴムパイプ全長(mm)335質量(g)800ベルト幅(mm)10電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)50ベルト長さ(mm)330ベルト速度(m/min)300~700(無段電子コントロール付)角度調整範囲0~70ベルト寸法(mm)10×330定格使用時間(分)15アズワン品番64-9674-03
  • PROXXON マイクロ・フライステーブル MFA PROXXON(プロクソン)

    PROXXON マイクロ・フライステーブル MFA

    PROXXON(プロクソン)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌日出荷
    ・細かなフライス加工を可能にしたフライステーブルです。・小型で省スペースでの作業が可能です。
    用途・小型で細かなフライス加工を可能に。適合【エンドミル】271112711227113セット内容コレットチャックΦ3mm用(装着済み)、エンドミル2種(Φ2mm、3mm)、ミニ高さ自由クランプセット1式、ミニバイス用取り付けネジセット1式、コレットチャックΦ3mm用(装着済み)、スパナ1個、L型レンチ1個、固定用クランプ2個、マイクロ・クロステーブル用取り付けネジセット1式幅(mm)210質量(kg)4.2高さ(mm)370出力(kW)0.055奥行(mm)235電源(V)単相100消費電力(W)55テーブル寸法(mm)210×70電源コード(m)2主軸回転数(min-1[r.p.m])8000~17000適合クランプ24256床面積(mm2)【設置】120×235移動量(mm)【X×Y×Z】132×46×90軸端~テーブル間距離(mm)最大95
  • テーブルドリル PROXXON(プロクソン)

    テーブルドリル

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    卓上で簡単に正確な穴あけ作業(0.8~6mm)が可能
    付属品L型レンチ、チャックキー、平行ガイド仕様スピンドル上下30mm、3段ベルト変速質量(kg)4.0電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)80回転数(min-1[r.p.m])2100/4500/6200(3段ベルト変速)テーブル寸法(mm)120×225穴あけ能力(mm) 鉄工Φ0.8~6.0(ドリルチャック有効径)穴あけ能力(mm) 木工Φ0.8~6.0(ドリルチャック有効径)テーブル寸法(幅×長さ)(mm)120×225テーブル寸法奥行(mm)140定格使用時間(分)15
  • ミニルーターMM30ケース付 PROXXON(プロクソン)

    ミニルーターMM30ケース付

    PROXXON(プロクソン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    当日出荷
    先端パーツの交換で切削・研削・磨き・切断等様々な作業ができます。本体、付属品の片付けが楽になる収納ケースバージョンです。材料に適した回転数で作業できるスピードコントロール付き万能小型グラインダーです。
    用途彫金、彫刻、研磨、磨き、切削、研削、穴あけ。付属品ダイヤモンドビット2種・ハイスビット2種・軸付き砥石2種・純毛バフ1本・シリコンバフ1本・専用ビットケース1個・スパナ材質本体:アルミ・ナイロン樹脂全長(mm)195色グリーンタイプ小型グラインダー、ミニルーター電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)15回転数(min-1[r.p.m])7000~16500外径(Φmm)29定格使用時間15分チャック径(Φmm)2.35専用本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)29×195変速あり
  • スポンジ研磨剤 PROXXON(プロクソン)

    スポンジ研磨剤

    PROXXON(プロクソン)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途26580用
  • ミニウッドレース PROXXON(プロクソン)

    ミニウッドレース

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    欠品中
    付属品彫刻刀(3種)、回転センターアタッチメント(2種)、専用ドリル(Φ2mm)、コレット締め付けピン、位置決めピン、センター出し定規、コレットチャック(Φ2.0/4.0mm)、材料固定ネジ、本体固定ネジセット、スパナ仕様加工可能寸法/太さΦ8~30mm、長さ195mm(別売の延長テーブル使用時/400mm)寸法(mm)395×93×77質量(kg)1.2電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)60回転数(min-1[r.p.m])500~5000定格使用時間(分)15アズワン品番64-9674-06RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニルーターセット(トランス付き) 特別セット PROXXON(プロクソン)

    ミニルーターセット(トランス付き) 特別セット

    PROXXON(プロクソン)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    翌日出荷
    用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作付属品コレットチャックの2.35/3.0mm用2種、電源トランス、ダイヤモンドビット丸型1本、軸付き砥石(GC)1本、純毛パフ(棒)1本、純毛パフ(矢)1本、純毛パフディスク2枚、切断砥石5枚、専用シャフト1本、研磨材(青棒)1個、専用ビットケース、ハイスビット(棒)1本、スパナ質量(g)250(トランス含まず)電流(A)1.5電源(V)DC12消費電力(W)20回転数(min-1[r.p.m])8000~20000(スイッチ付無段電子コントロール)電源トランス:AC100V→DC12V1.5A定格使用時間5分本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)33.5×210RoHS指令(10物質対応)対応コレットチャック寸法(Φmm)2.35/3.0
  • ミニルーターセットケース付き PROXXON(プロクソン)

    ミニルーターセットケース付き

    PROXXON(プロクソン)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    欠品中
    本体、付属品の片付けが楽になる収納ケース付きです。先端パーツの交換で切削・研削・磨き・切断等様々な作業ができます。先端パーツは軸径2.353.0mmであれば取付可能です。
    用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨。材質本体:アルミ・ナイロン樹脂全長(mm)230質量(g)260電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)35回転数(min-1[r.p.m])8000~18000握り径(Φmm)35定格使用時間15分チャック径(Φmm)2.35/3.0用本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)35×230
  • ディスクサンダー”DS250”用ディスクペーパー PROXXON(プロクソン)

    ディスクサンダー”DS250”用ディスクペーパー

    PROXXON(プロクソン)
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(3枚)
    当日出荷
    用途ディスクサンダーDS250専用替えペーパーに。
  • コッピングソウテーブルEX PROXXON(プロクソン)

    コッピングソウテーブルEX

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    翌日出荷
    切断、切り抜き、直線切り、曲線切りなど、複数の切断が可能。折れ曲げ式アーム装備で糸鋸刃の取り付けが簡単になり、切り抜き作業が快適にできる。付属のエアーポンプで切りくずの吹き飛ばしができる
    セット内容:糸鋸刃6本L型レンチ1本本体固定クランプ2個集塵アダプター材質本体テーブル:アルミダイカスト、アーム:アルミダイカスト、ボディー:ABS樹脂消費電力(W)90W定格使用時間(分)15アズワン品番64-9673-98ストローク幅(mm)刃:12RoHS指令(10物質対応)対応刃のスピード(回/分)500~1700回/分
  • ミニカッティングソウ PROXXON(プロクソン)

    ミニカッティングソウ

    PROXXON(プロクソン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    欠品中
    用途ピアノ線、アルミパイプ、木、プラスチック、金属などの切断に付属品切断砥石(No.28152)×3枚、固定用クランプ質量(kg)1.4電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×180×105切断能力(mm)木工10定格使用時間(分)15切断能力(mm)鉄工10RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)合成樹脂10
  • 卓上スチロールカッター PROXXON(プロクソン)

    卓上スチロールカッター

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    欠品中
    発泡スチロールを使用した造形、工作、POP文字等の切り抜き作業に最適 直線切りガイドや角切りガイドを使用した切抜き作業が可能。 ニクロム線の温度調節付ですので、様々な種類の発泡スチロールで作業ができます。
    仕様テーブル/目盛付アルミ製質量(kg)3電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)30線径(Φmm)ニクロム/0.2(長さ:30m)テーブル寸法(mm)390×280テーブル寸法奥行(mm)280アーム寸法(mm)350(内寸)温度調節範囲(℃)約100~200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×295×320
  • マイクロ・ポリッシャー オプション PROXXON(プロクソン)

    マイクロ・ポリッシャー オプション

    PROXXON(プロクソン)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    パッド寸法(mm)50
  • ディスクサンダーDS250 PROXXON(プロクソン)

    ディスクサンダーDS250

    PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    当日出荷
    用途木材・金属の研削作業付属品ディスクペーパー3種・角度ガイド・集塵ゴム・集塵アダプター消費電力(W)100定格使用時間(分)15
  • ピストン式コンプレッサー PROXXON(プロクソン)

    ピストン式コンプレッサー

    PROXXON(プロクソン)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    空気入れ用の小型コンプレッサーです。エアーブラシ、自動車タイヤの空気入れに最適です。
    用途タイヤ・ボール等の空気入れ用、ピストン式コンプレッサー。セット内容ノズル4点セット(エアーダスター・自転車用ノズル・テーパーノズル・ボール針)質量(kg)3.0消費電力(W)85寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×96×185空気流量(L/min)14(0.2MPa時)
  • ウッドレースDX PROXXON(プロクソン)

    ウッドレースDX

    PROXXON(プロクソン)
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット
    当日出荷
    6種類(Φ2、3、4、6、8、10mm用)のコレットが付属し、主軸貫通穴も装備、幅広い小径丸棒材等の加工が可能。より多彩な加工が可能となった木工旋盤です。
    付属品コレットチャック×6種類、ドライブセンター、回転センターアタッチメント(本体主軸用)、センター出し定規専用スパナ×2本、専用ナイフ、刃物台調整つまみ(小)、本体固定用ネジ×2本タッピングビズ×4個(回転センターアタッチメント用)、防塵メガネ仕様加工材寸法(丸材)Φ50mm、(角材)40×40mm、(長さ)220mm※加工材の寸法は取付寸法によって異なります。質量(kg)約2.2電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)80回転数(min-1[r.p.m])600/300(50/60Hz)~3500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×91×140定格使用時間(分)30
  • ミニルーターMM100オールインワンセット PROXXON(プロクソン)

    ミニルーターMM100オールインワンセット

    PROXXON(プロクソン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    内部にベアリングを2個使用し、より精密な作業を可能にしたマイクログラインダーです。先端部にはゴムリングを装着し、作業感覚が向上します。ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載し、小型で強力なパワーを引き出します。操作しやすいスピードコントロールで任意の回転数に調節します。
    用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨に。付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm各1個、スパナ1本、ハイスビット(丸・棒)各1本、軸付きWA砥石150番(丸・棒・円筒)各1本 軸付きWA砥石80番(棒)1本トラスコ品番716-4146軸径(Φmm)2.35/3.0全長(mm)230電源(V)100消費電力(W)35無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000~18000本体寸法(mm)230×35×35電源コード(m)1.8外径(mm)35
  • PROXXON マイクロ・フライステーブル MFA/N PROXXON(プロクソン)

    PROXXON マイクロ・フライステーブル MFA/N

    PROXXON(プロクソン)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    欠品中
    ・小型で細かなフライス加工を可能に。
    セット内容コレットチャックΦ3mm用(装着済み)、スパナ1個、L型レンチ1個、固定用クランプ2個、マイクロ・クロステーブル用取り付けネジセット1式幅(mm)120質量(kg)3.4高さ(mm)370出力(kW)0.055奥行(mm)235電源(V)単相100消費電力(W)55電源コード(m)2主軸回転数(min-1[r.p.m])8000~17000床面積(mm2)【設置】120×235軸端~テーブル間距離(mm)最大95
電動工具 本体