1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源(V)」から絞り込む
100(1)
マルチツール本体とインフレーターヘッドのセットです。マルチツール本体とインフレーターヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。
セット内容マルチツール本体(EA813WA-6) インフレーターヘッド(EA813WA-16) 工具箱 パーツケース ポール用バルブ 浮輪用アダプター 寸法(mm)【工具箱】460×265×233 備考※ESCOオリジナルセット品 電源(V)AC100 消費電力(W)300 本体寸法(mm)140×70×210(H) 本体質量(kg)1 適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21 表示単位0~6.9bar(0-7kg/cm2) ホース長さ(mm)350 アズワン品番65-2227-86
1セット
17,000 税込18,700
翌日出荷