絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 24000(1)
消費電力(W)
- 400~500未満(1)
電源(V)
- 100(1)
外径(Φmm)
- 38
- 40(1)
- 48(2)
- 80(1)
- 125(1)
全長(mm)
- 399(1)
電流(A)
- 5(1)
5
コード長さ(m)
- 2.7(1)
2.7
ブランド
- ミタチ(1)
ミタチ
「軸径(Φmm)」から絞り込む

ストレートグラインダ ストレートグラインダ
ミタチ¥26,980税込¥29,6781台当日出荷・コレット6Φタイプ。・砥石軸交換でM10(1.5)x19付属品Φ38ネジ付砥石・砥石軸・両口スパナ(10x12mm)・片口スパナ(17mm)・カーボンブラシ(CB1100)1SETトラスコ品番687-6869全長(mm)399電源(V)AC100消費電力(W)485コード長さ(m)2.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000本体寸法(mm)399定格電流(A)5砥石径(Φmm)38
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクグラインダー
- 精密グラインダー
- ストレートグラインダー
- 高周波グラインダー