2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンコー(サンコーミタチ)ストレートサンダ
新開発のパワフルモータ搭載。 大口径ストレートサンダ。 各種先端工具に対応。 最大厚30mmまでの先端工具取付可能。 軽量、二重絶縁タイプ。
用途各種研磨作業、鉄・ステンレス溶接・溶断部の研削・仕上げ 付属品ディスクトメ(厚物用)、19mmスパナ、ストッパーボウハイ10、カーボンブラシ×1セット 消費電力(W)580 研削砥石寸法(mm)(外径)125以下(不織布・フラップホイール・布バフ等) 最高使用周速度(m/s)30 アズワン品番64-8613-86 シャフト寸法(mm)Φ12.7(M12)×30
1台
51,980 税込57,178
欠品中

サンコー(サンコーミタチ)ストレートグラインダ
65mmストレートグラインダ。M10ネジタイプ。余裕の定格6A
寸法(mm)【インターナル】65 質量(g)3000 電流(A)6.0 電源(V)単相100 消費電力(W)580 回転数(min-1[r.p.m])18000 長さ(cm)59.3 カーボンブラシ呼び番号CB1004
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

『研削』には他にこんなカテゴリがあります