絞り込み
軸径(Φmm)
- 6(1)
電源(V)
- 36(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 29000(1)
全長(mm)
- 470(1)
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)
- サンコー(サンコーミタチ)(6)
- ミタチ(2)
- KTC(1)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- マキタ(1)
特価

36V コードレスハンドグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥58,980税込¥64,8781台3日以内出荷36Vマルチボルト蓄電池とブラシレスモーター搭載によりパワフルな研削を実現。回転数を自動で調整する「オートモード」と5段階から設定した回転数を維持する「変速モード」の2モード。ソフトスタート。ブレーキ機能。キックバック軽減。再起動防止機能付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、ケース、コレットチャック(6mm)、スパナ(12mmmm)、電池カバー軸径(Φmm)最大コレットチャック:6幅(mm)86(蓄電池装着時)寸法(mm)仕様可能最大先端工具:25全長(mm)機体:470質量(kg)2.6(BSL36A18電池装着時)高さ(mm)121回転数(min-1[r.p.m])7000~29000スイッチ形状パドルスイッチモーター直流ブラシレスモーター電池使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池バッテリー電圧(V)36蓄電池形名BSL36A18X充電器形名UC18YDL2変速あり
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクグラインダー
- 精密グラインダー
- ストレートグラインダー
- 高周波グラインダー