絞り込み
外径(Φmm)
- 100(21)
- 125(8)
- 150(3)
- 180(4)
電源(V)
- 36(1)
- 100(32)
- 200(6)
- その他(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 6600(3)
- 6800(1)
- 8000(3)
- 8300(1)
- 9000(6)
- 9500(3)
- 10000(3)
- 10500(1)
- 12000(12)
- 24000(1)
- 29000(2)
- 83000(1)
消費電力(W)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(1)
- 600~700未満(4)
- 700~800未満(13)
- 800~900未満(2)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1100未満(6)
- 1100~1200未満(1)
- 1300~1400未満(1)
- 1400~1500未満(2)
コード長さ(m)
- 1.8(2)
- 2.5(32)
電流(A)
- 4(1)
- 4.6(1)
- 5.5(1)
- 5.9(1)
- 6.2(3)
- 7.1(2)
- 7.4(3)
- 7.5(2)
- 8(9)
- 8.2(1)
- 9(1)
- 9.5(1)
- 11(1)
- 12(5)
- 15(2)
4・4.6・5.5・5.9・6.2・7.1・7.4・7.5・8・8.2・9・9.5・11・12・15
保証期間
- 1年間(1)
1年間
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)
- モノタロウ(1)
- アルゴファイルジャパン(574)
- NSK(ナカニシ)(42)
- マキタ(33)
- PROXXON(プロクソン)(30)
- 高速電機(富士製砥)(27)
- 京セラインダストリアルツールズ(27)
- ミニター(26)
- E-FORCE(永興電機)(26)
- エスコ(23)
- リューター(日本精密機械工作)(23)
- 永興電機工業(22)
- サンコー(サンコーミタチ)(19)
- POLARIS(ポラリス)(19)
- ヤナセ(柳瀬)(10)
- サンフレックス(10)
- 日本電産テクノモータ(10)
- ミタチ(10)
- SK(新潟精機)(7)
- ブランドをもっと見る
特価

ディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)(15件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台欠品中コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場! 最大出力880Wパワフルモーター搭載! 手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!用途各種鋼材および鋳鉄などのバリ取り、および仕上げ 溶接・溶断部の研削および仕上げ加工 鉄板などのサビ落とし 合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断 切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ仕様二重絶縁電圧(V)単相100消費電力(W)680最大出力(W)880最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]モーター単相直巻整流子モーター絶縁種別二重絶縁砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56
ディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷過負荷耐力が約20%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル全長(mm)268質量(kg)1.6電流(A)8電源(V)単相100消費電力(W)780最大出力(W)1100コード長さ(m)3心・2.5砥石径(Φmm)100スイッチ形状スナップスイッチ最大回転数(min-1[r.p.m])12000材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10カーボンブラシ番号(下二桁)21
ディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台欠品中過負荷耐力が約20%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル全長(mm)258質量(kg)1.5電源(V)単相100最大出力(W)1100コード長さ(m)2心・2.5砥石径(Φmm)100スイッチ形状スナップスイッチ最大回転数(min-1[r.p.m])12000材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56
無段変速電子ディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷変速付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ 最大出力が1600Wにアップし、粘りが10%アップ! 内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上! スイッチを押しやすい形状に変更しました。 サイドハンドル3方向取付可能 再起動防止機構搭載 回転復帰制御搭載 キックバック軽減 ソフトスタート 過負荷保護回路搭載付属品レジノイドフレキシブルトイシ・ホイルガード・スパナ・サイドハンドル・フィルタ消費電力(W)1050無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800~10000モーターブラシレスモーター砥石寸法(mm)厚さ6胴径(Φmm)56
電気ディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷アルミ二重絶縁構造で堅牢なボディとアース不要の二重絶縁を実現!付属品レジノイドフレキシブルトイシ・スパナ仕様アルミ二重絶縁トラスコ品番377-9939全長(mm)258消費電力(W)720最大出力(W)930スイッチ形状スナップスイッチ絶縁種別二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト絶縁方式二重絶縁砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10カーボンブラシ番号(下二桁)21
ディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷ブレーキ機能付き 過負荷耐力が約40%アップ! 最大出力1,000Wのハイパワー サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上付属品レジノイドフレキシブルトイシ、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】、スパナ、サイドハンドル全長(mm)280質量(kg)1.6電流(A)8電源(V)単相100消費電力(W)780最大出力(W)1000コード長さ(m)2.5砥石径(Φmm)100スイッチ形状スライドスイッチ最大回転数(min-1[r.p.m])9000材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×11
ブレーキ付電子ディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷から翌々日出荷ブレーキ付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ 最大出力が1600W(200V品は1700W)にアップし、粘りが10%アップ! 内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上! スイッチを押しやすい形状に変更しました。 サイドハンドル3方向取付可能 回転復帰制御搭載 再起動防止機構搭載 キックバック軽減 ソフトスタート 過負荷保護回路搭載消費電力(W)1050無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000モーターブラシレスモーター砥石寸法(mm)厚さ6胴径(Φmm)56防塵・防滴あり
電子ハンドグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷強力760Wモーター! 材料に適した回転数に調整可能! 高速形!付属品サイドハンドル、片口スパナ2個全長(mm)406質量(g)1800タイプ高速タイプ軸径軸付トイシ:外径25以下・軸径:6/3mm、インターナルトイシ:外径25以下・ねじ径:M10mm電圧(V)100消費電力(W)760最大出力(W)760砥石寸法(Φmm)外径(インターナルトイシ)最大25砥石寸法(Φmm)穴径M10変速あり
ブレーキ付電子ディスクグラインダ(パドルスイッチタイプ)
HiKOKI(ハイコーキ)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から翌々日出荷ブレーキ付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ 最大出力が1600W(200V品は1700W)にアップし、粘りが10%アップ! 内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上! スイッチを押しやすい形状に変更しました。 サイドハンドル3方向取付可能 回転復帰制御搭載 再起動防止機構搭載 キックバック軽減 ソフトスタート 過負荷保護回路搭載消費電力(W)1050無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000モーターブラシレスモーター砥石寸法(mm)厚さ6胴径(Φmm)56
電気ディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)(13件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381台当日出荷軽量&コンパクト。 安定した作業ができるサイドハンドル標準付属。 ボディの出っ張り解消で握りやすさアップ。 作業中でも操作しやすいスライドスイッチ。 1台で多用途に使える。用途金属の塗装はがし、木の研削作業、コンクリートの筋付、金属パイプの切断に。付属品100mmレジノイドトイシ(A36Q)、スパナ、サイドハンドル電圧(V)単相100消費電力(W)600最大出力(W)730全負荷電流(A)6.2振動数(min-1)0~20800砥石寸法(mm)厚さ4/6(レジノイドトイシ)砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)64アズワン品番65-0295-10
電気ディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷クラスNo.1の過負荷耐力と研削量!付属品180mmレジノイドフレキシブルトイシ・ツールレスホイルガード・スパナ・六角棒スパナ・防振形サイドハンドルトラスコ品番818-7819全長(mm)469消費電力(W)1430最大出力(W)2700スイッチ形状トリガスイッチモーター単相直巻整流子モーター材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂グリップ部(mm)41×45砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)16(2.0)×12カーボンブラシ番号(下二桁)93
電気ディスクグラインダー
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781台欠品中サンドハンドル3方向(左・右・上)取付可能!。スーパーワッシャ採用!付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドル、芯出し用カラー仕様二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可トラスコ品番378-0074電圧(V)単相100消費電力(W)1140最大出力(W)1650絶縁種別二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可絶縁方式二重絶縁グリップ部(mm)Φ41砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22胴径(Φmm)86砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)16(2.0)×14
電気ディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷にぎりやすく使いやすい細径ボディ 最大出力880W!パワフルモーター搭載用途各種鋼材および鋳物などのバリ取り、および仕上げ 溶接・溶断部の研削および仕上げ加工鉄板などのサビ落とし 合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断 切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断付属品100mmレジノイドトイシ(A36Q)、スパナ全長(mm)262電圧(V)単相100消費電力(W)680全負荷電流(A)7.1砥石寸法(mm)厚さ3~6(レジノイドトイシ)砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56電源周波数(Hz)50/60アズワン品番65-0294-51
電子ハンドグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥42,980税込¥47,2781台当日出荷強力760Wモーター! 材料に適した回転数に調整可能! 低速形!付属品サイドハンドル、片口スパナ2個全長(mm)406タイプ低速タイプ軸径軸付トイシ:外径49以下・軸径:6/3mm、インターナルトイシ:外径49以下・ねじ径:M10mm電圧(V)100消費電力(W)760砥石寸法(Φmm)外径(インターナルトイシ)最大49砥石寸法(Φmm)穴径M10アズワン品番64-7056-03変速あり
ディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥15,980税込¥17,5781台欠品中ブレーキ機能付き 過負荷耐力が約40%アップ! 最大出力1,000Wのハイパワー サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上付属品サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ全長(mm)258質量(kg)1.5電源(V)単相100最大出力(W)1000コード長さ(m)2心・2.5砥石径(Φmm)100スイッチ形状スナップスイッチ最大回転数(min-1[r.p.m])9000材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂胴径(Φmm)56負荷電流(A)7.8
電子ディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷ブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ 最大出力が1600Wにアップし、粘りが10%アップ! 内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上! スイッチを押しやすい形状に変更しました。 サイドハンドル3方向取付可能 回転復帰制御搭載 再起動防止機構搭載 キックバック軽減 ソフトスタート 過負荷保護回路搭載付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル、防じんフィルタ、ホイルワッシャB3(ダイヤ用)消費電力(W)1050無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000モーターブラシレスモーター砥石寸法(mm)厚さ4砥石寸法(Φmm)穴径22胴径(Φmm)56
125mm 電気ディスクグラインダ(強力型)
HiKOKI(ハイコーキ)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から翌々日出荷125mmディスクグラインダーの強力形 最大出力1,160Wのハイパワーで切断作業でも活躍 サイドハンドル標準付属付属品レジノイドフレキシブルトイシ・スパナ・サイドハンドル消費電力(W)760最大出力(W)1160最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]モーター単相直巻整流子モーター寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)レジノイドフレキシブル:125×3.1/5×22、レジノイド:125×6×22砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22電源周波数(Hz)50/60電圧×電流(VA)100
ブレーキ付電子ディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥51,980税込¥57,1781台当日出荷から翌々日出荷スイッチを切るとブレーキがかかり停止までの時間が短縮されるため、次の作業にすぐ取り掛かれ作業効率が格段に向上します。 また、急な停電や、電源プラグがコンセントから抜け給電が停止した場合でもブレーキがかかり、不意の事故を防止します モーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減します。 スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。 起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。 不意なスイッチONを防ぎ、万一の場合にもOFFしやすくなりました。 また、本体を握ったままで操作が可能です。 過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃することで、製品ライフサイクルの大幅向上を実現しました。 また、カーボンブラシの交換も不要です。 高効率ブラシレスモーター採用により、継ぎコード使用時でも効率の良い作業が行えます。 日立独自の小形・高効率インバータ回路により、インバータが搭載されていないエンジン発電機でも使用可能です。 高効率モーター+電子制御により、負荷をかけても回転数の低下が少なく、研削効率が向上しました。電源単相交流 50/60モーターACブラシレスモーター
電気ディスクグラインダー
HiKOKI(ハイコーキ)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷サンドハンドル3方向(左・右・上)取付可能!。スーパーワッシャ採用!付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドル仕様二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可トラスコ品番378-0040電圧(V)単相100消費電力(W)1050最大出力(W)1650グリップ部(mm)Φ41砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22胴径(Φmm)86砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)16(2.0)×14
ディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥53,980税込¥59,3781セット(4台)欠品中過負荷耐力が約20%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上用途2P+アースクリップ付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル仕様2P+アースクリップ全長(mm)268質量(kg)1.6電源(V)単相100消費電力(W)780最大出力(W)1100コード長さ(m)3心・2.5砥石径(Φmm)100スイッチ形状スナップスイッチ最大回転数(min-1[r.p.m])12000材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56保証期間1年負荷電流(A)8
電気ディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷アルミ二重絶縁構造で堅牢なボディとアース不要の二重絶縁を実現!付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)スパナ仕様二重絶縁スピンドルロック付サイドハンドル両側取付可集じん機取付可トラスコ品番377-9947電圧(V)単相100消費電力(W)720最大出力(W)930砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)60砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10カーボンブラシ番号(下二桁)21
電気ディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥16,980税込¥18,6781台欠品中パワフルな研削力、最大出力1,060W 安全性を高めたパドルスイッチ、オフロックレバーを搭載し、不用意な動作を防ぎます。 握り部(テールカバー) 周長がクラス最細168mmで握りやすくなりました。長さ(mm)273幅(mm)-電流(A)9.5電圧(V)単相100消費電力(W)900コード長さ(m)2.5最大回転数(min-1[r.p.m])10500モーター単相直巻整流子モーター電源周波数(Hz)単相交流50/60共用
電気ディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷スーパーワッシャ採用付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)スパナ、サイドハンドル電圧(V)単相100消費電力(W)860最大出力(W)1280グリップ部(mm)35×39砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)16(2.0)×14アズワン品番64-7055-90
36V コードレスハンドグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥58,980税込¥64,8781台3日以内出荷36Vマルチボルト蓄電池とブラシレスモーター搭載によりパワフルな研削を実現。回転数を自動で調整する「オートモード」と5段階から設定した回転数を維持する「変速モード」の2モード。ソフトスタート。ブレーキ機能。キックバック軽減。再起動防止機能付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、ケース、コレットチャック(6mm)、スパナ(12mmmm)、電池カバー軸径(Φmm)最大コレットチャック:6幅(mm)86(蓄電池装着時)寸法(mm)仕様可能最大先端工具:25全長(mm)機体:470質量(kg)2.6(BSL36A18電池装着時)高さ(mm)121回転数(min-1[r.p.m])7000~29000スイッチ形状パドルスイッチモーター直流ブラシレスモーター電池使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池バッテリー電圧(V)36蓄電池形名BSL36A18X充電器形名UC18YDL2変速あり
ディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥22,980税込¥25,2781台翌々日出荷ブレーキ機能付き 過負荷耐力が約12%アップ! 最大出力1,000Wのハイパワー サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上付属品サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ全長(mm)280質量(kg)1.6電源(V)単相100最大出力(W)1000コード長さ(m)2心・2.5砥石径(Φmm)125スイッチ形状スライドスイッチ最大回転数(min-1[r.p.m])9000材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂胴径(Φmm)56負荷電流(A)8
電気ディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥35,980税込¥39,5781台翌々日出荷サイドハンドル3方向(左・右・上)取付可能。 スーパーワッシャ採用。付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドルタイプサイドハンドル付電圧(V)単相200消費電力(W)1050最大出力(W)1650砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22
電気ディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台欠品中クラスNo.1の過負荷耐力と研削量!付属品180mmレジノイドフレキシブルトイシ・ツールレスホイルガード・スパナ・六角棒スパナ・防振形サイドハンドル電圧(V)単相200消費電力(W)1430モーター単相直巻整流子モーター砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22電源周波数(Hz)50/60
電気ディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷優れた過負荷耐力を発揮!メーカー従来機種FG 10SSとの比較 にぎりやすい細径(Φ56)!用途金属のバリ取り、切断、表面仕上げ 石カワラ、タイル、石材などの溝入れ付属品レジノイドトイシ(A36Q)・スパナ消費電力(W)680無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000全負荷電流(A)7.1砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ3~6(レジノイドトイシ)砥石寸法(Φmm)穴径15
電子ディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥56,980税込¥62,6781台翌々日出荷クラス最強研削性能! 200V高速型 エンジン発電機でも使用可能 キックバック軽減システム搭載 再起動防止機能 ツールレスホイルガード付 防振形サイドハンドル付き