絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 33000(1)
消費電力(W)
  • 500~600未満(1)
電源(V)
  • 100(1)
外径(Φmm)
  • 40(1)
全長(mm)
  • 397(1)
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • サンコー(サンコーミタチ)(6)
  • ミタチ(2)
  • KTC(1)
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • マキタ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸径(Φmm)」から絞り込む
  • ストレートグラインダー BOSCH(ボッシュ)

    ストレートグラインダー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    3日以内出荷
    キックバック防止機構、再始動安全機構、ソフトスタートの安全機能付きです。コンスタントスピード付きで負荷が加わってもモーターの回転数を維持し、作業効率がアップします。スピンドルロック付きで先端工具の取替が容易です。
    用途各種素材の切削、研磨、バリ取り 。仕様最大使用可能砥石径(mmΦ):40セット内容本体、スパナ(17mm)、コレットチャック(6mm)、コレットナット幅(mm)78寸法(mm)パッケージサイズ (WxLxH):164 x 506 x 109全長(mm)397質量(kg)1.7高さ(mm)77径(Φmm)取付可能砥石径:25、取付可能研磨アクセサリー径:50、最大使用可能砥石径:40電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)550寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×78×77スイッチ形状ロック付きスイッチ砥石寸法(Φmm)外径40回転数(min-1[回/分])7000~33000コレット径(Φmm)6(標準付属)、8RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)15変速あり

『研削』には他にこんなカテゴリがあります

ストレートグラインダー