絞り込み
電源(V)
  • 10.8(2)
  • 18(13)
  • 100(38)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 0~3400(2)
  • 340(1)
  • 780(1)
  • 900(2)
  • 1300(1)
  • 2200(1)
  • 2600(2)
  • 3000(1)
  • 3250(1)
  • 4500~12000(1)
  • 6200(1)
  • 8000~12000(1)
  • 9300(2)
  • 10500(1)
  • 11000(4)
  • 11250(1)
  • 12000(4)
  • 19500(2)
  • 30000(2)
  • 33000(2)
消費電力(W)
  • 80~90未満(1)
  • 200~300未満(4)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(2)
  • 500~600未満(6)
  • 600~700未満(1)
  • 700~800未満(4)
  • 800~900未満(5)
  • 900~1000未満(2)
  • 1000~1100未満(1)
  • 1100~1200未満(5)
  • 1200~1300未満(1)
  • 1300~1400未満(2)
  • 1500~2000未満(1)
電流(A)
  • 7.3(1)
  • 7.5(1)
  • 11.8(1)
コード長さ(m)
  • 2.5(22)
  • 4(7)
  • 4.5(1)
  • 5(8)
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • EARTH MAN(47)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(138)
  • IKURATOOLS(育良精機)(42)
  • NSK(ナカニシ)(50)
  • PROXXON(プロクソン)(62)
  • REX(レッキス工業)(35)
  • SK11(33)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(43)
  • アルゴファイルジャパン(385)
  • エクセン(32)
  • パオック(35)
  • ホーザン(41)
  • マキタ(287)
  • ミスターマイスター(32)
  • リューター(日本精密機械工作)(39)
  • 京セラインダストリアルツールズ(43)
  • 日東工器(90)
  • 本多電子(51)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
56件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気ドリル BOSCH(ボッシュ)

    電気ドリル

    BOSCH(ボッシュ)(15件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクトボディでハイパワーモーター搭載です。 片手でもしっかり保持できるインラインデザインです。 抜群の耐久性 1)すべての軸受けにボールベアリングを採用 2)正確なアライメントを保持する焼結ベアリングブラケット 3)耐久性の高い新型ヘリカルギアの採用 スイングカーボンブラシ採用でトルクと耐久性が向上 電子無段変速 正転・逆転機構 便利なベルトグリップ
    用途鉄・木材等への穴あけセット内容本体、チャックハンドル電源(V)100(50-60Hz)コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号2609160125
  • コードレスミニグラインダー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスミニグラインダー

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量コンパクトで作業性抜群のミニグラインダーです。エルゴノミクスデザイン採用で誰でも持ちやすいグリップ形状。ブラシレスモーター採用。簡単に位置調整が可能な一体型(切断・研削)砥石保護カバー。安全設計です。
    用途金属などの加工質量(g)500タイプ金属の研削定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×85×105砥石径(Φmm)76ボルト径【フランジ付き固定】M5砥石取付穴径(Φmm)10回転数(min-1[回/分])19500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブロア BOSCH(ボッシュ)

    ブロア

    BOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    クラス最強800Wモーター。最大風量4.5m3/分。最大風圧7.2キロパスカル。作業に応じて風量を調整可能
    トラスコ品番378-4916消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])0~16000カーボンブラシ呼び番号1604321129風圧(kPa)0~7.2
  • ディスクグラインダー 100mm BOSCH(ボッシュ)

    ディスクグラインダー 100mm

    BOSCH(ボッシュ)(10件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷
    安全第一ボッシュディスクグラインダーシリーズです。使い易さと抜群の耐久性を両立しています。握りやすいエルゴノミクスグリップです。細径ボディ、スリップ防止のディンプル加工。2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。脱落防止付新保護カバー:万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。サイドハンドル標準装備。4方向ヘッドで切断作業も楽々。カットオフカーボンブラシ:ブラシ摩耗時にコンミテータ―が破損することを防ぎます。二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。
    用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等砥石取付穴径(Φmm)15スピンドル径(Φmm)M10×1.5
  • ハンマードリル SDSプラスシャンク BOSCH(ボッシュ)

    ハンマードリル SDSプラスシャンク

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷
    クラス最速の穴あけスピード。電子無段変速。正転逆転機構。破つり作業が可能な3モード
    用途コンクリートの穴あけ、破つり付属品キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ質量(kg)2.7電源(V)AC100(50-60Hz)消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])0~900寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×215×95打撃数(min-1[回/分])0~4000コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート26シャンク形状SDSプラスシャンク打撃力(J)2.7RoHS指令(10物質対応)対応最大穴あけ能力(Φmm)80(ダイヤモンドコア)
  • コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスインパクトドライバー

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    当日出荷
    ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。 最大トルク200N・m ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 LEDライト搭載
    用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)打撃数(min-1[回/分])0~4000締付け能力(高力ボルト)インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12締付能力(普通ボルト)インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16最大締付トルク(N・m)200回転数(min-1[回/分])0~3400
  • 吸じんマルチサンダー BOSCH(ボッシュ)

    吸じんマルチサンダー

    BOSCH(ボッシュ)(8件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    粉じんをシャットアウトするマイクロフィルター。平面からコーナーまで。ワンハンドコンパクトボティー。軽量900g
    付属品標準付属ペーパー(Best for Wood#120、Paint#80)×各1枚、サンディングクロス中目1枚質量(kg)0.9電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)80回転数(min-1[r.p.m])11250寸法(幅W×高さH)(mm)210×110コード長さ(m)2.5プレート寸法(mm)105×154×154ペーパー寸法(mm)93×93×93、93×60×100ストローク数(min-1[回/分])22500オービットダイヤ(mm)(軌道)1.4
  • トリマー BOSCH(ボッシュ)

    トリマー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    ハイパワーモーター550Wです。作業面が見易い透明ベース採用です。吸じんアダプター付きです。
    用途木材、プラスチック、軽量建築材等の面取り、溝切り、彫刻作業。セット内容本体、ベースカバー、トリマーガイド、ストレートガイド、テンプレートガイド、コレットナットセット(6mm)、スパナ(10mm/17mm)×各1個、吸じん用アダプター寸法(mm)ベースプレート:90×90質量(kg)1.4電源(V)100(50-60Hz)回転数(min-1[r.p.m])33000電力(W)550寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×188×90コード長さ(m)本体:2.5コレット径(Φmm)6.0/6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ)

    ディスクグラインダー 125mm

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    安全第一ボッシュディスクグラインダーシリーズです。使い易さと抜群の耐久性を両立しています。2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。脱落防止付新保護カバー:万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。サイドハンドル標準装備。4方向ヘッドで切断作業も楽々。カットオフカーボンブラシ:ブラシ摩耗時にコンミテータ―が破損することを防ぎます。二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。
    用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等砥石取付穴径(Φmm)22スピンドル径(Φmm)M14×2
  • オービタルサンダー BOSCH(ボッシュ)

    オービタルサンダー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    吸じんオービタルサンダー。低振動設計。軽量1.6kgで自在に操作。6段階スピードダイヤル
    用途木材、プラスチック、金属等のフラットな面の研磨。表面仕上げ。塗装はがし。塗装下地仕上げ。金属の錆落とし。セット内容本体、ダストバッグ、パンチングプレート質量(kg)1.6電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])8000~12000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)251×155×90コード長さ(m)2.5ペーパー寸法(mm)クランプ式93×230ストローク数(min-1[回/分])16000~24000オービットダイヤ(mm)(軌道)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスミニグラインダー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスミニグラインダー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台ほか
    当日出荷
    軽量コンパクトで作業性抜群のミニグラインダーです。エルゴノミクスデザイン採用で誰でも持ちやすいグリップ形状。ブラシレスモーター採用。簡単に位置調整が可能な一体型(切断・研削)砥石保護カバー。安全設計です。
    用途金属などの加工付属品切断用砥石保護カバー、フランジ付き固定ボルト、六角棒レンチ(4mm)、切断砥石×2、マルチカーバイドホイール×1、ハーフインレイ幅(mm)85全長(mm)180高さ(mm)105質量(g)500タイプ金属、プラスチック、レンガ、タイル目地等の切断定格電圧(V)DC10.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×85×105モーターブラシレスモーターボルト径【フランジ付き固定】M5砥石取付穴径(Φmm)10回転数(min-1[回/分])19500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸じんランダムアクションサンダー(セット品) BOSCH(ボッシュ)

    吸じんランダムアクションサンダー(セット品)

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    カーポリッシング・カーケアを目的とした、お買い得セットを発売。セットされるのは、ポリッシングスポンジ、ポリッシングフェルト、羊毛ボンネットの計3点、定価合計3,300円のボッシュ純正アクセサリーです。GEX125-1AEは、狭い場所や部分的な修理作業に対応した、ボッシュの125mmシリーズのエントリークラスの吸じんランダムアクションサンダーです。コンパクトなエルゴノミクスデザインと可変グリップ位置を採用し、頭上でも快適に作業できます。速度事前選択機能により、多材料用途での使用が可能です。ボッシュ マイクロフィルターシステムを内蔵したダストボックスによる効率的な吸じんシステムが、粉じんのない作業を実現します。この吸じんランダムアクションサンダーは、サンディング、中間作業のサンディング、ラッカー除去、様々な材料の表面仕上げに適しています。木材、ベニヤ、ラッカー、フィラー、さらに鉱物やアクリルの表面にも使用できます。また、ボッシュのクリック&クリーンシステムに対応しています。
    用途カーポリッシング、荒削り、塗装はがし、下地仕上げ、鏡面仕上げ。セット内容本体、マイクロフィルター、ポリッシングスポンジ(商品番号:2608613003)、ポリッシングフェルト(商品番号:2608613009)、羊毛ボンネット(商品番号:2608610001) 3種ポリッシング用アクセサリー付質量(kg)1.3電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)250回転数(min-1[r.p.m])7500~12000コード長さ(m)2.5ストローク数(min-1[回/分])15000~24000オービットダイヤ(mm)2.5[軌道]ペーパー径(Φmm)125
  • マルチツール スターロック BOSCH(ボッシュ)

    マルチツール スターロック

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。 マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換をアシストします。 モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。 ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。 ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。 LEDライト搭載。
    用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。仕様振り子振動角度:2.8°トラスコ品番819-2252セット内容本体、ブレードAIZ32APB、AVZ93G 各1本、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパーセット(Wood 80番、Paint 80番、Wood 120番、Paint 120番、Stone 240番、各1枚ずつ)、六角棒レンチ質量(kg)1.5電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×75×50コード長さ(m)2.5振動数(min-1)8000~20000カーボンブラシ呼び番号1619P02870振動3軸合成値(m/s2)4.5(剥離)、10(切断)、2(研磨)振動角度(°)(振り子)2.8
  • 吸じんランダムアクションサンダー BOSCH(ボッシュ)

    吸じんランダムアクションサンダー

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクトデザインです。ダイヤル式無段変速です。マイクロフィルターシステムでクリーンな作業環境を実現します。エルゴミックスデザインで手にジャストフィットし、すべりにくいソフトラバーで振動を軽減します。無負荷時のパッドの回転を制御し作業効率を高めます。
    付属品マイクロフィルターユニット、ラバーパット(ミディアム)、サンプルペーパートラスコ品番495-9060材質ポリアミド樹脂質量(kg)1.3電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)250回転数(min-1[r.p.m])7500~12000コード長さ(m)2.5ストローク数(min-1[回/分])15000~24000カーボンブラシ呼び番号2609120199オービットダイヤ(mm)2.5ペーパー径(Φmm)125
  • セーバーソー BOSCH(ボッシュ)

    セーバーソー

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    ブレード交換は工具不要です。 デュアルLEDライト。 電子無段変速。 吊り下げフック付き。
    用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業にトラスコ品番352-9703セット内容本体、キャリングケース、サンプルブレード(S1122BF、S1122EF、S3456XF、S922BF、S922EF各1本)質量(kg)3.5電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×160×95コード長さ(m)2.5切断能力(mm)軟鋼板20切断能力(mm)パイプ150切断能力(mm)木材230ストローク数(min-1[回/分])0~2700カーボンブラシ呼び番号1619P04838アズワン品番65-2012-87ストローク幅(mm)28
  • 吸じんランダムアクションサンダー BOSCH(ボッシュ)

    吸じんランダムアクションサンダー

    BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    コンパクト&低振動!幅広い磨き作業をこなす高機能モデル。 低重心化と低振動化を図った新設計ボディは、より扱い易くスムーズな磨き作業を実現。また、手のかかる位置にはラバーパッドを施し、すべりにくくかつ多様な場所での磨き作業に対応。 マイクロフィルターシステム搭載。 本体が吸い込んだサンディングダストをろ過し、きれいな空気を排出することで、吸じん能力を落とすことなく、クリーンな磨き作業ができるボッシュ独自の吸じんシステムを搭載。フィルターは繰り返し使え、取り外しも従来型に比べ、よりスムーズに。 ダイヤル式電子無段変速。 作業に応じて、回転スピードやダイヤルで無断に変速可能。粗磨きからポリッシングまで幅広い作業に対応。 ペーパー取付アダプターを標準付属。 吸じん穴に合わせたサンディングペーパーの取り付けが、カンタンにスムーズにできる新発想のペーパー取付アダプターを標準付属。
    仕様(振動3軸合成値)5m/s2:EN60745-2-4に準拠質量(kg)1.5タイプマジック式電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)260回転数(min-1[r.p.m])2000~12000コード長さ(m)2.5プレート寸法(mm)105×154×154ストローク数(min-1[回/分])4000~24000カーボンブラシ呼び番号2609000460ペーパー径(Φmm)125
  • 吸じんランダムアクションサンダー BOSCH(ボッシュ)

    吸じんランダムアクションサンダー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    欠品中
    様々なペーパーに対応できるマルチホールパッド採用。ダイヤル式変速機能
    用途木材・石材・金属などの研削、研磨、塗装剥がし。車のポリッシング作業など付属品本体、吸塵用アダプター、吸塵用ペーパーバック1枚、125mmΦマルチホールパッド(ミディアム)本体装着、六角棒レンチ、125mmΦサンディングペーパー質量(kg)2電源(V)100(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×160×210コード長さ(m)4回転数(min-1[回/分])4500~12000オービットダイヤ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)サンディング7.5ペーパー寸法(Φmm)(サンディングペーパー)125
  • コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスインパクトドライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    最大トルク200N・m ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 LEDライト搭載
    用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)打撃数(min-1[回/分])0~4000締付け能力(高力ボルト)M6~M12締付能力(普通ボルト)M6~M14最大締付トルク(N・m)200回転数(min-1[回/分])0~3400
  • コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレスドライバードリル

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    コード式を超えるパワーとスピード!BITURBO(倍)ターボシリーズ。最大トルク150N・m。 角度センサー搭載で正確な作業をサポート。本体操作パネルで45°、60°、アプリ経由で設定した角度を選択可能。設定した角度(±3°)になると本体上部のランプがグリーンに点灯してお知らせします。 キックバック防止機能搭載。 瞬時に止まる新型高制御クラッチで効率アップ。 EMPが過負荷からモーターを保護します。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。
    用途木材・金属への穴あけ、ネジ締め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)穴あけ能力(mm) 鉄工16ねじ締め能力(mm)12チャック把握範囲(Φmm)1.5~13回転数(min-1[回/分])0~550/2200穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット220穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
  • X-LOCK ディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK ディスクグラインダー 125mm

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    4日以内出荷
    X-LOCK(エックスロック)新世代の砥石交換システムです。先端工具の取付、取り外しがワンタッチ。工具無しでカンタン確実に交換。正しい回転方向でしか先端工具の取付ができない安全な設計です。固定ナットが不要のため常にフラットな角度で研削が可能です。世界標準の砥石径125mmΦを採用。100mmΦと比べて2.5倍の研削量。切断の場合は、カット数1.8倍、切断スピード1.4倍です。再始動安全機構は、メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。脱落防止付新保護カバーは、万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。ダイヤル式電子無段変速:材料・作業に合わせて回転数を調整できます。2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。4方向ヘッドで切断作業も楽々です。
    用途各種金属等への研磨・研削。タイル コンクリートへの溝入れ。錆び落とし電圧(V)100消費電力(W)750
  • ディスクグラインダー BOSCH(ボッシュ)

    ディスクグラインダー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    クラス最高の安全性と操作性を凝縮したディスクグラインダー! すべりにくいディンプル加工グリップ等の安全に使っていただける工夫が満載。 さらに片手で作業する場合でも握りやすい細径57mmΦのスリムグリップで抜群の操作性と使いやすさを実現しました。
    仕様サイドハンドル標準装備、細径グリップ、2モーションスライドスイッチ、2モーションスライドスイッチ電圧(V)100砥石取付穴径(Φmm)15消費電力(入力)(W)620スピンドル径(Φmm)M10×1.5
  • ハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ)

    ハンマードリル(SDSプラスシャンク)

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    クラス最大850Wモーターでパワフルな穴あけ作業を実現。 キックバックコントロール機能搭載により安全な穴あけ作業が可能です。 アクティブバイブレーションコントロール搭載で超低振動です。 3モード搭載(回転+打撃、回転、打撃(軽はつり作業))。 ボールジョイントケーブルは、本体部分のケーブルの断線を防ぎ、操作時のケーブルの煩わしさを軽減します。 GBH2-28F型は、クイックリリースキーレスチャック装備でストレートシャンクの鉄工・木工ビットをアダプター無しで使用できます(回転専用)。
    用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])0~1300打撃数(min-1[回/分])0~5100コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート28打撃力(J)3.2穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80
  • マルチツール スターロックマックス BOSCH(ボッシュ)

    マルチツール スターロックマックス

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    当日出荷
    マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。 スターロックマックスが使用可能、500Wモーター搭載により今までできなかった重作業が可能です。 ブレード取付・取り外しが1秒のスナップインシステム。 モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。 ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。 ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。 LEDライト搭載。
    用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。仕様振り子振動角度:3.6°トラスコ品番819-2255セット内容本体、ブレードMAIZ32APB、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパーセット(Wood 80番、Paint 80番、Wood 120番、Paint 120番、Stone 240番、各1枚ずつ)、キャリングケース(L-BOXX136)質量(kg)1.6電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×85×50コード長さ(m)2.5振動数(min-1)8000~20000カーボンブラシ呼び番号160701417X振動3軸合成値(m/s2)6.5(剥離)、10.5(切断)、3.5(研磨)振動角度(°)(振り子)3.6
  • マルチツール スターロックプラス BOSCH(ボッシュ)

    マルチツール スターロックプラス

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    3日以内出荷
    マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。 ブレード取付・取り外しが1秒のスナップインシステム。 モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。 ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。 ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。 LEDライト搭載。
    用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。仕様振り子振動角度:3.0°質量(kg)1.5電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)284×85×50コード長さ(m)2.5振動数(min-1)8000~20000カーボンブラシ呼び番号160701417X振動3軸合成値(m/s2)6.0(剥離)、11(切断)、3(研磨)振動角度(°)(振り子)3.0
  • バンドソー BOSCH(ボッシュ)

    バンドソー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    翌々日出荷
    クラス最強パワーで、最速スピード切断! 手持ちで面一切断もOK! 850Wのクラス最強モーターで、素早く静かにきれいに切断! 面一切断ポジションを唯一搭載!今まで
    用途金属の切断作業電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])61~230コード長さ(m)2.5鋸刃(mm)1140×12.7×0.5最大切断寸法(mm)(ベース無し):丸パイプΦ120/角パイプ120×120、(ベース使用時0°):丸パイプΦ115/角パイプ100×100、(ベース使用時45°):丸パイプΦ50/角パイプ50×50
  • ジグソー BOSCH(ボッシュ)

    ジグソー

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    電源(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号2609000460
  • ハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ)

    ハンマードリル(SDSプラスシャンク)

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    当日出荷
    L字型デザインによるバランスの取れた重量配分で、軽量・コンパクトです。 バリオロック機構(破つりモード)は、フラットチゼルを装着後でも、角度調整が可能です。 バイブレーションコントロールにより低振動、作業者の負担を軽減、ハードな作業でも連続作業が可能です。
    用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。仕様二重絶縁構造、電子無段変速、安全クラッチ機構、SDSプラスシャンク、正転・逆転機構トラスコ品番374-5384セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ長さ(mm)354質量(kg)3.5高さ(mm)233電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])0~900寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×240×80打撃数(min-1[回/分])0~4000コード長さ(m)4.5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート28絶縁方式二重絶縁構造測定振動数範囲・加速度13m/S2シャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80
  • キーレス振動ドリル BOSCH(ボッシュ)

    キーレス振動ドリル

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌々日出荷
    安全クラッチを搭載。 ハイパワー920Wモーター。 ギア式2段変速機構で大口径のコアの穴あけにも対応します。 オートロックチャック。 電子無段変速。 正転・逆転機構。
    用途モルタル、タイル、コンクリート、鉄、木材への穴あけ仕様二重絶縁構造、電子無段変速、吸じんシステム取付可能機種、安全クラッチ機構、回転/回転+打撃、ギア式2段変速、正転・逆転機構、ボッシュ・SDSシステム(キーレスチャック)トラスコ品番378-4991セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ質量(kg)2.85電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)920回転数(min-1[r.p.m])0~900(低速)/0~3000(高速)首径(mm)Φ43寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×82打撃数(min-1[回/分])0~15300(低速)/0~51000(高速)コード長さ(m)4穴あけ能力(mm) 鉄工Φ13穴あけ能力(mm) 木工Φ40穴あけ能力(mm) コンクリートΦ22絶縁方式二重絶縁構造カーボンブラシ呼び番号1617000525チャック把握範囲(Φmm)1.5~13アズワン品番65-2012-93穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビットΦ80
  • トリマーアタッチメント BOSCH(ボッシュ)

    トリマーアタッチメント

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    コードレストリマーGKF18V-8での彫刻、面取り、溝切りが安定作業が可能です。吸じんアダプターが標準付属です。
    用途木材、プラスチック、軽量建築材等の彫刻、面取り、溝切り彫刻、面取り、溝切り作業に適合機種コードレストリマーGKF18V-8セット内容トリマーアタッチメント、吸じんアダプターRoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレストリマー BOSCH(ボッシュ)

    コードレストリマー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    3日以内出荷
    1000W相当のハイパワーです。ドロップシャットダウン機構。ソフトスタート。ブレーキ機構。再始動防止機構。簡単ビット交換(ハンズフリースピンドルロック)。正確な深さ調整機能。LEDライト
    用途木材、プラスチック、軽量建築材等の彫刻、面取り、溝切りセット内容本体、6mmコレット、両口スパナ(13mm/17mm)、平行ガイド、防じんカバー、吸じんアダプター(溝切加工用、面取り加工用)質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])10000~30000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)92×168×95最大切込深さ(mm)34コレット径(Φmm)標準付属:6、使用可能:6.0/6.35/8.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレストリマー BOSCH(ボッシュ)

    コードレストリマー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    600W相当のパワーです。ドロップシャットダウン機構搭載。再始動防止機構、ソフトスタート、ブレーキ付。深さ調整機能。頑丈なアルミニウム製ベースプレート。LEDライト付。豊富な標準付属アダプター。
    用途木材、プラスチック、軽量建築材等の彫刻、面取り、溝切りセット内容本体、6mmコレット、両口スパナ(13mm/17mm)、平行ガイド、トリマーガイド、吸じんアダプター(溝切加工用2608190062、面取り加工用1619PC2086)。バッテリーと充電器は別売です。質量(kg)1.1定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)106×188×90最大切込深さ(mm)36回転数(min-1[回/分])10000-30000コレット径(Φmm)標準付属:6、使用可能:6.0/6.35/8.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチツール16種 BOSCH(ボッシュ)

    マルチツール16種

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。16の機能。高品質のステンレススチール。ソフトグリップ。ニッケルメッキの表面により、錆びにくいです。
    用途ネジの締め付け、緩め作業に。線材などの加工(曲げる、切断など)。紙、布、革、木などの切断。やすり。ボトルオープナー。缶切り。つまようじ。ピンセット。セット内容マルチツール16種、キャリングバッグ材質ステンレス鋼+高炭素ステンレス鋼合金、ハンドル:ABS+TPR質量(g)280寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)106×47×25機能ドライバーPH、SL4、SL6。ニードルノーズプライヤー、グリッピングプライヤー、ワイヤーカッター。定規、ナイフ、のこぎり、やすり。ボトルオープナー、缶切り、はさみ、糸通し付き千枚通し、つまようじ、ピンセット。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランダムアクションサンダー BOSCH(ボッシュ)

    ランダムアクションサンダー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷
    超低振動設計 吸塵効率の高いマイクロフィルター搭載 様々なペーパーに対応できるマルチホールパッド採用 ダイヤル式変速機能 握りやすいソフトラバーグリップ
    用途木材・石材などへの研磨付属品補助ハンドル、マイクロフィルターユニット(ダストボックス・フィルター)、150mmΦラバーパッド(ミディアム)※本体装着、六角棒レンチ、150mmΦサンディングペーパー質量(kg)2.4電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)350回転数(min-1[r.p.m])5500~12000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)409×197×150コード長さ(m)4ストローク数(min-1[回/分])11000~24000(無負荷時)オービットダイヤ(mm)4ペーパー径(Φmm)150パッド径(Φmm)150振動3軸合成値(m/s2)サンディング2.5
  • コードレスノコギリ(本体のみ) BOSCH(ボッシュ)

    コードレスノコギリ(本体のみ)

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    3日以内出荷
    ボッシュDIYガーデンツール共用18Vバッテリーで使えるコードレスのこぎり(本体のみ)です。各種ブレードを選定して、木材・金属・プラスティック等の多目的な切断に最適。少し太い枝落としからゴミの解体まで便利です。ブレード交換も工具不要のSDSシステムで簡単!。広範囲ラバーソフトグリップ・抜群に低振動だから安全で使いやすい。3段階のバッテリー残量インジケーター装備。電子無段変速。ECP機能(ElectronicCellProtection):過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
    用途各種別売ブレードを選定して、木材・金属・プラスティック等の多目的な切断作業。質量(kg)3.4(バッテリー含む)定格電圧(V)DC18(充電式専用バッテリー)切断能力(mm)軟鋼板20切断能力(mm)木材100能力(mm)(アルミニウム)20ストローク数(min-1)0~3100ストローク幅(mm)23振動3軸合成値(m/s2)(木材切断時)10.5
  • 破つりハンマー(六角軸シャンク) BOSCH(ボッシュ)

    破つりハンマー(六角軸シャンク)

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    4日以内出荷
    先端工具の交換がカンタンな六角軸シャンクの破つりハンマースタンダードモデルです。 高い耐久性:粉じんから保護し、過酷な作業に耐えられる設計です。 6.8Jの強力な打撃力。 押し付ける力が少なく、振動を抑制し、打撃力をアップします。
    用途コンクリートの破つり作業。トラスコ品番768-1275セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント280mm1本材質ポリアミド樹脂質量(kg)5.5電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1025寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×240×100打撃数(min-1[回/分])2750コード長さ(m)4カーボンブラシ呼び番号1619P10158シャンク形状17mm六角シャンク打撃力(J)11(従来測定方法)、6.8(EPTAプロシージャー01/2013)振動3軸合成値(m/s2)破つり 15
  • 振動ドリル BOSCH(ボッシュ)

    振動ドリル

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    ハイパワー750Wモーター 軽量・コンパクトモデル 耐久性を高めたポット型ギアハウジング 電子無段変速 正転・逆転機構 使いやすいオフセットサイドハンドル
    用途モルタル、タイル、コンクリート、鉄、木材への穴あけトラスコ品番777-1568セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ、チャックハンドル質量(kg)1.8電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)750回転数(min-1[r.p.m])0~3250寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×192×69打撃数(min-1[回/分])0~48500コード長さ(m)2.5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート16振動数(min-1)0~47000カーボンブラシ呼び番号2609120645チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
  • ハンマードリル(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ)

    ハンマードリル(SDS-maxシャンク)

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    翌々日出荷
    SDS-maxハンマードリル(破つり兼用)スタンダードモデルです。 軽量・コンパクトで、狭い場所での作業にも対応できます。 頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。 新防振設計で作業疲労を低減します。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 ダイヤル式電子無段変速で回転数、打撃数を任意にコントロールできます。
    用途コンクリートの穴あけ、破つり作業。トラスコ品番491-6981セット内容本体、ケース質量(kg)6.8電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×265×115コード長さ(m)5回転数(min-1[回/分])170~340穴あけ能力(mm)コアビット90穴あけ能力(mm)ドリルビット40
  • ハンマードリル BOSCH(ボッシュ)

    ハンマードリル

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)2.2電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)550打撃数(min-1[回/分])0~5800コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号1619P01777シャンク形状SDSプラスシャンク
  • 破つりハンマー(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ)

    破つりハンマー(SDS-maxシャンク)

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    翌々日出荷
    バイブレーションコントロールを備えたSDS-max破つりハンマーです。 頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。 新防振設計(バイブレーションコントロール)で作業疲労を低減します。 8.3Jの強力な打撃力です。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 ダイヤル式電子無段変速で打撃数を任意にコントロールできます。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもモーターの回転数を維持、作業効率がアップします。 サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。 ロックオン機能付きメインスイッチ。
    用途コンクリートの破つり作業。トラスコ品番378-5025セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント400mm1本質量(kg)5.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)495×240×102打撃力(J)2~13
  • サンディングプレート BOSCH(ボッシュ)

    サンディングプレート

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    仕様サンディングプレートトラスコ品番213-8398
電動工具 本体