絞り込み
ブランド
  • BLACK&DECKER
  • モノタロウ(24)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1,709)
  • マキタ(1,414)
  • エスコ(607)
  • BOSCH(ボッシュ)(513)
  • Panasonic(パナソニック)(264)
  • 京セラインダストリアルツールズ(232)
  • 日東工器(229)
  • ミルウォーキーツール(210)
  • 大阪ジャッキ製作所(113)
  • SK11(93)
  • ミスターマイスター(89)
  • 浦和工業(83)
  • RS PRO(82)
  • オレゴン(OREGON)(71)
  • NSK(ナカニシ)(67)
  • 東京オートマック(67)
  • ステルスマウント(54)
  • 新ダイワ(53)
  • オグラ(52)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具セール。夏のダメージをリセット!仕事はかどる厳選商品がお買い得!。9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6角軸タイプドリルビット10本セット BLACK&DECKER

    6角軸タイプドリルビット10本セット

    BLACK&DECKER(20件のレビュー)
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    セット内容(Φmm×長さmm×本):1.5×40×1、2.0×48×1、2.5×56×1、3.0×61×1、3.5×71×1、4.0×76×1、4.5×82×1、5.0×87×1、5.5×92×1、6.0×95×1
  • BDCT12UB用ステープル BLACK&DECKER

    BDCT12UB用ステープル

    BLACK&DECKER
    379税込417
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    対応機種GoPakタッカー・ネイラー(BDCT12UB)
  • EVOトリマーヘッド BLACK&DECKER

    EVOトリマーヘッド

    BLACK&DECKER(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    木材の装飾加工に最適。 簡単調節。
    用途面取りや装飾に。付属品ヒョウタン面コロ付き、"シャックリ面 ビット(コロ付き)"、ギンナン面コロ付き、ストレートビット、スパナトラスコ品番751-6487適合本体EVO183質量(kg)0.4タイプトリマー回転数(min-1[r.p.m])0~9000ビット径(mm)6
  • EVO丸のこヘッド BLACK&DECKER

    EVO丸のこヘッド

    BLACK&DECKER(6件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    木工の直線切りに最適。 軽量・コンパクト。専用刃の交換も簡単。
    付属品24Tチップソー(CB24T)仕様無段変速適合CB24Tトラスコ品番440-4513適合本体EVO183質量(kg)0.7タイプ丸ノコ回転数(min-1[r.p.m])0~3400ノコ刃内径(Φmm)(木工用)15ノコ刃外径(Φmm)(木工用)85最大切込深さ(mm)21
  • EVOジグソーヘッド BLACK&DECKER

    EVOジグソーヘッド

    BLACK&DECKER(4件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて安全に切断。DIYを強力サポート。 刃の交換はワンタッチ。
    付属品木工切断6TPI×2本、木工切断10TPI×2本、曲線切断用仕様無段変速適合(ジグソー刃)T/Uシャンクトラスコ品番440-4564適合本体EVO183質量(kg)0.5タイプジグソー切断能力(mm)(パイン材)最大45ストローク数(min-1[回/分])0~2800取付け方法(刃)ワンタッチ切断能力(mm)アルミニウム最大5切断能力(mm)軟鉄板最大10ストローク長(mm)13適合替刃X27040、X28115、AX001、AX002、AX003
  • KA2000用フィルター BLACK&DECKER

    KA2000用フィルター

    BLACK&DECKER
    899税込989
    1パック
    3日以内出荷
    適合機種KA2000
  • EVO振動ドリルヘッド BLACK&DECKER

    EVO振動ドリルヘッド

    BLACK&DECKER(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    用途コンクリート・レンガの穴あけ作業に。付属品【ドリル】2.5mm、6mm、【プラス】#2、【ポジドライブ】#2仕様無段変速、キーレスチャック、クラッチトラスコ品番440-4530質量(kg)0.7タイプ振動ドリル回転数(min-1[r.p.m])0~500/0~1600最大トルク(N・m)46打撃数(min-1[回/分])0~7500/0~24000チャック能力(mm)1~10最大穴あけ能力(鉄工)Φ10最大穴あけ能力(mm) 木工Φ25チャックキーレス作業量(目安)【パイン材25mm厚(Φ8mm×25mm)】168穴、【鉄板6mm厚(Φ3mm×6mm)】112穴、【コンクリート50mm厚(Φ6mm×25mm)】860穴適合ビット15085、15086、15060、B41001、15095クラッチ数(段)9最大穴あけ能力(mm) コンクリートΦ10
  • KA2000-JP用キャリアー BLACK&DECKER

    KA2000-JP用キャリアー

    BLACK&DECKER
    99税込109
    1個
    6日以内出荷
    適合KA2000-JP
  • コードレスブロワーバキューム用集じんバック BLACK&DECKER

    コードレスブロワーバキューム用集じんバック

    BLACK&DECKER
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    お庭周り、共有通路など、落ち葉の季節の家周りのお掃除は大変。 "ブロワー"で落ち葉を集め、"バキューム"で吸い取れば粉砕機能で、落ち葉が一気にサイズダウン。 あとは捨てるだけとラクラク。36vリチウムバッテリーで、十分な作業量+簡単メンテナンスが実現。
    付属品36Vリチウムバッテリー、急速充電器、収納バッグ、ブロワーノズル、バキュームノズル、サポートハンドル、集じんパック質量(kg)ブロワー:約2.4、バキューム:約3.4(電池込)電圧(V)36集塵容量(L)約30風量(m3/min)ブロワー:2.48、バキューム:3.47バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)100風速(km/h)ブロワー:219標準作業時間(TURBOモード)ブロワー:約28分、バキューム:約26分、(ECOモード)ブロワー:約55分、バキューム:約50分寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)ブロワー:98×18×29、バキューム:125×27×29
  • BDCT12UB用ネイル BLACK&DECKER

    BDCT12UB用ネイル

    BLACK&DECKER
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    対応機種GoPakタッカー・ネイラー(BDCT12UB)
  • 2in1ガーデンヘッド BLACK&DECKER

    2in1ガーデンヘッド

    BLACK&DECKER(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番770-4534セット内容芝生バリカンブレード、庭木バリカンブレード質量(kg)0.6最大切断能力(mm)8ブレード幅(mm)100ブレードサイズ(mm)150
  • 30mm x 75mmスクレーパー BLACK&DECKER

    30mm x 75mmスクレーパー

    BLACK&DECKER
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    対応機種EOH183
  • 10mm x Φ92mmランドソー BLACK&DECKER

    10mm x Φ92mmランドソー

    BLACK&DECKER
    2,498税込2,748
    1セット
    3日以内出荷
    対応機種EOH183
  • EVOマルチのこぎりヘッド BLACK&DECKER

    EVOマルチのこぎりヘッド

    BLACK&DECKER(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    庭での不用品の解体や庭木の手入れなどに便利な『マルチのこぎりヘッド』。 Multievoのコードレスボディ、コード式ボディに取り付けて使用することができます。 ジグソーなどに比べ切断能力の高いレシプロソーの機構を採用し、木材やプラスチック類に加え、金属類の切断にも十分なパフォーマンスを発揮します。 また、木工用と金工用の「レシプロブレード」に加え、太い枝などもスムーズに切断できるアサリ刃を採用した「プルーニングブレード」の3種類を付属。
    付属品プルーニングブレード、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)トラスコ品番474-3083質量(kg)0.63回転数(min-1[r.p.m])3000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×70×180長さ(ストローク)20mmクランプキーレスクランプ
  • EVOオシレーティングマルチツール BLACK&DECKER

    EVOオシレーティングマルチツール

    BLACK&DECKER(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    付属品サンダーベース、#60Pサンドペーパー各3枚、集じんアダプター、スクレーパー1枚、木材・プラスチック用ブレード、木材・金属用ブレード、ラウンドブレード1枚トラスコ品番751-6479質量(kg)0.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×50×85振動数18500
  • マルチはさみヘッド BLACK&DECKER

    マルチはさみヘッド

    BLACK&DECKER
    5,998税込6,598
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)0.64寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×130×55最大能力6.35ストローク数(min-1[回/分])0-1,500アズワン品番64-3676-15
  • 隅打ちドライバー(CS3652LC用アクセサリー) BLACK&DECKER

    隅打ちドライバー(CS3652LC用アクセサリー)

    BLACK&DECKER
    899税込989
    1台
    当日出荷
    用途端部のネジの取り付け作業にトラスコ品番818-7824適合機種CS3652LC、CS3653LC質量(g)100最大トルク(N・m)6
  • アングルドライバー(CS3652LC用アクセサリー) BLACK&DECKER

    アングルドライバー(CS3652LC用アクセサリー)

    BLACK&DECKER
    999税込1,099
    1台
    当日出荷
    用途裏面作業などキツイ態勢での作業にトラスコ品番818-7825適合機種CS3652LC、CS3653LC質量(g)70最大トルク(N・m)6
  • インバージョンスタンドセット BLACK&DECKER

    インバージョンスタンドセット

    BLACK&DECKER(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-9071
  • EVOインパクトヘッド BLACK&DECKER

    EVOインパクトヘッド

    BLACK&DECKER(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ねじ打ちもOK。 ボルト締め作業も可能。
    用途ウッドデッキつくりの長いねじ締めに。付属品#2プラス両頭ビット仕様無段変速トラスコ品番440-4556質量(kg)0.6タイプインパクトドライバー回転数(min-1[r.p.m])0~3000最大トルク(N・m)140打撃数(min-1[回/分])0~4000チャック能力(mm)1~10ねじ締め能力(mm)(木工)125、(普通ボルト)M12チャックワンタッチ作業量(目安)約509本(M8×mm×16mm)、【パイン材】約537本(Φ3.8mm×38mm)、約120本(Φ4.8mm×90mm)クラッチ数(段)-
  • EVO空気入れヘッド BLACK&DECKER

    EVO空気入れヘッド

    BLACK&DECKER(3件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷
    車や自転車の空気入れにも対応。
    用途車、ボールなどの空気入れに。付属品ボール用バルブ、浮輪用アダプター、仏式アダプター、英式アダプタートラスコ品番440-4548適合本体EVO183質量(kg)0.4タイプ空気入れ表示単位0~6.9bar(0~7kg/cm2)ホース長さ(cm)35ゲージ径(Φmm)40
  • EVOドリルドライバーヘッド BLACK&DECKER

    EVOドリルドライバーヘッド

    BLACK&DECKER
    5,898税込6,488
    1個
    8日以内出荷
    穴あけ、ネジ締めに最適。
    用途木工・鉄工の穴あけ作業。付属品【ドリル】2.5mm、6mm、【プラス】#2、【ポジドライブ】#2仕様無段変速、キーレスチャック、スピンドルロック、クラッチトラスコ品番440-4521適合本体EVO183質量(kg)0.5タイプドリル/ドライバー回転数(min-1[r.p.m])0~800最大トルク(N・m)22打撃数(min-1[回/分])-ねじ締め能力(mm)(パイン材Φ9mm)最大171、(軟鉄Φ6mm)最大30最大穴あけ能力(mm) 鉄工Φ10最大穴あけ能力(mm) 木工Φ25チャックキーレス適合ビット15085、15086、15060、B41001、15095クラッチ数(段)11
電動工具・充電工具アクセサリー