電動工具・充電工具アクセサリー :「研磨バンド」の検索結果
電動工具・充電工具アクセサリーとは、充電ドライバーなどに取り付ける電動工具のアクセサリーや、主に充電工具で使う外付けバッテリーと、バッテリーの充電器のことです。電気を使った工具に取り付けて使われ、アクセサリーを付けることによって穴あけや研磨作業などの様々な作業を行うことができます。先端工具が抜けてしまったりゆるんでしまうことを防ぐラチェットロック機構であるキーレスドリルファスナーや締め付けの最終的な位置でロックをすることができるハンマードリル用キーレスファスナー、インパクトドライバーに取り付けるだけでリベッターになるエビアタッチメントリベッター、また、充電工具に使う、カッターの替刃や蛍光管、クリーナーのダスト紙パックなどの交換部品もございます。
商品豆知識
電動ハンドグラインダーを卓上切削機に変換できます。溝彫り、縁取り、面取り加工や切削面をサンディングバンドで研磨することが可能です。コード式ロータリーツールを固定式ウッドシェイバー作業台に。
テーブル寸法(mm)203×152
対応機種EA818EA-1A、EA818EE-50A、EA818EE-60A
適合工具先端:EA818E-21A~-23A、-25A~-28A
1台(1個)
¥6,740
税込¥7,414
翌日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動工具 本体
- 充電工具 本体
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- コードリール/延長コード
- リサイクルバッテリー
- 変圧器/トランス
- バッテリー・充電器
- 電動工具修理サービス
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。