こんなお得な商品も!
アタッチメントリベッター
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
お手持ちのインパクトドライバーがアッという間にリベッターに!
一般的な六角軸取付けチャックに対応、電動工具に簡単取付け。
装着はとてもカンタン!
自動車の補修作業に!DIY作業に!住宅補修工事に!
ハンドリベッターでは困難な太くて硬いリベットもラクラク作業!
片側からワンアクションでガッチリ強力リベッティング!
握力に自信のない女性でもラクラク作業!数を打っても、手動リベッターの様に手も痛まず、仕事の幅がグーンと広がります。
用途輸送機器:トラック、バス、乗用車、鉄道車両、コンテナ、船舶
電気:OA機器、家電製品、通信機、配電盤
住宅:サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング
その他:脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機
全長(mm)170
質量(g)450
六角対辺(mm)6.35
グリップ最大径(Φmm)55
使用可能リベット(Φmm)4.8まで(全ての材質)
シャンク高さ(mm)溝:13
フレームヘッド部直径(Φmm)26
推奨適合工具最大トルク80N・m以上の電気式充電式インパクトドライバー
フレームヘッド部高さ(mm)35
エビナット全材質(アルミ・スティール・ステンレス)を、ストローク調整なしでM4~M6まで、簡単確実に締結可能。
市販の充電式ドリルドライバー(トルク管理機能付)に取付けて使用。
ドリルドライバーのトルク管理機能と正転・逆転の操作だけで、エビナットを取付けられるハンディータイプのナッター。
全長(mm)174
質量(g)440
グリップ径(Φmm)55
使用範囲N4~M6
寸法1(mm)174
寸法2(mm)440
寸法3(mm)40
寸法4(mm)Φ26
寸法5(mm)Φ13
寸法6(mm)8
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
電気ナッターEN410用の交換パーツです。5
ナット径M5
トラスコ品番786-5431
適合機種EN410
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
お手持ちの電動インパクトドライバーに装着して、STロック(スチール製メッキ品Φ10mm)を短時間で締結できます。
トラスコ品番379-9751
全長(mm)190
質量(g)450
シャンク径(Φmm)6.35
本体径(mm)55
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
『電動工具・充電工具アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
- 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
- 研磨/研削(電動)
- 切断/切削
- はくり/はつり工具
- 旋盤/フライス盤
- 撹拌
- 掃除/集塵
- 電源/コントローラー
- カーボンブラシ
- フレキシブルシャフト
- 電動工具用ケース/カバー
- 電球/蛍光灯
- 電動工具/充電工具部品
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。