絞り込み
ブランド
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
- モノタロウ(41)
- マキタ(2,292)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,237)
- エスコ(867)
- BOSCH(ボッシュ)(738)
- 修理(711)
- 京セラインダストリアルツールズ(414)
- Panasonic(パナソニック)(385)
- 日東工器(322)
- ミルウォーキーツール(319)
- 日動工業(285)
- ハタヤリミテッド(270)
- SK11(151)
- ミスターマイスター(134)
- EARTH MAN(133)
- NSK(ナカニシ)(120)
- オグラ(119)
- エクセン(118)
- 大阪ジャッキ製作所(116)
- IKURATOOLS(育良精機)(114)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

エビ アタッチメントリベッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(12件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷お手持ちのインパクトドライバーがアッという間にリベッターに! 一般的な六角軸取付けチャックに対応、電動工具に簡単取付け。 装着はとてもカンタン! 自動車の補修作業に!DIY作業に!住宅補修工事に! ハンドリベッターでは困難な太くて硬いリベットもラクラク作業! 片側からワンアクションでガッチリ強力リベッティング! 握力に自信のない女性でもラクラク作業!数を打っても、手動リベッターの様に手も痛まず、仕事の幅がグーンと広がります。用途輸送機器:トラック、バス、乗用車、鉄道車両、コンテナ、船舶 電気:OA機器、家電製品、通信機、配電盤 住宅:サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング その他:脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機全長(mm)170質量(g)450六角対辺(mm)6.35グリップ最大径(Φmm)55使用可能リベット(Φmm)4.8まで(全ての材質)シャンク高さ(mm)溝:13フレームヘッド部直径(Φmm)26推奨適合工具最大トルク80N・m以上の電気式充電式インパクトドライバーフレームヘッド部高さ(mm)35
アタッチメントナッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷エビナット全材質(アルミ・スティール・ステンレス)を、ストローク調整なしでM4~M6まで、簡単確実に締結可能。 市販の充電式ドリルドライバー(トルク管理機能付)に取付けて使用。 ドリルドライバーのトルク管理機能と正転・逆転の操作だけで、エビナットを取付けられるハンディータイプのナッター。全長(mm)174質量(g)440グリップ径(Φmm)55使用範囲N4~M6寸法1(mm)174寸法2(mm)440寸法3(mm)40寸法4(mm)Φ26寸法5(mm)Φ13寸法6(mm)8
コードレスリベッター R2B1
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥109,800税込¥120,7801台翌日出荷エアーリベッター並みの超高速リベッティング!!。取り回しに優れた軽量ボディ。リベット保持機能付ノーズピース標準装備で、下向き作業らくらく。フル充電1回あたりのリベッティング本数が従来機に比べて大幅増。環境に配慮した省エネ性能。ロングストローク 25mm。握りやすく重量バランスに配慮したハンドル形状。マンドレルコレクターを付けないと作動しない安全設計。LEDライトでリベッティング箇所をピンポイント照射!。18Vブラシレスモーター採用!用途各種リベット締結作業に。セット内容本体、電池パック(2.5Ah)、充電器、保持ノーズピースユニット(2.4、3.2、4.0、4.8)、ジョープッシャーユニット(2.4、3.2、4.0、4.8)、潤滑オイル、専用ブローケース、ハンガー全長(mm)307モータータイプ18V ブラシレスケース寸法(mm)450×370×120使用ジョー超硬質中ヘッド径(Φmm)フレーム/21フレームヘッド部直径(Φmm)21最大出力(kN)10.5隅うち最小幅(mm)26充電時間(分)BPL-1820:(実用充電80%)45/(フル充電)50、BPL-1840:(実用充電80%)95/(フル充電)100アズワン品番64-8656-90本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)307×76×261締結速度(サイクル)0.8秒
コードレスリベッター 電池パック
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から翌日出荷コードレスリベッターR2B2用の電池パックです。適合【充電器】BC037T定格電圧(V)18バッテリーリチウムイオン蓄電池RoHS指令(10物質対応)対応
アタッチメントSTロックナットランナー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷お手持ちの電動インパクトドライバーに装着して、STロック(スチール製メッキ品Φ10mm)を短時間で締結できます。トラスコ品番379-9751全長(mm)190質量(g)450シャンク径(Φmm)6.35本体径(mm)55
コードレスリベッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥149,800税込¥164,7801セット翌日出荷高強度構造体用リベット対応 Φ6.4mmステンレスリベット対応 高速締結&高出力で快適な作業を実現 業界最速レベルのリベット締結サイクルタイムセット内容本体、電池パック(BPL1825:18V/2.5Ah)、充電器、充電器用電源コード、保持ノーズピースユニット(4.8、6.4)、ガイドパイプユニット(4.8、6.4)、スパナ(19mm)、ボールねじジョイントカラー(4.8、6.4)、潤滑オイル、ブローケースストローク(mm)25全長(mm)330モータータイプ18V ブラシレス本体質量(kg)2.3(同梱バッテリー装着時)モーターブラシレスケース寸法(mm)450×370×120使用ジョー超硬質ジョー大リベット径使用範囲(Φmm)4.8、6.4 全材質バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)18フレームヘッド部直径(Φmm)23隅うち最小幅(mm)34充電時間(分)60(実用充電80%)、65(実用充電100%)RoHS指令(10物質対応)対応サイクルタイム締結速度:1.3秒本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)330×76×277引力(kN)最大19.6締結速度(サイクル)1.3秒
電気ナッター用スクリューマンドレル 5M B12894
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷電気ナッターEN410用の交換パーツです。5トラスコ品番786-5490適合機種EN410ナット径M5
コードレスリベッターR2B1用 充電器
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷コードレスリベッターR2B1用。電池パック充電器対応機種R2B1
電気ナッター用ノーズピース 5M B12589
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷電気ナッターEN410用の交換パーツです。5トラスコ品番786-5431適合機種EN410ナット径M5