絞り込み
ブランド
全長(mm)
最適攪拌量(kg)
3.5・7・8・10・16
回転速度(min-1[r.p.m])
0~2500・38・200~700・600・700・1200・2400
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
109件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペイントミキサー SK11

    ペイントミキサー

    SK11(26件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
    用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー寸法(mm)300、ブレード:60チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13ブレードスクリュー型ダブルブレード
  • ミキサースチール製 モノタロウ

    ミキサースチール製

    モノタロウ(39件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷
    塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
    用途塗料や液体等のカクハン作業に材質スチール販売区分業務用
  • ペイントミキサー SK11

    ペイントミキサー

    SK11(29件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
    用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー形状一斗缶挿入可能特殊スクリュー型寸法(mm)500、ブレード:28適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック
  • ミキシングブレード マキタ

    ミキシングブレード

    マキタ(8件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ペイントミキサー SK11

    ペイントミキサー

    SK11(9件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。一斗缶の口にそのまま入れることができますので、持ち上げて混ぜる必要はありません。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
    用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー材質特殊鋼寸法(mm)300、ブレード:28全長(mm)300チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13ブレード一斗缶挿入可能特殊スクリュー型推奨回転数(min-1[r.p.m])~2400六角軸対辺(mm)6.35ブレード径(Φmm)28
  • ペイントミキサー SK11

    ペイントミキサー

    SK11(5件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
    用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー材質鉄形状スクリュー型ダブルブレード寸法(mm)500、ブレード:60全長(mm)500適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック推奨回転数(min-1[r.p.m])~1200六角軸対辺(mm)6.35ブレード径(Φmm)60
  • シャフトコンプリート マキタ

    シャフトコンプリート

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • パワーミキサー SK(新潟精機)

    パワーミキサー

    SK(新潟精機)(18件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    回転速度(min-1[r.p.m])適性/約200~約700
  • ペイントミキサー 六角軸 SK11

    ペイントミキサー 六角軸

    SK11(8件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    ダブルブレードで効果的に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
    用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー寸法(mm)300、ブレード:68チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13ブレードダブルブレード
  • ブレードミキサー 樹脂製 モノタロウ

    ブレードミキサー 樹脂製

    モノタロウ(22件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
    用途塗料や液体等のカクハン作業に質量(g)250材質(シャフト)スチール撹拌量(kg)7販売区分業務用
  • かくはん羽根 友定建機

    かくはん羽根

    友定建機(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • スクリュー(パワーミキサー用) 京セラインダストリアルツールズ

    スクリュー(パワーミキサー用)

    京セラインダストリアルツールズ(8件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    各種材料のかくはんに使用するパワーミキサー用のスクリューです
    用途各種材料のかくはん
  • 六角ボルト マキタ

    六角ボルト

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥49~税込¥54~
    1個
    当日出荷
  • 補助ハンドル 京セラインダストリアルツールズ

    補助ハンドル

    京セラインダストリアルツールズ(27件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷
  • PCミキサー インダストリーコーワ

    PCミキサー

    インダストリーコーワ(2件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1本
    当日出荷
    電動工具に取り付けて、らくらく攪拌。 小さな口にも挿入可能。 遠心力により羽根が開いて攪拌。 一斗缶に使用可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リング付ミキシングブレード168 マキタ

    リング付ミキシングブレード168

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • 六角軸ペイントミキサー EpoChemical

    六角軸ペイントミキサー

    EpoChemical
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    塗料や樹脂、液体などのカクハン作業に使用します。軽量で扱いやすく羽根部分は取り外しも可能です。エポキシ樹脂混合のカクハン時に使用することで泡や気泡がでにくくなります。
    用途塗料、樹脂、硬化剤のカクハン用適合電動ドライバー、インパクト、ドリル全長(mm)155色ブラック直径(mm)3.5
  • ペイントミキサー六角軸可変式 SK11

    ペイントミキサー六角軸可変式

    SK11(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    一斗缶の口からダイレクトに挿入攪拌可能です。 少量缶の塗料を素早く攪拌できます。 可変式樹脂製の羽根は分解洗浄が可能です。 樹脂製の羽根採用により塗料缶の内側部分の損傷が極めて少ないです。
    用途塗料の攪拌作業。材質軸部分:ユニクロメッキ 羽根部分:ナイロン ネジ:ステンレス軸径(Φmm)6.35/六角軸適合チャック10mm、13mm、インパクトドライバーチャック推奨回転数(min-1[r.p.m])~2400適合寸法(mm)一斗缶挿入:40
  • パワーミキサー用シャフト 京セラインダストリアルツールズ

    パワーミキサー用シャフト

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    材質ステンレスシャフト径(Φmm)12ねじ径ジョイント側:M12 スクリュー側:M8×P1.25
  • ミキサーアタッチメント 京セラインダストリアルツールズ

    ミキサーアタッチメント

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷
    六角対辺(mm)8
  • ベーススパイラル 吉岡製作所

    ベーススパイラル

    吉岡製作所(3件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷
  • ペイントミキサー六角軸ワイヤ SK11

    ペイントミキサー六角軸ワイヤ

    SK11(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷
    丸ワイヤーでソフトな撹拌が出来ます。 インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。 インパクトドライバーに直接取付可能な6.35六角軸です。 ステンレス製だからサビに強く清潔です。
    用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー材質本体:SUS304軸径(Φmm)6.35/六角軸適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック推奨回転数(min-1[r.p.m])~1200
  • ひらくん棒 チェーンタイプ 大塚刷毛製造

    ひらくん棒 チェーンタイプ

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    当日出荷
    『ひらくん棒』 にチェーンタイプが仲間入り。 お手持ちの工具に取り付け、一斗缶の口から差し込むだけ、天切りせずに攪拌できる攪拌羽根です。 回転する遠心力により、先端のチェーンが広がり、自在に動いて撹拌力を強化。 一斗缶のフチにあたってもフチに沿って回転できます。
    用途一斗缶用攪拌棒。チェーンタイプ。塗料等、材料の攪拌作業などに。シャフト径(Φmm)11適合工具電動ドリル・エアードリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー羽根径(Φmm)閉じた状態:20、開いた状態(回転時):195
  • ミキシングブレード175A マキタ

    ミキシングブレード175A

    マキタ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    漆喰、モルタルおよび粘度の高い塗料の撹拌に 2枚羽根対応 ボルト付
  • ペイントミキサー SK11

    ペイントミキサー

    SK11
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    スパイラルブレードでムラなくソフトに撹拌できます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
    用途塗料・モルタル等の撹拌。形状スクリュー型ダブルブレード対応機種電器ドリル適合チャック10mmチャック・13mmチャックサイズ(mm)400
  • かくはん機用かくはん羽根 日本電産テクノモータ

    かくはん機用かくはん羽根

    日本電産テクノモータ(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
  • リングミキシングブレード133 マキタ

    リングミキシングブレード133

    マキタ
    ¥3,490税込¥3,839
    1台
    当日出荷
    使用容器を傷つけにくい
    用途低粘度用
  • ペイントミキサー アークランドサカモト

    ペイントミキサー

    アークランドサカモト(3件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷
    700mmのロングサイズで強力撹拌。
    用途撹拌用ペイントミキサー材質軸・ブレード:カーボンスチール、ホルダー:PP、固定ゴム:TPR全長(mm)700使用可能機種電動ドリル、充電式ドリルドライバー、充電式インパクトドライバー六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)約200~700ブレード径(Φmm)60
  • シャフト マキタ

    シャフト

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    仕様止めネジ式材質ステンレス
  • パワーミキサー BIGMAN(ビッグマン)

    パワーミキサー

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    塗料や液体等の撹拌作業に最適です。
    用途ペンキ・モルタル・接着剤・セメント・絶縁材等に使えます。対応機種電気ドリル適正回転数(min-1)約200~約700
  • かくはん器 SUN UP

    かくはん器

    SUN UP(2件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    塗料や液体のかくはん作業に。電気ドリル用。
    適正回転数(min-1)約200~700(回転/分)
  • ペイントミキサー エスコ

    ペイントミキサー

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    静電気ペイントコーティングのため、腐食を防ぎ、洗浄しやすい。
    用途壁板の合成物、下地用塗料、防水加工の上塗り等の混合に使用。適合機種チャック付ドリル用材質スチール
  • アルミ定規 TAJ-1800 友定建機

    アルミ定規 TAJ-1800

    友定建機
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷
    のろ侵入防止のゴムキャップが埋め込まれています。
    用途壁・土間・石膏ボードのレベルだしに。トラスコ品番154-3290幅(mm)25厚さ(mm)60寸法(mm)1800
  • フランジ BOSCH(ボッシュ)

    フランジ

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    アズワン品番65-1945-81
  • パワーミキサーアタッチメント TRUSCO

    パワーミキサーアタッチメント

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1本
    当日出荷
    電気ドリル用ミキサーブレードです。塗料や液体などの攪拌作業に最適です。電気ドリルに取り付けるだけで使用ができます。
    用途塗料や液体などの攪拌作業。基礎工事業。土木建築。回転速度(min-1[r.p.m])200~700適合材塗料、接着剤、モルタル、石膏、石灰、セメントなど
  • 外羽根PBM2NR 友定建機

    外羽根PBM2NR

    友定建機
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    PBM2NR用消耗品です。
    付属品ボルト・ナットトラスコ品番851-0737材質スチール寸法(mm)200×75×6質量(g)612
  • ペイントミキサー SK11

    ペイントミキサー

    SK11
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    大型ブレード径120mmで大容量でもスピーディーに撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
    用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種電気ドリル寸法(mm)600、ブレード:120チャック寸法(mm)13ブレードスクリュー型ダブルブレード
  • ペイントミキサー SK11

    ペイントミキサー

    SK11
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    大型ブレード径100mmで大容量です。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に攪拌作業ができます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
    用途塗料・ペイント・液体等の攪拌作業に使用。適合機種電気ドリル寸法(mm)600、ブレード:100チャック寸法(mm)13ブレードスクリュー型ダブルブレード
  • 六角ボルトW5/16X16 マキタ

    六角ボルトW5/16X16

    マキタ
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    サイズW5/16×16
  • かくはん機用かくはん軸 日本電産テクノモータ

    かくはん機用かくはん軸

    日本電産テクノモータ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番393-9600適合機種東芝製PM-220B、PM-220BA質量(g)550
撹拌