絞り込み
ブランド
全長(mm)
最適攪拌量(kg)
3.5・7・8・10・16
回転速度(min-1[r.p.m])
0~2500・38・600・700・1200・2400
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 撹拌

103件中 81103
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リング付ダブルスクリュー 京セラインダストリアルツールズ

    リング付ダブルスクリュー

    京セラインダストリアルツールズ
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    フッ素コート仕上げ。
    トラスコ品番835-8878
  • スクリューシャフト マキタ

    スクリューシャフト

    マキタ
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
  • マルテーミキサー プラ 46X260 大塚刷毛製造

    マルテーミキサー プラ 46X260

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ブレード径(Φmm)46
  • RELIEF ペイントミキサー調整機能付 ミツトモ

    RELIEF ペイントミキサー調整機能付

    ミツトモ
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番779-6064全長(mm)300羽根(Φmm)65
  • RELIEF ペイントミキサー ミツトモ

    RELIEF ペイントミキサー

    ミツトモ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番779-6056
  • レベリングフット LF-16120(M16) yamato(ヤマト)

    レベリングフット LF-16120(M16)

    yamato(ヤマト)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    機構学に基づいたシンプルな構造です。 ローメンテナンスで気軽にしようできる汎用パーツフィーダです。 板ばねの位置、取り付け角度の独自開発により、安定した振動を確保できます。 豊富な機種と多様な配列方式で、一般微小部品から大形、重要部品まで幅広く対応できます。
    用途高さ調整用の足としてトラスコ品番852-1897材質シャフト部:軟鋼線材、ベース:NBR高さ(mm)120質量(g)200ねじピッチ(mm)2.0底径(Φmm)60ねじ山(mm)M16×70
  • レベリングフット LF-0863(M8) yamato(ヤマト)

    レベリングフット LF-0863(M8)

    yamato(ヤマト)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    機構学に基づいたシンプルな構造です。 ローメンテナンスで気軽にしようできる汎用パーツフィーダです。 板ばねの位置、取り付け角度の独自開発により、安定した新堂を確保できます。 豊富な機種と多様な配列方式で、一般微小部品から大形、重要部品まで幅広く対応できます。
    用途高さ調整用の足としてトラスコ品番852-1896材質シャフト部:軟鋼線材、ベース:NBR高さ(mm)63質量(g)40ねじピッチ(mm)1.25底径(Φmm)40ねじ山(mm)M8×40
  • レベリングフット LF-0631(M6) yamato(ヤマト)

    レベリングフット LF-0631(M6)

    yamato(ヤマト)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    パーツフィーダから搬送されてきたワークを、水平方向に搬送し、次のコーナーの自動機器へ供給するための直進振動機です。 調整が容易で、安定した動作でスピーディーに移送します。 高効率の重量配分能力を発揮して、スムーズに、スピーディーに搬送します。 据付や一きめ等の調整が簡単で、取扱いが容易です。 長期にわたり安定した動作を保ち、ムラのない一定の速度が得られます。
    用途高さ調整用の足としてトラスコ品番852-1895材質シャフト部:軟鋼線材、ベース:NBR高さ(mm)31質量(g)20.8ねじピッチ(mm)1.0底径(Φmm)25ねじ山(mm)M6×14
  • ハンドル(M8) YT-08T yamato(ヤマト)

    ハンドル(M8) YT-08T

    yamato(ヤマト)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番852-2004材質NBR幅(mm)26高さ(mm)41質量(g)42奥行(mm)134適合ボルト径M8
  • ハンドル(M4) YT-04T yamato(ヤマト)

    ハンドル(M4) YT-04T

    yamato(ヤマト)
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番852-2002材質NBR幅(mm)29高さ(mm)39質量(g)40奥行(mm)170適合ボルト径M4
  • 内羽根PBM2NR 友定建機

    内羽根PBM2NR

    友定建機
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    PBM2NR用消耗品です。
    用途PBM2NR消耗品付属品ボルト・ナットトラスコ品番851-0739材質スチール寸法(mm)190×80×6質量(g)547
  • フレキシブルポンプ HFPフレキ7M エクセン

    フレキシブルポンプ HFPフレキ7M

    エクセン
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番853-6675
  • フレキシブルポンプ HFPフレキ5M エクセン

    フレキシブルポンプ HFPフレキ5M

    エクセン
    92,980税込102,278
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番853-6674
  • ジョイント 京セラインダストリアルツールズ

    ジョイント

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    材質ステンレス
  • シャフト(特付用) マキタ

    シャフト(特付用)

    マキタ
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    仕様ネジ込み式適合(ミキシングブレード)200適合機種(UT2201、UT2221)材質ステンレス
  • かくはん機用六角ナット 日本電産テクノモータ

    かくはん機用六角ナット

    日本電産テクノモータ
    169税込186
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番393-9570適合機種東芝製SBM-150E1、BMP-150B1質量(g)12
  • かくはんき機用かくはん羽根 日本電産テクノモータ

    かくはんき機用かくはん羽根

    日本電産テクノモータ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番393-9596適合機種東芝製PM-220B、PM-220BA質量(g)900
  • 13R軸(電気ドリル用) 吉岡製作所

    13R軸(電気ドリル用)

    吉岡製作所
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途かくはん用 13ミリ電ドル用適合R羽根Φ13穴、RS羽根Φ13穴、WR羽根Φ13穴
  • かくはん器 SUN UP

    かくはん器

    SUN UP
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    直径:80mm。適用材質:ペンキ・溶着材・モルタル・セメントなど。適正かくはん量:約8kg。適正回転数:約200~700m-1(回転/分)
    用途塗料や液体のかくはん作業に 電気ドリル用
  • 補助ハンドル Panasonic(パナソニック)

    補助ハンドル

    Panasonic(パナソニック)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    EZ1HD1用 補助ハンドル
  • スクリューシャフト スクリュー軸 THK

    スクリューシャフト スクリュー軸

    THK
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質/仕上炭素鋼
  • TB01640用バネ座金 日東工器

    TB01640用バネ座金

    日東工器
    35税込39
    1個
    6日以内出荷
    適合本体TB01640
  • TB01640用ボルト 日東工器

    TB01640用ボルト

    日東工器
    60税込66
    1個
    4日以内出荷
撹拌