絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 友定建機(14)
- SK11(13)
- マキタ(11)
- 日本電産テクノモータ(9)
- 京セラインダストリアルツールズ(7)
- エスコ(6)
- yamato(ヤマト)(6)
- エクセン(4)
- 大塚刷毛製造(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- アークランドサカモト(2)
- 日東工器(2)
- RELIEF(2)
- 吉岡製作所(2)
- ミツトモ(2)
- SUN UP(2)
- THK(1)
- TRUSCO(1)
- SK(新潟精機)(1)
- ブランドをもっと見る
全長(mm)
2ページ目: 撹拌

ペイントミキサー
アークランドサカモト¥1,598税込¥1,7581本当日出荷スパイラルタイプで強力撹拌。用途撹拌用ペイントミキサー使用可能機種電動ドリル、充電式ドリルドライバー、充電式インパクトドライバー
外羽根PBM3.5NR
友定建機¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷PBM3.5NR用消耗品です。用途PBM3.5NR消耗品付属品ボルト・ナットトラスコ品番851-0738材質スチール寸法(mm)215×90×6質量(g)808
カクハンハネ TR-140G
友定建機(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本4日以内出荷流線形状の羽根で攪拌能力アップ、低粘度材料に最適です。スチール製です。用途レベリング、無収縮材、モルタルの混錬に。仕様羽根軸一体型トラスコ品番853-6642寸法(mm)Φ140×640質量(g)1400.0
ペイントミキサー
SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷大型ブレード径80mmで大容量撹拌ができます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。用途塗料・モルタル等の撹拌。形状スクリュー型ダブルブレード対応機種電器ドリル適合チャック10mmチャック・13mmチャックサイズ(mm)400
内羽根PBM3.5NR
友定建機¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷PBM3.5NR用消耗品です。用途PBM3.5NR消耗品付属品ボルト・ナットトラスコ品番851-0740材質スチール寸法(mm)214×90×6質量(g)744
スクリュ(B3)
HiKOKI(ハイコーキ)¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷用途壁材のかくはん適合機種【かくはん機】UM22V、UM22材質アルミ軸長(mm)590部品名称スクリュ(B3)スクリュー径(Φmm)220ねじ径(Φmm)10
樹脂製ペイントミキサー 六角軸タイプ
E-TUMG¥599税込¥6591本5日以内出荷塗料や樹脂、液体などのカクハン作業に使用します。軽量で扱いやすく羽根部分は取り外しも可能です。エポキシ樹脂混合のカクハン時に使用することで泡や気泡がでにくくなります。用途塗料、樹脂、硬化剤のカクハン用適合電動ドライバー、インパクト、ドリル全長(mm)155色ブラックタイプ六角軸直径(mm)3.5
インパクト用カクハン軸
YOSHIOKA¥2,498税込¥2,7481本当日出荷インパクトドライバーを使用して塗料の拡販作業などに使用できます。6.35mm六角軸採用により、インパクトドライバでカクハン作業ができます。用途インパクドドライバーで塗料等の撹拌作業。全長(mm)550軸径6.35mm六角軸軸S45C羽根形状使用できる羽根:H羽根・HL羽根・HS羽根・HR羽根・S羽根
フィニッシュブレードTW-M75F
友定建機¥3,998税込¥4,3981枚4日以内出荷前後均等サイズ、両面使用可能です。用途コンクリート土間仕上マシン用交換ブレード。仕様NSM-75-3(4)交換ブレードトラスコ品番851-0816寸法(mm)152×300質量(g)920.0
アルミ定規 TAJ-1800
友定建機¥5,998税込¥6,5981本当日出荷のろ侵入防止のゴムキャップが埋め込まれています。用途壁・土間・石膏ボードのレベルだしに。トラスコ品番154-3290幅(mm)25厚さ(mm)60寸法(mm)1800
ペイントミキサー
SK11¥1,598税込¥1,7581個当日出荷3枚羽根で中粘度材料の撹拌に最適です。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。用途塗料・モルタル等の撹拌。形状スクリュー型3枚羽根ブレード対応機種電器ドリル適合チャック10mmチャック・13mmチャックサイズ(mm)420
フィニッシュブレードTW-90F
友定建機¥3,998税込¥4,3981枚4日以内出荷前後均等サイズ、両面使用可能です。用途コンクリート土間仕上マシン用交換ブレード。仕様NSM-100-3(4)交換ブレードトラスコ品番851-0815寸法(mm)152×357質量(kg)1.0
カクハンハネTR-120S
友定建機¥10,980税込¥12,0781本翌日出荷流線形状の羽根で攪拌能力アップ、低粘度材料に最適です。錆びないステンレス製です。用途漆喰、ウレタン、レべリング、無収縮グラウトの混練に。仕様羽根軸一体型トラスコ品番853-6641寸法(mm)Φ120×670質量(g)1250.0
スムージングディスクPMR-60
友定建機¥28,980税込¥31,8781枚3日以内出荷PMR-60のオプション品です。爪にブレードを掛けるだけのワンタッチ装着です。用途コンクリート土間のムラ取り用オプション部品として。PMNー60オプション品です。トラスコ品番851-0791寸法(mm)Φ650質量(kg)9.0爪数3枚
ペイントミキサー ロングサイズ
RELIEF¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷電動工具に取付けて回転させることで、塗料など液体の撹拌作業ができます。用途液体の撹拌に。トラスコ品番779-6099
ハンドル(M6) YT-06T
yamato(ヤマト)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷トラスコ品番852-2003材質NBR幅(mm)24高さ(mm)45質量(g)45奥行(mm)193適合ボルト径M6
フレキシブルポンプ
エクセン¥65,980税込¥72,5781台3日以内出荷ポンプ部において磨耗度の高かったケーシング部及びケーシングプレートに耐久性、耐磨耗性に優れた材質を使用。また、メカニカルシールを採用することでシャフト内に泥水が侵入することを防ぎ、軸受けの寿命を延ばしています。耐久性の向上により従来は清水型、泥水型と分かれておりましたが、EFPはどちらにもご使用いただけます。インペラーの形状を現状3枚羽から5枚羽に変更する事でポンプの揚程及び吐出量の能力をUPしております。質量(kg)6.9最大吐出量(L/min)1100最大揚程(m)19吐出口径(mm)76
ミキサー
エスコ¥950税込¥1,0451個翌々日出荷モルタル、乾式壁ジョイントコンパウンド、建設資材などの混合に最適です。お手入れが簡単なスチール製ヘッド。素早く簡単に混ぜることができます。低速ドリル(500rpm)に適合します。寸法(mm)(羽根)230×100全長(mm)710六角対辺(mm)10
ハイパフォーマンス撹拌機
JEIO TECH¥109,800税込¥120,7801個15日以内出荷メンテナンスフリーのBLDCモーターを搭載し、スムーズで、しかも強力な攪拌が可能な撹拌機です。高粘度の作業にも対応できる強力なトルクです。粘度が変化する状況でも、PIDフィードバック制御システムにより一定のモーター速度を維持します。マイクロプロセッサ制御のスムーズな始動・停止機能により、偶発的なこぼれやはねを防止します。感度の高いタッチボタンを備えた明るいデジタル ディスプレイパネルで、rpm、電力比(%)、実行時間が1つの画面に表示されます。外部制御およびデータ収集用のUSBポートが内蔵されています。連続運転時の過負荷および過熱に対する安全機能を備えています。材質本体/粉体塗装アルミニウム カバー/PP モーター/BLDC寸法(mm)75×215×150質量(kg)2.8電源(V)AC100 50/60Hz制御速度/PIDフィードバック保護等級IP30(DIN EN 60529)撹拌容量(L)20チャック(mm)3~10入力/出力(モーター定格)70/40W回転数80~2000rpm粘度(cP)最大/5000 (~2000rpm)・10000 (~1200rpm)・30000 (~300rpm)・50000 (~200rpm)最大トルク(N・cm)19
フィニッシュブレードTW-75F
友定建機¥4,598税込¥5,0581枚4日以内出荷前後均等サイズ、両面使用可能です。用途コンクリート土間仕上マシン用交換ブレード。仕様PMN-75G交換ブレードトラスコ品番851-0814寸法(mm)152×310質量(g)880.0
フィニッシュブレードTW-60F
友定建機¥3,998税込¥4,3981枚4日以内出荷前後均等サイズ、両面使用可能です。用途コンクリート土間仕上マシン用交換ブレード。仕様PMNー60交換ブレードトラスコ品番851-0813寸法(mm)150×220質量(g)680.0
リーフツリーミキサー
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥59,980~税込¥65,978~1本3日以内出荷一斗缶やペール缶などの口栓部分から差し込んで使用できます(口径Φ32mm以上)。缶の天板を切らないため異物混入のリスクが減り、撹拌後にキャップをして再度保管できます。他の容器に移し替えての撹拌や、缶を持って振るなどの体力作業が不要で、作業者の負担軽減になります。撹拌体は空気の巻き込み、泡立ちを抑えるベルヌーイ流撹拌体BEAGのL型を採用しています。高速回転による遠心力で、低粘度~高粘度の液を強力に撹拌します。撹拌軸と一体になっている撹拌体は破損しにくいだけでなく、汚れが入り込む隙間が無いため洗浄しやすい構造です。軸径Φ10mmもしくはΦ12mm対応のハンドミキサー、ドリル等に取り付けできます。回転速度を調節することで、効率よく撹拌できます。用途一斗缶やペール缶などの撹拌に質量(kg)0.5シャフト長さ(mm)490羽根径(Φmm)30幅(mm)10高さ(mm)12
カールトップミキサー (モルタル用)
友定建機¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷軽量小型ミキサーです。軽量6輪タイプなので、レールを使わずに積み降ろしが可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。用途モルタル混練用ミキサー。トラスコ品番114-1046全長(mm)860質量(kg)79出力(kW)0.75容量(L)80全幅(mm)730全高(mm)900深さ(mm)325回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])31/38ドラム口径(Φmm)680
BMV-150A用カーボンブラシ
日本電産テクノモータ(1件のレビュー)¥799税込¥8791セット(2個)当日出荷BMV-150A用カーボンブラシです。トラスコ品番829-2429適合機種東芝製BMV-150A質量(g)7品名カーボンブラシ2018年トラスコ掲載ページ5 0025