絞り込み
ブランド
- エスコ
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(9)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- Minimo(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ULVAC(アルバック)(4)
- キリウス(4)
- ハイオス(2)
- ベッセル(5)
- マキタ(11)
- リューター(日本精密機械工作)(7)
- 京セラインダストリアルツールズ(6)
- 共立電気計器(3)
- 日本電産テクノモータ(7)
- 日東工器(17)
- 浦和工業(4)
- 神沢(2)
- 高速電機(富士製砥)(4)
- ブランドをもっと見る

スピードコントローラー (防雨型)
エスコ¥14,000税込¥15,4001台(1台)翌々日出荷使用工具のトルクを落とさず回転を落とす、雨の日も安心の防雨型!。電動工具の回転数を自在に調整できます。ブラシ付きモーターの電動工具のトルクを落とさずに回転数の減速調整ができます。屋外型の100Vスピードコントローラーです。2芯・3芯どちらのコンセントにも使用可能・アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えます。コンセントから抜くとアースピンが起き上がります。マグネット付き。用途ブラシ付モーターの電動工具用材質本体ケース・ブレーカーカバー:ABS樹脂質量(g)500電圧(V)125コード長さ(m)1次線:0.6、2次線:0.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×123×68最大負荷電流(A)15プラグ形状ポッキンプラグコンセント減速可変×1防水IPX3
3P→2P変換アダプター(アース付)
エスコ¥759税込¥8351個当日出荷接地2Pプラグを2Pプラグに変換することができます。 アース接続端子付きです。 L型なのでコードが真下に伸びてスッキリ配線できます。仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●仕様:接地2P→2P●サイズ:30(W)×29(D)×28(H)mm●アースコード長:約15cm●差込口形状:抜け止めタイプ●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2252-26
スピードコントローラー
エスコ¥10,500税込¥11,5501台翌々日出荷ブラシ付モーターの電動工具用、スピードコントローラー。ベルトクリップ付き。定格使用時間:連続使用可能用途定速電動工具の回転制御、電熱器具の温度調整、白熱球などの調光に寸法(mm)70×150×H75質量(g)400周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100コード長さ(m)1.5プラグ2P最大負荷電流(A)15












![高周波インバーター 三笠産業[工具] 高周波インバーター 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83114739-260803-02.jpg)