97件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スポイト マキタ

    スポイト

    マキタ(13件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    アンカの下穴の粉じん除去に。
  • ドリルストッパー スターエム

    ドリルストッパー

    スターエム
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷
    定規などで穴あけの深さの位置を調節しながらドリルにセットして穴あけをすると、止めたい深さで止まり、正確な深さの穴あけが可能です。本体は樹脂製なので木材にキズが付き難いです。木くずのはけも抜群です。
    用途一定深さの穴あけ作業の補助に。付属品六角レンチ材質本体:樹脂、金具:炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • フックセット(ネジ付) HiKOKI(ハイコーキ)

    フックセット(ネジ付)

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバ等の電動工具を、ベルト等へひっかける為のフックセット。 プラスドライバーで締め付けるだけの簡単装着!
    適合機種FWH14DF/FDS14DF/FWH18DA/FWH18DF/FDS18DA/FDS18DF/FDV18DA/FWR18DF
  • 穴径サイズ調整リング H&H

    穴径サイズ調整リング

    H&H(3件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷
    ディスクグラインダー用先端パーツの穴径の調整に
    用途H&Hディスクグラインダ―用
  • 工具キャッチャーEX マキタ

    工具キャッチャーEX

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    適合TD135D・TD134D・TD136D・TD138D・TD146D・TD147D・TD148D・TD149D・TP140D・TS131D・TS141D・TW152D・DF370D・DF440D・DF445D・DF458D・DF471D・HP440D・HP454D・HP458D(TD124D・TD130D・TD131D・TD132D・TD133D・TD144D・TD145D・TP130D・TS130D・DF454D)
  • FWH14DGL用フック HiKOKI(ハイコーキ)

    FWH14DGL用フック

    HiKOKI(ハイコーキ)(16件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    付属品取付用ネジ1本アズワン品番65-0295-14
  • テクノ アンカーハンマー AHタイプ サンコーテクノ

    テクノ アンカーハンマー AHタイプ

    サンコーテクノ
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個ほか
    当日出荷
    通常品に較べ柄が短いので、たたき込みやすくなっています。特殊全面ラバーグリップ使用で、すべりにくく、手になじみ易いです。ハンマー部は全面がアンカー打ち込みに最適な形状となっています。
    用途あと施工アンカー施工工具
  • ドライバドリルFDD-1000用モーター組立 京セラインダストリアルツールズ

    ドライバドリルFDD-1000用モーター組立

    京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    適合本体FDD-1000
  • ビットピース マキタ

    ビットピース

    マキタ(5件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    市販ビット使用時にスリーブの奥に挿入し、使用します。
    適合インパクトドライバ全機種充電式スクリュードライバ FS230D
  • 電動油圧マシーン用プッシュナット サンコーテクノ

    電動油圧マシーン用プッシュナット

    サンコーテクノ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • AYプラグボルト (鍋ビスP-1) 三価 エイ・ワイ・ファスナー

    AYプラグボルト (鍋ビスP-1) 三価

    エイ・ワイ・ファスナー
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    亜鉛ダイキャスト製スリーブは自己腐食がゼロです。テーパーナットにより確実にスリーブが固着します。
    用途コンクリート・ブロック・レンガ・タイル・大理石へのあらゆる機材、器具の取り付け等に使用されます。材質ビス・ボルト:スチール、テーパーナット・スリーブ:亜鉛ダイキャスト、表面処理:三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイントプレート(ビスケット) JOWE

    ジョイントプレート(ビスケット)

    JOWE(8件のレビュー)
    ¥7,098税込¥7,808
    1箱(1000枚)
    当日出荷
    継ぎ手加工用のジョイントプレートです。 ブナの圧縮材で出来ており、ボンドの水分で膨張し、強固に固定します。
    用途額縁の留め継ぎ。家具の箱物製作。
  • ゴムキャップ マキタ

    ゴムキャップ

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥49税込¥54
    1個
    当日出荷
    材料のキズ付き防止に。
    適合機種6818SP・6819SP・FS453D・FS4100/6100
  • チャックカバー 日平機器

    チャックカバー

    日平機器(4件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
  • コレットナットセット 1/4(6.35) PMR500用 BOSCH(ボッシュ)

    コレットナットセット 1/4(6.35) PMR500用

    BOSCH(ボッシュ)(20件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    適合PMR500
  • カラビナ用フック HiKOKI(ハイコーキ)

    カラビナ用フック

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    「職人さんの声を形にしました」 カラビナ用フックが新登場! 安心の両側固定方式 確実な本体への取付構造 大型フックで着脱がラク
    付属品本体取り付け用ねじ×2適合機種WH36DC、WH36DA、WH18DC、WH18DE、WH18DDL2、WH18DB、WHP18DBL、WH14DDL2、WH14DB、WHP14DBL、WR36DC、WR18DBDL2、WR14DBDL2、DS36DA、DS18DE、DS18DBL2、DS18DBSL、DS14DBL2、DS14DBSLDV36DA、DV18DE、DV18DBL2、DV18DBSL、DV14DBL2、DV14DBSL寸法(全長×全高×全幅W)(mm)95×59×81
  • スパナ17 マキタ

    スパナ17

    マキタ
    ¥219税込¥241
    1本
    当日出荷
    適合機種9201、GV7000C
  • フリーパンチ用大軸 西田製作所

    フリーパンチ用大軸

    西田製作所
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    用途パンチシャフトトラスコ品番852-2147質量(g)222直径×長さL(Φmm×mm)19×120
  • 四角穴付コーススレッド マキタ

    四角穴付コーススレッド

    マキタ(4件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1箱(1100本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ビットとビスのはめ合い良好!。ネジ倒れが少なく、位置決めが容易!斜め打ちにも有効!。ビットの欠けやネジ頭のつぶれが少ない!。硬い材料にも安定した打ち込み
  • テクノ ハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製 サンコーテクノ

    テクノ ハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製

    サンコーテクノ
    ¥3,698税込¥4,068
    1箱(15本)
    当日出荷
    施工後の取り外しが可能です。コンクリートにねじを切り、確実に定着します。取付物の上から施工が可能です。インパクトドライバの標準施工で、短時間で多量施工が可能です。六価クロムを含まないジオメット処理です。
    用途コンクリート用に。仮設構造物取付け/椅子設置/室外機(エアコン)取付け等に。トラスコ品番362-1228材質スチール、表面処理:ジオメット処理厚さ(mm)1~10下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)70ドリル径(Φmm)12外径(Φmm)(アンカー)14二面幅(mm)19首下長(mm)75埋め込み深さ(mm)65締付トルク(N・m)65最大取付物厚さ(mm)10最大引張荷重(kN)16.5剪断最大荷重(kN)36.1外径(mm)14穿孔径(mm)12穿孔深さ(mm)85-(取付物厚)
  • コレットナットセット6mm BOSCH(ボッシュ)

    コレットナットセット6mm

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    6mmΦコレットとナットのセット。
    トラスコ品番213-6614適合本体PMR500
  • ドリルストッパー RELIEF

    ドリルストッパー

    RELIEF(3件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1セット(2個)
    当日出荷
    穴の深さを一定に調節
    サイズ(mm)Φ2~6・Φ6~12
  • 六角棒スパナ3 マキタ

    六角棒スパナ3

    マキタ
    ¥49税込¥54
    1本
    当日出荷
  • 六角棒レンチ4 マキタ

    六角棒レンチ4

    マキタ
    ¥69税込¥76
    1本
    当日出荷
    適合機種9500D、MBC231D、MBC232D、MUR365D、MUR366D、MUR367D、MUR361D、MUR362D、MUR363D、MUR142UD、MUR182UD、MUR143UD、MUR183UD、MUR142LD、MUR182LD、MUR142WD、MUR182WD、HS301D、HS300D
  • 六角棒レンチ5 マキタ

    六角棒レンチ5

    マキタ
    ¥89税込¥98
    1本
    当日出荷
  • スパナ10-13 マキタ

    スパナ10-13

    マキタ
    ¥299税込¥329
    1本
    当日出荷
    適合機種9803
  • スパナ10 マキタ

    スパナ10

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1本
    当日出荷
    適合機種3701、3705、3707F、3707FC、3709、4401、B127、B128、B184、B185、GD0603、906、9803
  • MKK 電動ドライバー用ギア式レンチ モトコマ

    MKK 電動ドライバー用ギア式レンチ

    モトコマ(1件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷
    この1台で様々な作業が可能に。 開口タイプ。ボルトの横から差し込んでナットを回せる。
  • ベルト ホーザン

    ベルト

    ホーザン(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    適合品番K-21/20用
  • 工具キャッチャーセット品 マキタ

    工具キャッチャーセット品

    マキタ
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 専用パイプ1300ポストジンク ムラテックKDS

    専用パイプ1300ポストジンク

    ムラテックKDS(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    外面は全周にわたって亜鉛メッキを施し、防錆効果がアップしています。 パイプへのネジ切不要。
    用途パイプクランプ専用オプションパーツです。 専用パイプを使用する事で、パイプクランプで締付が可能となります。トラスコ品番208-5217適合機種PC-01,PC-02全長(mm)1300材質/仕上亜鉛メッキ鋼板質量(kg)1.45アズワン品番64-8631-41
  • ミニドライバー用ビットセット Panasonic(パナソニック)

    ミニドライバー用ビットセット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(5本)
    当日出荷
    ミニドライバー用のビットセットです。
    適合機種EZ7412Sセット内容片頭、段付寸法13mm(#2×150mm、#2×100mm、#1×100mm、マイナス幅6mm×100mm、#2×100mm)
  • スパナ24 マキタ

    スパナ24

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1本
    当日出荷
    適合機種3600HA
  • ピン マキタ

    ピン

    マキタ
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷
  • MKK 電動ドライバー用ギア式レンチ・角形ターンバックル対応 モトコマ

    MKK 電動ドライバー用ギア式レンチ・角形ターンバックル対応

    モトコマ(3件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷
    この1台で様々な作業が可能に。 角形19mmターンバックルに対応。 開口タイプ。ボルトの横から差し込んでナットを回せる。
  • ピストンシャフト 亀倉精機

    ピストンシャフト

    亀倉精機
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-2358RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄鋼電線管用パンチカッター Panasonic(パナソニック)

    薄鋼電線管用パンチカッター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途薄鋼電線管用(C・E管)。適合本体EZ9×303能力ステンレス板厚さ1.5mm以下能力(kg)ステンレス板厚さ1.5mm以下
  • 位置決めプレート マキタ

    位置決めプレート

    マキタ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    磁器タイルドリル使用時の位置決め用。
  • オールアンカー専用電動油圧マシン アンカー打込機 サンコーテクノ

    オールアンカー専用電動油圧マシン アンカー打込機

    サンコーテクノ
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    当日出荷
    オールアンカーの施工を安全・確実・快適に行えます。 狭い場所や天井にも簡単に施工が可能です。 打ち損じがなく、取付部位の破損やねじ部の損傷を防止します。 360°回転ヘッドでコーナー部分や空間の狭い箇所への施工に最適です。
    用途オールアンカーC・SC・316SC・C-Dタイプ施工用仕様【施工時間】約3秒(オールアンカーC-2013、コンクリート強度Fc=30N/m[[M2]])、【使用不可アンカー】(S)C-645・(S)C-840・(S)C-850・C-1619・(S)C-2023・C-850D・316SC-645・316SC-850トラスコ品番772-4641セット内容プッシュナット(PN-M16)、スパナ、6mm六角レンチ、油圧オイル、プラスチック収納ケース材質本体:スチール、カバー部:プラスチック質量(kg)4電流(A)10.5電源100V(50/60Hz)適合範囲M8~M20コード長さ(m)3適合アンカーオールアンカーC・SC・316SC・C-Dタイプ
  • スポイト(ゴム球式) HiKOKI(ハイコーキ)

    スポイト(ゴム球式)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
締め付け/穴あけ用部品