樹脂カッターBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)当日出荷
切断に適したダイヤモンドをセレクトしており、素早くきれいな加工が出来ます。独自の電着技術により、毎分1万回の高速回転でもダイヤ層をしっかり保持します。超薄型設計により、放熱効果に優れています。回転方法を選びません。(切れ味が悪くなりましたら、裏と表を逆にして使用してください。)
用途プラスチック等、樹脂の切断に。仕様●ダイヤ層(mm):0.8×10(電着加工)●切断目安厚(mm):5●台金厚(mm):0.5●台金材質:SK-5●羽数(P):40●表面加工:ニッケルメッキ仕上げ適合機種100mmディスクグラインダー・100mmマルノコ粒度#140寸法(mm)100×100×5質量(g)32穴径(Φmm)20※Φ15リング付外径(Φmm)100適合材プラスチック・アクリル・塩ビ・ポリカーポネート・FRP・グラスファイバー
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
ページ: 1/ 3
UHスライマーKANA(片山チエン)税込¥4,728¥4,298
カーボンブラシSHINKO(新興製作所)税込¥428¥389
カーボンブラシSHINKO(新興製作所)税込¥846¥769