絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- FESTOOL(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- エスケイ工機(1)
- エスコ(2)
- ガステック(1)
- ハタヤリミテッド(2)
- ヒルティ(HILTI)(1)
- マキタ(6)
- ミスターマイスター(1)
- ミニター(1)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- 共立電気計器(3)
- 日本電産テクノモータ(2)
- 日東工器(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

エーシーアダプター
BOSCH(ボッシュ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷長時間の墨出し作業に使用用途GLL5-40E、GLL8-40E用セット内容本体のみ種別DC6V用ACアダプター本体質量(g)80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×25
コードレスUSBアダプター
BOSCH(ボッシュ)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷ボッシュDIYガーデンツール共用18Vバッテリーで使えるコードレスUSBアダプターです。USB-C/USB-Aポート付属でさまざまなデバイスの充電に最適です。便利なクリップ付きなので、服などにつけながらの充電できます。充電残量がすぐにわかるインジケーター付きです。用途USB経由の充電材質ポリアミド樹脂質量(g)104使用温度範囲(℃)-20~+50定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57×30×100ケーブル長(mm)USBケーブル最大許容長さ:1.5保管温度範囲(℃)-20~+50RoHS指令(10物質対応)対応USBポート出力:USB Type-A=D.C.5V 1.5A / USB Type-C=D.C.5V 3.0A












![高周波インバーター 三笠産業[工具] 高周波インバーター 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83114739-260803-02.jpg)