絞り込み
チャック能力(mm)
- 0.1~2.5(1)
- 0.2~4(1)
- 0.3~3.2(1)
- 0.5~6.5(4)
- 0.6~6.5(1)
- 0.8~6.0(1)
- 0.8~6.5(2)
- 0.8~10(2)
- 1~10(22)
- 1.2~3.2(1)
- 1.2~13(3)
- 1.5~6.5(4)
- 1.5~10(5)
- 1.5~13(21)
- 2~13(4)
- 2.5~13(3)
- 6.5(5)
- 10(8)
- 13(11)
- -(2)
- チャック能力(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- BOSCH(ボッシュ)(22)
- SK11(20)
- マキタ(16)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(15)
- ANEX(12)
- TRUSCO(9)
- HiKOKI(ハイコーキ)(8)
- VERTEX(バーテックス)(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- アイダ(6)
- ベッセル(5)
- 浦和工業(5)
- iHelp(5)
- エスコ(4)
- トップ工業(4)
- ユキワ精工(4)
- 京セラインダストリアルツールズ(4)
- E-Value(3)
- ミスターマイスター(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「チャック能力(mm)」から絞り込む

ドリルチャック インパクト用 キーレス
(6件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷インパクトドライバーに直接装着できない丸や六角などの軸のドリルを掴んで使用することができます。 手で締めるだけで簡単にドリルを掴めます。用途ドリルでの穴あけに。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35色(本体)黒適応充電ドリル・インパクトドライバー販売区分業務用
ドリルチャック インパクト用 キー付
(3件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷インパクトドライバーに直接装着できない丸や六角などの軸のドリルを掴んで使用することができます。 チャックキーを使って軽い力で開け閉めができます。 頑丈な金属製ボディーです。用途ドリルでの穴あけに。軸径(Φmm)6.3適応充電ドリル・インパクトドライバー販売区分業務用
ドリルチャック インパクト用 キーレス 噛み込み軽減
(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷インパクトドライバーに直接装着できない丸や六角などの軸のドリルを掴んで使用することができます。 手で締めるだけで簡単にドリルを掴めます。 スーパーフェーイスギア採用で噛み込みを軽減。 54枚ギアがしっかりロック、ゆるみや噛み込みを軽減します。 オートロック機構で使用中の緩みも軽減。用途ドリルでの穴あけに。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35色(本体)赤適応充電ドリル・インパクトドライバー
インパクト対応ラバードリルチャック
ANEX(12件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1セット当日出荷先端工具の噛み込みに対応 解除用ナット付。インパクト対応。折れに強い強靭六角シャンク。手にやさしいラバーグリップ用途ドリル刃と電動ドライバーのアタッチメントに材質ナイロンエラストマー、特殊合金鋼対辺寸法(mm)6.35
ドリルチャック(キー付タイプ)
ベッセル(15件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷抜群の把握力・高精度。耐久性に優れたシャフト部。 付属のキイで先端工具を着脱。用途エアー・電動ドライバー用
噛み込み防止チャック
SK11(15件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷特許新機構により、インパクト穴あけ時のビット噛み込みを最小限にすると同時に、ビットの緩みを防止します。特許SDスーパー・ファース・ギヤの採用で、噛み込み防止を実現しました。特許SDスーパー・ファース・ギヤの採用で、強力緩み止めを実現しました。手締めにフィットする円錐形スリーブです。手締めで簡単に先端パーツを装着できます。軸は耐久性に優れた太軸を採用しました。用途ドリルドライバー・インパクトドライバーに取り付けて各種先端工具を把握。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35対応機種充電ドリル・インパクトドライバー用
キーレスドリルチャック
ANEX(12件のレビュー)¥969税込¥1,0661セット当日出荷小型軽量タイプのドリルチャック。充電ドライバーに取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石で研磨作業も可能。トラスコ品番469-7685全長(mm)70質量(g)104対辺寸法(mm)6.35 六角軸
コングチャック
ANEX¥5,298税込¥5,8281個当日出荷ドリルが滑らない圧倒的な把握力。 従来品に比べ60%アップ。 使いやすさを極めたコンパクトボディ。 従来品に比べ8%短く、10%軽い。 本体カバーの破壊トルク50%アップ。 解除トルク5%低減でドリルの取り外しも簡単にできます。用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。軸径(Φmm)6.35全長(mm)100チャック能力(mm)1.5~13
ドリルチャック キーレスタイプ
ベッセル¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷インパクトドライバーに取り付けて、丸軸ドリルなどが装着できます。チャックハンドル不要、手締め式。先端工具を素早く交換できます。先端側のリリースナットで、噛みこみ時の解除がしやすい。内部ハウジングは錆に強いニッケルメッキ。用途丸軸ドリルで穴あけ、軸付磁石での研削などに。
SDS回転打撃兼用チャック
SK11(13件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ハンマードリルの打撃モードで使用OKのドリルチャックです。SDSプラスシャンクのハンマードリルで振動ドリルビットを使用できます。もちろん鉄工ドリルや木工ドリル等の回転用の錐も使用できます。回転+打撃をダイレクトに伝える構造で、ハンマードリルの打撃モードで使用できます。ロック機構のついた樹脂スリーブ付きで、先端工具着脱時の火傷の危険を防止します。用途ハンマードリル用プロ向け本格ドリルチャック。材質特殊鋼軸径(Φmm)SDSシャンク取付可能寸法(mm)1.5~13
キーレスドリルチャック6・5mm
TRUSCO(7件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷簡易型キーレスタイプ。用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。トラスコ品番270-9406全長(mm)70質量(g)95
ドリルチャックセット品(小)
マキタ(13件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷木工キリ専用。チャック能力10mm。コネクトビット、チャックキー付。軽作業用。トラスコ品番449-8488軸径(Φmm)6.35mm
バッテリー工具用ドリルチャックアダプター
BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷インパクトドライバーで穴あけ作業ができます。 高品位チャック採用、耐久性抜群! ビットの噛み込みを防止。 チャック固定用逆ネジ、逆回転での使用の際、チャックの脱落を防ぎます。全長(mm)84二面幅(mm)6.35
ドリルチャック 13mm
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷強靱六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減。用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。付属品チャックキートラスコ品番270-9449全長(mm)103質量(g)382差込角(mm)六角6.35
カラーキーレスチャック
E-Value(12件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷キーレスタイプでドリル等のキリ先を簡単脱着。 14mm六角ツバ付強力軸を採用。用途充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー用。 丸軸タイプのドリルを取付け、穴あけ作業。軸径(Φmm)6.35軸の形状六角軸取付可能寸法(mm)1.0~10
ハンマードリル用キーレスチャック
アックスブレーン(14件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷軟質樹脂で手が痛くなく、使用時の回転熱を防ぐ! ハンマードリル用SDSシャンク。 強力型シャンクにより耐久性UP! 締付け最終位置でロックするロック機能付き。 工具が抜けなくなったとき解除できる解除機能付き。軸径(Φmm)10質量(g)330タイプ回転専用寸法A(mm)54寸法B(mm)114最大口径(mm)13
MUSTTOOL QCドリルチャック
MUST TOOL¥2,998税込¥3,2981個当日出荷独自のQC機構を採用し、インパクトレンチに、ピン・リング不要で取り付けられます。 別売の2WAYチャックキー(19883,19884,19885)を使うと、ドリルチャックに噛みこんだ先端工具を簡単に外せます。用途インパクトレンチに、ドリルや研磨工具を装着する際に。付属品19884 2WAYチャックキー (6×12)トラスコ品番286-8927チャック能力(mm)1.5~13.0、最大:13
SDSチャックアダプター
SK11(5件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷SDS軸を六角軸ビットを簡単に変換できます。軽量ハンマー(SDSシャンク)に取り付けてチャックを変換するアダプターです。これを取り付けることで六角軸のドリル(鉄鋼・木工・コンクリート)を装着し穴あけ作業が行えます。用途SDSチャックを六角軸チャック6.35mmへ変換。材質(軸)クロームモリブデン鋼変換内容SDS軸を六角軸(6.35mm)へ変換
ドリルチャック(ハイブリッド)
ベッセル(7件のレビュー)¥2,895税込¥3,1851個当日出荷抜群の把握力・高精度。耐久性に優れたシャフト部。 キイ付き・キイなし両用タイプ。仕様先端工具つかみ範囲:口径1.5~10mmトラスコ品番371-2745セット内容ドリルチャック(ハイブリッドタイプ)・キイ質量(g)314
キー付ドリルチャック
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷充電ドライバーに装着すれば、木工穴あけなどいろいろな作業が可能です。用途金属薄板・木工・プラスチック板の加工及び軸付先端工具等でいろいろな作業が可能です。ビット軸対辺(mm)6.35
SDSプラスハンマチャック一式
マキタ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷回転+打撃も可能なドリルチャック。震動ドリル用超硬ドリル、鉄工、木工キリが使用できます。付属品チャックキー、防じん用ゴムキャップ1個付適合機種SDSプラスシャンクのハンマドリル全機種(HR3000Cは取付不可)
電動ドリル用ドリルチャック
トップ工業¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。 ストレートビットや木工ドリル、ショートビットなど取り付け使用可能です。 シャンク別販売で修理可能です。
ドリルチャック13G
HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷適合本体B13S・B13R・B13SH・B13RH・BT13S・BT13R・BT13SL・BT13RT・BT13RLB13S・B13R・B13SH・B13RH・BT13S・BT13R・BT13SL・BT13RT・BT13RL
鷲掴ドリルチャック スクエアロックシステム
SK11(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷新開発のスクエアロックシステムで緩みや噛み込みを大幅軽減しました。 噛み込みを軽減したドリルチャックです。 手締めで簡単に先端パーツを装着できます。 世界の電動工具メーカーも採用しているJacobs製で、高品質なチャックです。用途各種先端工具の把握。適合機種インパクトドライバ軸の形状6.35六角軸取付可能寸法(mm)1.5~13
椿モデル インパクトレンチ用ドリルチャック
アイダ¥8,398税込¥9,2381個6日以内出荷12.7mm インパクトレンチ用ドリルチャックです。 業界初のレンチ規格のドリルチャックです。 精密なツメ・タフなボディ、高精度な作業を実現しています。 ブレが無くまっすぐ回せます。 最大13mmまで使用可能です。 高精度なツメ形状によりドリルをしっかりと保持できます。 チャックキーが付属しております。用途12.7mm インパクトレンチ用ドリルチャックに。寸法(mm)75×42.8
SDSドリルチャック
SK11¥2,998税込¥3,2981個欠品中軽量型ハンマードリル(SDSシャンク)で丸軸ドリルが使えるようになります。軽量ハンマードリル(SDSシャンク)へ装着し、ストレートビットを取り付け、穴あけ・ネジ締めが出来ます。回転+打撃兼用でご使用いただけます。軸は、耐久性に優れた材質を採用しています。14mm六角ツバ付軸装着により、先端パーツがかみこんだ際のチャック固定に便利です。用途丸軸タイプのドリルを取付けての穴あけ作業。耐荷重110N・m対応機種軽量型ハンマードリル(SDSシャンク)軸SDSシャンク取付可能寸法(mm)2~13
ドリルチャックアッセンスライド
マキタ(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷適合機種HR2230、HR2300、HR2460/F、HR2600、HR2601F、HR2611F、HR2470F、HR162D、HR202D、HR242D、HR261D、HR262D、HR1830F、HR2432、HR2811F、(HR2021、HR161D、HR200D、HR1830FT、HR2411、HR2413、HR2421、HR2430、HR2441、HR2440/F、HR2450/F、HR3000C)
ドリルチャックセット品
マキタ¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷用途木工キリ専用適合機種TD136D、TD147D、TD134D、TD146D、TD133D、TD145D、TD131D、TD135D、TD124D、TD061D、TP131D、TP141D、TP130D、TP140D、6963SPK、(TS130D、6919ND、TD130D、TD132D、TD144D)
電動用精密ドリルチャック
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷充電ドライバーに装着できる精密ドリルチャックです。 細かなサイズの穴あけやバリ取りに最適な精密ドリルチャックです。用途基盤の穴開け作業に。建築工事・内装工事・電気工事の作業に。トラスコ品番819-1377セット内容コレット0.1~2.5mm 、1.2~3.2mm(本体内蔵)各1個、本締め用スパナ、ピン材質(本体)怪削鋼、(コレットチェック・キャップ)真鍮、(締め付けピン・板スパナ)炭素鋼全長(mm)65質量(g)43対辺(mm)(軸)6.35、(取付部)6.35能力(コレット)0.1~2.5mm、1.2~3.2mm