絞り込み
コマ数
  • 40(6)
  • 44(6)
  • 45(10)
  • 46(3)
  • 47(5)
  • 50(5)
  • 52(15)
  • 53(7)
  • 55(4)
  • 56(8)
  • 57(6)
  • 58(8)
  • 60(7)
  • 64(6)
  • 66(6)
  • 68(7)
  • 72(5)
  • 76(6)
  • 84(3)
  • 86(5)
ピッチ
  • 6.35(1/4インチ)(11)
  • 8.3(0.325インチ)(10)
  • 9.5(3/8インチ)(24)
ゲージ
  • 0.050(1.3mm)
  • 0.043(1.1mm)(11)
  • 0.058(1.5mm)(32)
  • 0.063(1.6mm)(8)
  • 0.800(2.0mm)(3)
ブランド
  • オレゴン(OREGON)(16)
  • ハスクバーナ(9)
  • トライリンク(4)
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
  • ナカトミ(1)
  • バローベ(1)
  • ハートフルジャパン(1)
  • サムライレジェンド(1)
  • Carlton(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コマ数から絞り込む
45(10)
52(15)
53(7)
56(8)
58(8)
60(7)
64(6)
66(6)
68(7)
76(6)
コマ数をもっと見る
ソーチェーン 25AP オレゴン(OREGON)ソーチェーン 25APオレゴン(OREGON)(67件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
保守の容易な高性能チェーン。 非常に軽く滑らかな切れ味を持ち、日本市場で長年圧倒的な支持を得ています。マイクロチゼルカッターはチゼルチェーンの持つ高性能に加え、保守の容易さにも大きな特徴があります。また、丸みを帯びたチェーン構造によって優れた耐久性も兼ね備えており、プロユーザーやセミプロユーザーの厳しい諸条件が要求される作業に最適です。
ソーチェーン 91PX オレゴン(OREGON)ソーチェーン 91PXオレゴン(OREGON)(103件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
切れ味が鋭くキックバックが少ない標準タイプ。 キックバックを防ぐバンパータイストラップをなくし、さらに刃付け方法を改良したことで切削性能が一段と向上。カッターは切れ味に定評のあるシャンファーチゼルで、二つの切削コーナーが作業を快適にするため、チェンソー初心者からベテランの方まで幅広い用途で気軽にお使いいただけます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。
ソーチェーン オレゴン(OREGON)ソーチェーンオレゴン(OREGON)(18件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
ソーチェーン 91VXL オレゴン(OREGON)ソーチェーン 91VXLオレゴン(OREGON)(14件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から10日以内出荷
プロも安心のキックバック抑制機能。 マイクロチゼルカッターのBPXタイプは、その切削性能の高さから多くのプロに愛用されています。プロ用でありながら、新設計のドライブリンクでキックバックを大幅に削減。より安心して使用できるチェーンです。タイストラップは、自動給油機構を備えたルーブリリンク仕様です。
ピッチ0.375ゲージ0.50(1.3mm)
ソーチェン 京セラインダストリアルツールズソーチェン京セラインダストリアルツールズ(10件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から3日以内出荷
チェーンソーの交換用ソーチェンです
用途チェンソーのガイドバーに取り付けて木材・丸太等の伐採
ソーチェン 95TXL オレゴン(OREGON)ソーチェン 95TXLオレゴン(OREGON)(4件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から10日以内出荷
優れた効率と軽量化で高い評価を得た95VPXの効果をさらに高めたチェーンです。新しいカッター研磨工程を導入したことにより、カッティングパフォーマンスが向上し、かつ目立てが容易となるように設計されています。また、ドライブリンクやタイストラップのオイル潤滑方式の形状を見直したことにより、潤滑性が高まり、より耐久性の高いチェーンとなっています。
用途チェンソー用ソーチェンピッチ0.325ゲージ0.50(1.3mm)
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S93G(91VXL)-52E 585404252 ハスクバーナハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S93G(91VXL)-52E 585404252ハスクバーナ
2,698税込2,968
1本
当日出荷
X-CUT(TM) S93Gは、3/8”ミニ、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産で、非常に正確で優れたパフォーマンスのチェンです。 ローキックバックで、切れ味が持続するため、オペレータの操作性は向上し、身体への負担も軽減されます。 H35または91VXLに相当。
適合機種【チェーンソー】540i XPピッチ3/8"mini長さ(cm)バー:35制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数52ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:14カッターセミチゼル
ソーチェーン ナカトミソーチェーンナカトミ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
電気チェーンソー用の替えチェーン。チェーンブレード。
用途ナカトミ電気チェーンソー用の替えとして。NAKATOMI/ドリームパワー/DREAM/POWER/チェンソー/刃/ソーチェーン/エンジン式チェーンソー/ブレードピッチ3/8” LPゲージ0.050”
HERAT ソーチェーン ハートフルジャパンHERAT ソーチェーンハートフルジャパン(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
オレゴン互換性商品
ソーチェーン 25F 竹切用 オレゴン(OREGON)ソーチェーン 25F 竹切用オレゴン(OREGON)(15件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
市場で長年圧倒的な支持を得ている25APのカッター数を2倍にしたことで、密集した繊維の切断が容易になりました。マイクロチゼルカッターは少し丸みを帯びたコーナーを持っており、速くスムーズに切断できます。「フルハウスカッター」配列により切断面が滑らかなので、カービングなど細かな作業にも向いています。25APであれば、ガイドバーやドライブスプロケットを交換せずにご使用いただけます。
用途竹切用ピッチ0.25ゲージ0.050(1.3mm)
チェンソー替刃 オレゴン(OREGON)チェンソー替刃オレゴン(OREGON)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
切れ味が鋭くキックバックが少ない標準タイプです。
用途木材の切断に。トラスコ品番147-1493材質ピッチ3/8(in)ゲージ0.05コマ数52
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-72E 581643172 ハスクバーナハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-72E 581643172ハスクバーナ
3,500税込3,850
1本
当日出荷
X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。 H30または95VPXに相当。
適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mmピッチ.325"長さ(cm)バー:45制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数72ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:18カッターセミチゼル
ソーチェーン 91F オレゴン(OREGON)ソーチェーン 91Fオレゴン(OREGON)(14件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ソーチェーン(チェーンソー替刃) トライリンクソーチェーン(チェーンソー替刃)トライリンク
1,698税込1,868
1本
当日出荷
特殊加工Centri-Lube[[TM上]]により潤滑油を効率よく全体に行き渡らせて、チェーンを長持ちさせます。振動やキックバックを軽減しながら、スピーディーな切れ味も両立しています。
用途チェンソーの替刃に。材質合金鋼(カッター部はクロムメッキ処理)
ソーチェン 京セラインダストリアルツールズソーチェン京セラインダストリアルツールズ
5,498税込6,048
1個
当日出荷
チェーンソーの交換用ソーチェンです
用途チェンソーのガイドバーに取り付けて木材・丸太等の伐採リンク数58ピッチ3/8"ピッチ(mm)9.53ゲージ0.050"(1.27mm)適合機種ESK-3740・ESK-840材質炭素鋼質量(g)180ソーチェーン91PX-58E
チェーンソー替刃 オレゴン(OREGON)チェーンソー替刃オレゴン(OREGON)
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
軽量・小型の扱いやすいソーチェーン。メンテナンスの容易なマイクロチゼルカッター。剪定などの細かい作業に最適。
用途チェーンソー替刃として。材質タイプコントロールカットピッチ1/4″ゲージ.050(1.3mm)
超硬チップ・チェーン サムライレジェンド超硬チップ・チェーンサムライレジェンド
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
ピッチ0.375ゲージ0.50(1.3mm)
ソーチェン 京セラインダストリアルツールズソーチェン京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
チェーンソーの交換用ソーチェンです
用途チェンソーのガイドバーに取り付けて木材・丸太等の伐採
チェーン刃 オレゴン(OREGON)チェーン刃オレゴン(OREGON)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
カジュアルソー向けのソーチェーンで切削性能を向上させました。新設計のドライブリンクでキックバックが減少し、長寿命化しました。
用途チェンソーの替刃に。ピッチ3/8ゲージ0.05
ソーチェーン 100FTR リールチェーン オレゴン(OREGON)ソーチェーン 100FTR リールチェーンオレゴン(OREGON)
74,980税込82,478
1巻
6日以内出荷から7日以内出荷
チェーンソー替刃 オレゴン(OREGON)チェーンソー替刃オレゴン(OREGON)
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
高性能ロープロファイルチェーン。標準的な91シリーズよりも33%刃が長く、切れ味が持続。錆を抑制するブルーカッター仕様。
用途チェーンソー替刃として。材質タイプバーサカットピッチ3/8”LPゲージ.050(1.3mm)
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-66E 581643166 ハスクバーナハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-66E 581643166ハスクバーナ
3,198税込3,518
1本
4日以内出荷
X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。 H30または95VPXに相当。
適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mmピッチ.325"長さ(cm)バー:40制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数66ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:16カッターセミチゼル
ソーチェーン CarltonソーチェーンCarlton
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷
オレゴンツール25AP同等品、ピッチ1/4”、ゲージ.050(1.3mm) のループチェーン。 オレゴンツール社の持つカールトンブランドの製品で、刃は高い 耐久性と切れ味を兼ね備えたマイクロチゼル刃です。 危険なキックバック対策としてバンパードライブリンク採用。 プロアマユーザを問わない高性能チェーン。 出荷はビニール袋入り、カールトンの純正小箱は畳んだ状態で 出荷します。 オレゴン25APと同じ商品となります(製造工場同じ)現在お使いの チェーンのピッチ、ゲージ、コマ数が同じであればほとんどの製品で 交換が可能です。
用途チェーンソー用替刃。ピッチ1/4インチゲージ0.5インチ(1.3mm)
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S93G(91VXL)-50E 585404250 ハスクバーナハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S93G(91VXL)-50E 585404250ハスクバーナ
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷
X-CUT(TM) S93Gは、3/8”ミニ、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産で、非常に正確で優れたパフォーマンスのチェンです。 ローキックバックで、切れ味が持続するため、オペレータの操作性は向上し、身体への負担も軽減されます。 H35または91VXLに相当。
ピッチ3/8"mini長さ(cm)バー:35制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数50ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:14カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S93G(91VXL)-45E 585404245 ハスクバーナハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S93G(91VXL)-45E 585404245ハスクバーナ
2,398税込2,638
1本
5日以内出荷
X-CUT(TM) S93Gは、3/8”ミニ、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産で、非常に正確で優れたパフォーマンスのチェンです。 ローキックバックで、切れ味が持続するため、オペレータの操作性は向上し、身体への負担も軽減されます。 H35または91VXLに相当。
適合機種【チェーンソー】540i XPピッチ3/8"mini長さ(cm)バー:30制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数45ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:12カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-80E 581643180 ハスクバーナハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-80E 581643180ハスクバーナ
3,798税込4,178
1本
6日以内出荷
X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。 H30または95VPXに相当。
適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mmピッチ.325"長さ(cm)バー:50制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数80ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:20カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-56E 581643156 ハスクバーナハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-56E 581643156ハスクバーナ
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷
X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。 H30または95VPXに相当。
適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mmピッチ.325"長さ(cm)バー:33制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数56ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:13カッターセミチゼル
ソーチェーン 20BPX オレゴン(OREGON)ソーチェーン 20BPXオレゴン(OREGON)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ピッチ0.325ゲージ0.50(1.3mm)
チェーンソー替刃 オレゴン(OREGON)チェーンソー替刃オレゴン(OREGON)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
初心者からベテランまで、最もポピュラーなソーチェーン。低振動・低キックバック。メンテナンスも容易なシャンファーチゼルカッター。
用途チェーンソー替刃として。材質タイプアドバンスカットピッチ3/8”LPゲージ.050(1.3mm)
チェーンソー替刃 オレゴン(OREGON)チェーンソー替刃オレゴン(OREGON)
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
竹などの密集した繊維の切断に最適。25APをベースにしたフルカッターチェーン。カービング作業にも。
用途チェーンソー替刃として。材質タイプスカルプターピッチ1/4″ゲージ.050(1.3mm)コマ数68
チェーンソーセイバー91PX56互換 トライリンクチェーンソーセイバー91PX56互換トライリンク
3,698税込4,068
1個
10日以内出荷
鋭角なフルチゼルカッターが素材に食い込みセミチゼルカッターと比較し切削スピードが上昇。さらにチゼル刃にチタニウムコーティングを施して耐摩耗性もアップし、高耐久も実現。
用途OREGON:91PX056EC相当ピッチ3/8インチLPドライブリンク数56寸法(inch)ヤスリ:5/32(4.0mm)ゲージ050インチ
チェーンソーセイバー91PX52互換 トライリンクチェーンソーセイバー91PX52互換トライリンク
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
鋭角なフルチゼルカッターが素材に食い込みセミチゼルカッターと比較し切削スピードが上昇。さらにチゼル刃にチタニウムコーティングを施して耐摩耗性もアップし、高耐久も実現。
用途OREGON:91PX052EC相当ピッチ3/8インチLPドライブリンク数52寸法(inch)ヤスリ:5/32(4.0mm)ゲージ050インチ
チェーンソーセイバー91PX45互換 トライリンクチェーンソーセイバー91PX45互換トライリンク
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
鋭角なフルチゼルカッターが素材に食い込みセミチゼルカッターと比較し切削スピードが上昇。さらにチゼル刃にチタニウムコーティングを施して耐摩耗性もアップし、高耐久も実現。
用途OREGON:91PX045EC相当ピッチ3/8インチLPドライブリンク数45寸法(inch)ヤスリ:5/32(4.0mm)ゲージ050インチ
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S93G(91VXL)-56E 585404256 ハスクバーナハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S93G(91VXL)-56E 585404256ハスクバーナ
2,898税込3,188
1本
6日以内出荷
X-CUT(TM) S93Gは、3/8”ミニ、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産で、非常に正確で優れたパフォーマンスのチェンです。 ローキックバックで、切れ味が持続するため、オペレータの操作性は向上し、身体への負担も軽減されます。 H35または91VXLに相当。
適合機種【チェーンソー】540i XPピッチ3/8"mini長さ(cm)バー:40制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数56ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:16カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-64E 581643164 ハスクバーナハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-64E 581643164ハスクバーナ
3,198税込3,518
1本
5日以内出荷
X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。 H30または95VPXに相当。
適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mmピッチ.325"長さ(cm)バー:38制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数64ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:15カッターセミチゼル
ソーチェーン 100FTR リールチェーン バローベソーチェーン 100FTR リールチェーンバローベ
55,980税込61,578
1巻
6日以内出荷
ソーチェーン 91F オレゴン(OREGON)ソーチェーン 91Fオレゴン(OREGON)(7件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
用途竹切・堅木用ピッチ0.375ゲージ0.50(1.3mm)

チェーンソー』には他にこんなカテゴリがあります

チェーンソー替刃