「コマ数」から絞り込む
40(9)
44(8)
45(12)
52(13)
53(8)
56(10)
57(7)
58(8)
60(6)
72(6)
コマ数をもっと見る
切れ味が鋭くキックバックが少ない標準タイプ。
キックバックを防ぐバンパータイストラップをなくし、さらに刃付け方法を改良したことで切削性能が一段と向上。カッターは切れ味に定評のあるシャンファーチゼルで、二つの切削コーナーが作業を快適にするため、チェンソー初心者からベテランの方まで幅広い用途で気軽にお使いいただけます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。
プロも安心のキックバック抑制機能。
マイクロチゼルカッターのBPXタイプは、その切削性能の高さから多くのプロに愛用されています。プロ用でありながら、新設計のドライブリンクでキックバックを大幅に削減。より安心して使用できるチェーンです。タイストラップは、自動給油機構を備えたルーブリリンク仕様です。
ピッチ0.375
ゲージ0.50(1.3mm)
切り幅が最も狭い軽量チェーン。
90PXは、そのプロフィール(背の高さ)を低くし、ドライブリンクの幅を狭くしたソーチェーンです。このチェーンの特長はシャンファーチゼルカッターにあり、この特性から切削効率の向上と切れ味の持続を同時に実現。また、低振動を可能にしたバイブバンに加え、自動給油機能によって長い耐用寿命を引き出すルーブリリンク、ルーブリウェルも備え、正しい目立て角度を示すウィットネスマークも表示されています。
ピッチ0.375
ゲージ0.043"(1.1mm)
切れ味が鋭く、キックバック軽減機能付き、軽量化チェーンです。旧製品91VGに比べ軽量化をはかり、さらに作業効率もアップしました。キックバックを防ぐバンパータイストラップを廃止し、さらに刃付け法を改良した事で切削性能が9パーセントアップしました(91VGとの比較)。新設計のバンパードライブリンクによってキックバックを減少させ、米国安全基準のANSI・B175.1に合致してます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。山林作業や造園作業、趣味の木材加工に適してます。
用途チェーンソー用の交換用替刃。
ピッチピッチ:3/8・ゲージ:.050
材質鉄鋼材
加工ブルースチール加工
電気チェーンソー用の替えチェーン。チェーンブレード。
用途ナカトミ電気チェーンソー用の替えとして。NAKATOMI/ドリームパワー/DREAM/POWER/チェンソー/刃/ソーチェーン/エンジン式チェーンソー/ブレード
ピッチ3/8” LP
ゲージ0.050”
特殊加工Centri-Lube[[TM上]]により潤滑油を効率よく全体に行き渡らせて、チェーンを長持ちさせます。振動やキックバックを軽減しながら、スピーディーな切れ味も両立しています。
用途チェンソーの替刃に。
材質合金鋼(カッター部はクロムメッキ処理)
X-CUT(TM) S93Gは、3/8”ミニ、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼルチェンです。
ハスクバーナ自社設計、自社工場生産で、非常に正確で優れたパフォーマンスのチェンです。
ローキックバックで、切れ味が持続するため、オペレータの操作性は向上し、身体への負担も軽減されます。
H35または91VXLに相当。
適合機種【チェーンソー】540i XP
ピッチ3/8"mini
長さ(cm)バー:35
制御キックバック制御:バンパードライブリンク
ドライブリンク数52
ゲージ長さ(mm)1.3
ゲージ1.3mm
長さ(inch)バー:14
カッターセミチゼル
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
X-CUT(TM) C85 は、3/8 "、1.5mmゲージのフルチゼルチェンです。
ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。
出力を得ることができます。
プレ・ストレッチされているので、張り調整の手間が低減され、また切れ味は持続します。
H42または73LPXに相当。
適合機種【チェーンソー】565、572XP
ピッチ3/8"
長さ(cm)バー:50
ドライブリンク数72
ゲージ長さ(mm)1.5
ゲージ1.5mm
長さ(inch)バー:20
カッターチゼル
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
X-CUT(TM) C85 は、3/8 "、1.5mmゲージのフルチゼルチェンです。
ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。
出力を得ることができます。
プレ・ストレッチされているので、張り調整の手間が低減され、また切れ味は持続します。
H42または73LPXに相当。
適合機種【チェーンソー】565、572XP
ピッチ3/8"
長さ(cm)バー:45
ドライブリンク数68
ゲージ長さ(mm)1.5
ゲージ1.5mm
長さ(inch)バー:18
カッターチゼル
1本
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
ピッチ3/8"
長さ(cm)バー:40
ドライブリンク数60
ゲージ長さ(mm)1.5
ゲージ1.5mm
長さ(inch)バー:16
カッターセミチゼル
1本
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
ピッチ3/8"
長さ(cm)バー:38
ドライブリンク数56
ゲージ長さ(mm)1.5
ゲージ1.5mm
長さ(inch)バー:15
カッターセミチゼル
1本
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
ピッチ3/8"
長さ(cm)バー:70
ドライブリンク数92
ゲージ長さ(mm)1.5
ゲージ1.5mm
長さ(inch)バー:28
カッターセミチゼル
1本
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
ピッチ3/8"
長さ(cm)バー:45
ドライブリンク数68
ゲージ長さ(mm)1.5
ゲージ1.5mm
長さ(inch)バー:18
カッターセミチゼル
1本
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
X-CUT(TM) C85 は、3/8 "、1.5mmゲージのフルチゼルチェンです。
ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。
出力を得ることができます。
プレ・ストレッチされているので、張り調整の手間が低減され、また切れ味は持続します。
H42または73LPXに相当。
適合機種【チェーンソー】565、572XP
ピッチ3/8"
長さ(cm)バー:60
ドライブリンク数84
ゲージ長さ(mm)1.5
ゲージ1.5mm
長さ(inch)バー:24
カッターチゼル
1本
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
X-CUT(TM) C85 は、3/8 "、1.5mmゲージのフルチゼルチェンです。
ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。
出力を得ることができます。
プレ・ストレッチされているので、張り調整の手間が低減され、また切れ味は持続します。
H42または73LPXに相当。
適合機種【チェーンソー】565、572XP
ピッチ3/8"mini
長さ(cm)バー:38
ドライブリンク数56
ゲージ長さ(mm)1.5
ゲージ1.5mm
長さ(inch)バー:15
カッターチゼル
1本
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
X-CUT(TM) S93Gは、3/8”ミニ、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼルチェンです。
ハスクバーナ自社設計、自社工場生産で、非常に正確で優れたパフォーマンスのチェンです。
ローキックバックで、切れ味が持続するため、オペレータの操作性は向上し、身体への負担も軽減されます。
H35または91VXLに相当。
適合機種【チェーンソー】540i XP
ピッチ3/8"mini
長さ(cm)バー:30
制御キックバック制御:バンパードライブリンク
ドライブリンク数45
ゲージ長さ(mm)1.3
ゲージ1.3mm
長さ(inch)バー:12
カッターセミチゼル
1本
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
X-CUT(TM) C85 は、3/8 "、1.5mmゲージのフルチゼルチェンです。
ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。
出力を得ることができます。
プレ・ストレッチされているので、張り調整の手間が低減され、また切れ味は持続します。
H42または73LPXに相当。
適合機種【チェーンソー】565、572XP
ピッチ3/8"
長さ(cm)バー:70
ドライブリンク数92
ゲージ長さ(mm)1.5
ゲージ1.5mm
長さ(inch)バー:28
カッターチゼル
1本
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
X-CUT(TM) C85 は、3/8 "、1.5mmゲージのフルチゼルチェンです。
ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。
出力を得ることができます。
プレ・ストレッチされているので、張り調整の手間が低減され、また切れ味は持続します。
H42または73LPXに相当。
適合機種【チェーンソー】565、572XP
ピッチ3/8"
長さ(cm)バー:40
ドライブリンク数60
ゲージ長さ(mm)1.5
ゲージ1.5mm
長さ(inch)バー:16
カッターチゼル
1本
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
ピッチ3/8"
長さ(cm)バー:60
ドライブリンク数84
ゲージ長さ(mm)1.5
ゲージ1.5mm
長さ(inch)バー:24
カッターセミチゼル
1本
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
ピッチ3/8"
長さ(cm)バー:50
ドライブリンク数72
ゲージ長さ(mm)1.5
ゲージ1.5mm
長さ(inch)バー:20
カッターセミチゼル
1本
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
X-CUT(TM) S93Gは、3/8”ミニ、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼルチェンです。
ハスクバーナ自社設計、自社工場生産で、非常に正確で優れたパフォーマンスのチェンです。
ローキックバックで、切れ味が持続するため、オペレータの操作性は向上し、身体への負担も軽減されます。
H35または91VXLに相当。
適合機種【チェーンソー】540i XP
ピッチ3/8"mini
長さ(cm)バー:40
制御キックバック制御:バンパードライブリンク
ドライブリンク数56
ゲージ長さ(mm)1.3
ゲージ1.3mm
長さ(inch)バー:16
カッターセミチゼル
1本
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
ピッチ3/8"
長さ(cm)バー:70
ドライブリンク数92
ゲージ長さ(mm)1.5
ゲージ1.5mm
長さ(inch)バー:28
カッターセミチゼル
1本
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
X-CUT(TM) S93Gは、3/8”ミニ、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼルチェンです。
ハスクバーナ自社設計、自社工場生産で、非常に正確で優れたパフォーマンスのチェンです。
ローキックバックで、切れ味が持続するため、オペレータの操作性は向上し、身体への負担も軽減されます。
H35または91VXLに相当。
ピッチ3/8"mini
長さ(cm)バー:35
制御キックバック制御:バンパードライブリンク
ドライブリンク数50
ゲージ長さ(mm)1.3
ゲージ1.3mm
長さ(inch)バー:14
カッターセミチゼル
1本
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
OREGON社90PX-033相当
用途18V充電式伸縮ポールチェーンソーCSE-180SLiB用の替刃
ピッチ3/8"
ヤスリ部寸法(mm)直径4.5(11/64")
バーサイズ7"(17.5cm)
ゲージ0.43"(1.1mm)
コマ数33
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
鋭角なフルチゼルカッターが素材に食い込みセミチゼルカッターと比較し切削スピードが上昇。さらにチゼル刃にチタニウムコーティングを施して耐摩耗性もアップし、高耐久も実現。
用途OREGON:91PX045EC相当
ピッチ3/8インチLP
ドライブリンク数45
寸法(inch)ヤスリ:5/32(4.0mm)
ゲージ050インチ
1個
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
鋭角なフルチゼルカッターが素材に食い込みセミチゼルカッターと比較し切削スピードが上昇。さらにチゼル刃にチタニウムコーティングを施して耐摩耗性もアップし、高耐久も実現。
用途OREGON:91PX052EC相当
ピッチ3/8インチLP
ドライブリンク数52
寸法(inch)ヤスリ:5/32(4.0mm)
ゲージ050インチ
1個
¥3,298
税込¥3,628
10日以内出荷
鋭角なフルチゼルカッターが素材に食い込みセミチゼルカッターと比較し切削スピードが上昇。さらにチゼル刃にチタニウムコーティングを施して耐摩耗性もアップし、高耐久も実現。
用途OREGON:91PX056EC相当
ピッチ3/8インチLP
ドライブリンク数56
寸法(inch)ヤスリ:5/32(4.0mm)
ゲージ050インチ
1個
¥3,698
税込¥4,068
10日以内出荷
非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部に交換可能なスプロケッ トノーズを取付け、ソーチェーンをスムーズにガイドして、摩擦によるロスを最小限にしています。
ピッチ3/8”
1
2
次へ
『チェーンソー』には他にこんなカテゴリがあります
- チェーンソー本体
- チェーンソーヤスリ/目立て/デプス調整器
- チェーンソー替刃
- チェーンソー関連部品
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。