- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- カメラ・ビデオカメラ
- 一脚/三脚
- 13ページ目
13ページ目: 一脚/三脚
仕様レバーロック
付属品プレート:200PL
質量(kg)2.94
タイプボール雲台
段数脚:4
寸法(cm)縮長:67
素材カーボンファイバー
搭載可能質量(kg)15
伸長(cm)最大:185
脚径(mm)最大:29.2
1個
¥83,980
税込¥92,378
4日以内出荷
まるで本物のカメラのような操作感!モバイルバッテリーとしても使える多機能グリップ。SNAPCAMとスマホをBluetooth接続すると、まるで本物のカメラのようにシャッターボタンを押して撮影ができます。ポケットサイズの多機能グリップは磁力でスマホにピッタリ吸着。スマホを充電できる2200mAhのバッテリーを内蔵しているので、ポータブルバッテリーとしてもご使用いただけます。
付属品充電用ケーブル(USB Type-C-Type-A)、磁力強化リング型ステッカー、ストラップ、取扱説明書
材質プラスチック
質量(g)152
対応機種iPhone12、iPhone12 mini、iPhone12 Pro、 iPhone12 Pro Max、iPhone13、iPhone13 Pro、iPhone13 mini、iPhone13 Pro Max、iPhone14、iPhone14 Plus、iPhone14 Pro、iPhone14 Pro Max、iPhone15、iPhone15 Plus、iPhone15 Pro、iPhone15 Pro Max※マグセーフ非対応機種(iPhoneSE、iPhone11以前の機種、Android系スマートフォン)の場合 付属の磁力強化リング型ステッカーをスマートフォンケースに貼り付けることで本製品を使用することができます。
保証期間1年
バッテリー容量(mAh)2200(3.7V/18.5Wh)
入出力Type-C:5V/2.4A
RoHS指令(10物質対応)対応
高品質アルミニウムを採用、軽量ながらも高い剛健性を持つ自立式アルミ一脚です。 スタンド式のビデオ用一脚として動画撮影はもちろん、スタンド部分を外しスタンダードな一脚としての使用や、スタンド部を小型のローアングル三脚として使用と3通りの使い方が可能です。また、クリップオンのストロボなどのライトスタンドとしても利用が出来ます。 ロックノブの操作だけで脚部のスピーディーな伸縮が可能です。(COBRA2 STRIKE A150SIIのみの特長) 最大耐荷重は8kgとなっており、ビデオカメラ等の機材でも安心てご利用いただけます。
用途自立式一脚
付属品専用ケース、一脚ベース
材質アルミニウム合金
質量(kg)1.3
段数2段
耐荷重(kg)8
縮長(mm)810
脚径(mm)最大34
伸長(mm)1500
1本
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
10段のダボ式超小型三脚です。撮影にこだわり、機動性も確保したい人に。縮長16cm、重量425gと持ち運びやすいサイズながら、最大伸長は63cm。ハンドル付きの自由雲台は固定も解除もハンドルを回すだけの簡単操作。付属のスマートフォンホルダーは取付幅56~85mmに対応しています。
用途三脚
付属品スマートフォンホルダー、収納ケース
質量(g)425
段数10段
縮長(mm)160
脚径(mm)最大16
伸長(mm)630
鞄にもすっぽり入り、持ち運びに便利な三脚です。 伸ばした脚部を確実に固定する独自の丸ピンストッパーシステム、カメラをあらゆる方向にセットできる自由雲台を採用しました。脚部を閉じたまま、グリップとして使用することも可能です。スマートフォンホルダーが付属しており、一般的なスマートフォン(取付幅56~85mm)に対応し、横向き/縦向きの設置が可能です。
用途三脚
付属品スマートフォンホルダー
質量(g)145
段数3段
取付ねじ(UNC)1/4~20
縮長(mm)160
伸長(mm)310、(ローアングル時)100
高さの調整に便利なエレベーターを備えた小型10段三脚です。収納長23.5cm、重量670gの手頃なサイズ感で普段使いのバッグに入れて容易に持ち歩くことができます。スマートフォンホルダー、Bluetoothリモコン、携行の際三脚を保護する収納袋が付属します。
用途三脚
付属品スマートフォンホルダー、Bluetoothリモコン
材質銅、亜鉛合金、鉄、アルミニウム、ABS、ゴム
質量(g)670
段数脚:10段
耐荷重(kg)1.5
取付ねじ径(inch)1/4ネジ
縮長(mm)210
収納寸法・長さ(mm)235
脚径(mm)最大18
伸長(mm)(全体)1250
1本
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
標準雲台(3/8UNC)及び75mmハーフボールの両タイプに対応したアルミ大型三脚です。 レべリングベースに独自のクイックリリース機構を搭載しており、ハーフボールの取り外し交換をひねってワンプッシュのわずか2秒で行うことが可能になりました。 スプレッダーの取り付け位置はミドルとグランドに変更が可能。 フットパッド(ゴム製)とスパイクの2種類の石突で屋内外問わず使用可能。 最大高は1.5m、最大パイプ径は34mm、Mini Crane M1-Ⅲと相性抜群の三脚です。 持ち運びに便利なケース付属。
用途三脚
質量(kg)4
径(Φmm)(ボールカップ)75
段数3段
耐荷重(kg)40
最高高さ(mm)1500
最低高さ(mm)200
収納寸法・高さ(mm)720
1本
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
電動雲台とスライドモジュール、バックパック付属のPROセット。小型軽量な「オールインワン」カメラスライダーキットです。 「モジュラーデザイン」を採用することで、各モジュールはコンパクトな収納に役立っておりセッティングも驚くほど簡単・スピーディーに行うことが出来ます。電動スライドモジュールおよび電動雲台「X2 mini」は、専用アプリ「iFootage Moco」を使うことで遠隔操作が可能。 アプリを使うことで、スライド/パーン/ティルトを組み合わせた様々な動作を記録・再生可能です。スライダーレールの裏にはネジ穴(3/8・1/4)がそれぞれあり、三脚を使った設置が可能です。電動モジュールは別売のバッテリー(SONY NP-FW50)かUSB(Micro-B)で駆動。 また、市販のモバイルバッテリーから電源を取ることも可能です。
用途撮影電動スライダー
質量(kg)レール1本時:約1.55、レール2本時:約2.15、レール:約0.6、スライドモジュール:約0.2、X2 mini 電動雲台:約0.9、バックパック:約1.55
対応OSiOS 8.1以上
接続方式Bluetooth LE
最大積載荷重(kg)8(手動レール1本時)、3.2(レール2本時)
モーター(W)2.5~3
連続使用時間(時間)約2(SONY NP-FW50使用時)
速度移動速度:~50mm/s、回転速度:~30°/s
使用電源SONY NP-FW50(USB入力)
三脚取付ねじ3/8インチ(2箇所)、1/4インチ(3箇所)
ねじ径(inch)台座:3/8
材質(レール)アルミニウム合金
レール(mm)390×24×70
可動範囲(mm)(スライダー)レール1本時:220±5、レール2本時:600±5、最小:0.00325
回転角度(°)最小0.001
操作距離10m(理論値)
1台
¥319,800
税込¥351,780
6日以内出荷
デジタル一眼レフでの動画撮影時代の到来によるニーズに応え、mobility(機動性)、Quality(品質)、polyfunctional(多機能性)を高次元で融合する次世代のスライダーレールです。 通常使用で可動域640mm。付属の延長チューブを使用することにより1200mmの距離を移動撮影できます。
用途撮影用スライダー
長さ(mm)1350、(可動域)1200
質量(kg)3.8
耐荷重(kg)延長チューブ使用時:5、延長チューブ未使用時:7
チューブ径(Φmm)22
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
撮影に便利なマジックアームです。中央にある一つのノブで自由な角度に調整ができ、撮影に使用するモニターやライト、マイク等のアクセサリの取り付けに役立ちます。両端にバックルロックが付いた2つのクイックリリースヘッドが装備されており、アクセサリをすばやく取り付けることができます。クイックリリースアダプタは、落下を防止する2重ロックシステムと回転防止機構を備えた、機能的システムです。
用途モニターやライト、マイク等のアクセサリの取り付け
材質アルミニウム合金、ステンレス鋼
撮影に便利なマジックアーム.中央関節部のネジ1つの調節で両アームの角度とコールドシューアダプター部、1/4インチネジ部の両ボールヘッドを固定でき、素早く好みの角度で固定できるマジックアームです。撮影に使用するモニターやライト、マイク等のアクセサリの取り付けに役立ちます。
用途モニターやライト、マイク等のアクセサリの取り付け
材質アルミニウム合金、ステンレス鋼
主に動画などを撮影する際に必要になるマイクやLEDライトなどのアクセサリーをスマートフォンに取り付ける際に便利なケージです。様々なアクセサリーを取り付けたうえで、フレームを持ちながら撮影することにより、ホールド感が向上しブレを軽減、不意な落下や衝撃からスマートフォンを保護します。
用途撮影
材質アルミニウム
幅(mm)対応スマホ:60~80
寸法(mm)118×208×23
質量(g)238
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
ボールヘッドと水平パン構造の雲台を搭載した三脚です。 高品質な3Kカーボンファイバーを使用、収納時はコンパクトなサイズながら、伸長166cmと十分な高さを確保しました。ローアングル撮影に対応しており、センターポールを取り外すことで最低高14cmの高さから撮影可能。グリップのついた脚を取り外し一脚として使用することも可能(一脚時最大伸長178.8cm)となっており、様々な場面で活躍します。センターポールの中にスマートフォンホルダーを内蔵。(アルカスイス規格に対応しており、雲台に直接取付け可能)
用途三脚
質量(kg)1.36
段数4段
耐荷重(kg)10
パイプ径(Φmm)28
最低高さ(mm)140
収納寸法・長さ(mm)505
伸長(mm)1660、(一脚時)1788
1本
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
ボールヘッドとビデオ雲台機能搭載のカーボン三脚です。 高品質な3Kカーボンファイバーを使用、収納時はコンパクトなサイズながら、伸長160cmと十分な高さを確保しました。ローアングル撮影に対応しており、センターポールを取り外すことで最低高14cmの高さから撮影可能です。センターポールの中にスマートフォンホルダーを内蔵しています。(アルカスイス規格に対応しており、雲台に直接取付け可能)
用途ビデオ三脚
質量(kg)1.36
段数5段
耐荷重(kg)4.5
パイプ径(Φmm)25
最低高さ(mm)140
収納寸法・長さ(mm)468
伸長(mm)1640
1本
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
TA3B/TC3B+Komodo K3は、スリムな中型トラベル三脚 Gazelle TA3B/TC3Bに小型ビデオ雲台Komodo K3を組み合わせた三脚セットです。
用途ビデオ三脚
高さ(mm)(雲台)75
耐荷重(kg)(雲台)3
最大積載荷重(kg)5
ベース径(Φmm)(雲台)43
ねじ穴(ベース)UNC3/8-16
脚径(mm)最大25
高い剛性を持つビデオ用中型三脚です。75mmハーフボウルタイプのレベリングベースは、独自のクイックリリース機構を搭載しており、ハーフボウルのスピーディーな着脱が可能です。開脚角度は3段階で、地上約20cmからのローアングル撮影に対応します。石突にはスパイクが内蔵されており、様々な場所での設置に適しています。
用途三脚
材質カーボン
段数3段
高い剛性を持つカメラ・ビデオ用中型三脚です。レベリングベースを搭載しており、スピーディーな水平調整が可能。センターポールは簡単に着脱が可能で、地上約20cmからのローアングル撮影に対応します。石突にはスパイクが内蔵されており、様々な場所での設置に適しています。
用途三脚
脚径(mm)最大30.2
カーボン素材で堅牢かつ軽量、コンパクトに収納でき屋外での持ち運びも容易な多機能なカーボン三脚です。ロック力の強力な自由雲台を搭載、脚のロックを90度回すだけで伸縮・ロックが出来るQUICK T-LOCKシステム採用、脚部を取り外し、一脚として使用する事もできます。 石突にはスパイクが搭載されており、様々な場所での設置に対応します。
用途三脚
高品質な3Kカーボンファイバーを使用した超軽量・コンパクト設計のカーボン三脚です。収納長40cm、重量0.81kgと持ち運びが容易なコンパクトサイズながら、全伸長151cmと十分な高さを確保しました。新機軸の脚ロック方式により、脚部の伸縮展開、ロックを瞬時に行うことができます。センターポールの中にスマートフォンホルダーを内蔵。(アルカスイス規格に対応しており、雲台に直接取付け可能)
用途三脚
質量(kg)0.81
段数5段
耐荷重(kg)4
パイプ径(Φmm)25
最低高さ(mm)103
収納寸法・長さ(mm)400
伸長(mm)1512
1本
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
ボールヘッドと水平パン構造の雲台を搭載した三脚です。 高品質な3Kカーボンファイバーを使用、収納時はコンパクトなサイズながら、伸長166cmと十分な高さを確保しました。ローアングル撮影に対応しており、センターポールを取り外すことで最低高14cmの高さから撮影可能。グリップのついた脚を取り外し一脚として使用することも可能(一脚時最大伸長178.8cm)となっており、様々な場面で活躍します。センターポールの中にスマートフォンホルダーを内蔵。(アルカスイス規格に対応しており、雲台に直接取付け可能)
用途三脚
質量(kg)1.36
段数4段
耐荷重(kg)10
パイプ径(Φmm)28
最低高さ(mm)140
収納寸法・長さ(mm)505
伸長(mm)1660、(一脚時)1788
1本
¥47,980
税込¥52,778
6日以内出荷
ライトやマイクなど、撮影の際に必要な機材をアクセサリーシューに取り付けられます。
用途クランププレート
質量(g)42
製品サイズ(mm)19×22×84
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
IFOOTAGE Mini Crane M1-IIIは、角型カーボンを採用し、 軽量でさらに強度を高めた動画撮影用のミニクレーンです。 ビデオカメラや一眼レフでの動画撮影で高い位置からのアングル調整やパン動作による水平移動など色々な撮影動作が可能となります。フラットタイプ(3/8UNCカメラネジ)式または ボールカップ(75mmハーフカップ)式のビデオ用三脚や カメラ用三脚の上に搭載して使用することができます。ティルト&ホールド機能を搭載しており、被写体を常にフレーミングして撮影することが可能です。フリクション調整機構を搭載し、クレーンを操作する力加減の調整が出来ます。
用途動画撮影用ミニクレーン
付属品キャリングケース
長さ(mm)(格納時)970
質量(g)3800
耐荷重(kg)15(カウンターウエイト重量を含む)
対応(三脚タイプ)フラットベース・ボールタイプ両タイプの三脚に対応
アーム寸法(mm)径Φ43×40
可動範囲(mm)(上下)2000
半径(Φmm)(可動)1200
1台
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
撮影の際、縦横構図の変換を、雲台に取り付けたまま回転させるだけで行えるアクセサリーです。レンズを中心に回転するため、縦位置と横位置を切り替えた際の構図のズレが少なく、重心も安定します。アルカスイス規格対応の雲台と組み合わせて使用することができます。
用途カメラ位置縦横変換
適合機材:カメラ底部のカメラネジ穴の中心からマウント面までの長さが約37mm以内のカメラに適合
機密性に優れた吸盤マウントです。固定したい位置(平らな面)に吸盤を配置し、ポンプボタンを戻らなくなるまで繰り返し押すことで、内部にて真空状態を作り出し、しっかりと固定することができます。変換ネジはワンタッチで取り出すことができ、1/4インチネジ・3/8インチネジの変換が簡単に行えます。
用途サクションカップ
材質アルミニウム合金、ゴム
取付ねじ径(inch)1/4、3/8
2種類(1/4インチ, 3/8インチ)のネジ穴がついたアルミ製クランプです。挟み込む部分にゴムパッドを備え、挟む相手側を傷つけずにしっかりと固定できる仕立てです。 別売りのマジックアームと組み合わせて、モニターやLEDライトなどの各種アクセサリーを装着する際に便利なアイテムです。
用途メタルクランプ
材質アルミニウム
質量(g)165
耐荷重(kg)8
取付ねじ径(inch)(対応)1/4(6ヶ所)、3/8(2ヶ所 ARRI位置決めピン付き)
製品サイズ(mm)53×103×27
取付可能幅(mm)~35
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
重い機材のサポートに便利なサポートアームです。クランプを三脚の脚に装着するだけで、スライダー等の機材の安定性を高めます(SA-32を接続するには取り付け部に1/4インチ、3/8インチネジ穴が必要です)。クイックリリースヘッドとアダプターはIFOOTAGEマジックアームMAシリーズと共通の規格を採用し、スピーディな機器の交換に対応します。ネジサイズは1/4インチ、3/8インチの両対応。
用途クランプ付きサポートアーム
材質アルミニウム合金
伸縮範囲(mm)幅528~813
取付ねじ径(inch)1/4、3/8
製品サイズ(mm)600×90×40
クランプ取付幅(mm)(調整)20~48
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
カメラのオーバーヒート対策に有効なアクセサリーです。 発熱するカメラを効率的に冷やすことでイメージセンサーにかかる負担を軽減、炎天下での使用時や 長時間の動画撮影時に発生する強制シャットダウンやセンサーノイズによる画質の低下を回避します。半導体冷却デバイス(ペルチェ素子)・ヒートシンクを利用した冷却システムを採用し、カメラ本体との面接触による高効率な熱移動・排出を実現しました。高速回転により冷却に必要な風量を確保しながら、静音性を追求した高品質な冷却ファンを採用しました。
用途冷却
質量(g)58
消費電力(W)5
本体寸法(mm)69×42.5×21
入力DC 5V/2A
電源供給USB Type-C
作動温度(℃)-30~80
1台
¥7,898
税込¥8,688
6日以内出荷
カメラのオーバーヒート対策に有効なアクセサリーです。半導体冷却技術「ペルチェ式ユニット」の採用により高効率な冷却を実現しました。発熱するカメラを効率的に冷やすことでイメージセンサーにかかる負担を軽減、炎天下での使用時や長時間の動画撮影時に発生する強制シャットダウンやセンサーノイズによる画質の低下を回避します。
用途カメラの冷却
材質(本体)アルミニウム合金
質量(g)102
対応機種バリアングル液晶サイズがW70×H50mm以内【取り付けアタッチメント】ZVE1/D:SONY a7M4/ZVE1/a6700/a7C2/、ZVE10/D:SONY ZV-E10/ZV1/a7C/FX30、X-T4/D:Fuji XT4/Canon R5、R6/D:Canon R6/R7
入力DC 5V/2A
騒音値(dB)(動作騒音)26
温度調節範囲(℃)ギア:12~30(冷却温度を設定可能)
本体サイズ(mm)70×50×21
電源供給USB Type-C
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
カメラのオーバーヒート対策に有効なアクセサリーです。 発熱するカメラを効率的に冷やすことでイメージセンサーにかかる負担を軽減、炎天下での使用時や 長時間の動画撮影時に発生する強制シャットダウンやセンサーノイズによる画質の低下を回避します。容量2000mAHのバッテリーを搭載しており、充電することで単独稼動が可能です。(連続稼働時間目安:「弱」約10時間 , 「中」約7時間 , 「強」約4.5時間程度)高速回転による風量と静音性を両立した高品質な冷却ファンを採用しました。
用途冷却
質量(g)82
消費電力(W)2
本体寸法(mm)75×53×25
入力DC 5V/2A
騒音値(dB)(ファン動作騒音)32以上
電源供給USB Type-C
バッテリー容量(mAh)2000
回転速度ファン:1000(rpm)以上
1台
¥6,898
税込¥7,588
6日以内出荷
Spider Crab マジックアームMA3-4 , MA5-6 と サポートロッド SA-32 に対応するクイックリリースアダプターです。 3/8インチネジ(大ネジ)と1/4インチネジ(小ネジ)の両対応(プッシュ式変換)、ねじれを防止するための位置決めピン(ARRI規格互換)付きの仕立てで、さらに摩擦を追加する厚いゴム製のDリングを備えており接続部を強固なものにしています。
用途クイックリリースアダプター
寸法(mm)32×28×28
質量(g)40
対応機種取付:マジックアーム SpiderCrab MA3-4、MA5-6、サポートロッドSA-32
適応アクセサリ1/4インチ、3/8インチネジ(プッシュ式変換)
1個
¥5,898
税込¥6,488
6日以内出荷
カメラ・雲台・各種撮影機材の取り付け/取り外しを素早く行えるようにするアクセサリーです。アルカスイス規格対応の雲台と組み合わせて使用可能なアダプターが付属します。
用途クイックリリースアクセサリー
寸法(mm)74×74×24
質量(g)105
耐荷重(kg)8
1個
¥7,898
税込¥8,688
6日以内出荷
『カメラ・ビデオカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。