- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- カメラ・ビデオカメラ
- 一脚/三脚
- 19ページ目
19ページ目: 一脚/三脚
AirCross2用のサイドハンドルとして使える、外付けハンドルです。AirCross2の底面に取り付けることで安定したハンドリングや、各種アクセサリの装着を可能にします。グリップ上部にU1/4インチネジを搭載。マイクやモニター、LEDライトなどが搭載できます。底面のネジの横にU1/4インチのメスネジを備えていますので、更に三脚などを装着することも可能です。
材質アルミ
質量(g)340
アズワン品番64-8294-99
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)16×4.4×23
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
三脚やカメラアクセサリーにスマートフォンを取りつけるアダプターと、軽快な4段、コンパクト三脚のセットです。素早いセッティングが可能なセンターポール式。デジタルビデオカメラやミラーレス一眼まで使えます。
耐荷重(g)(三脚)約600以下、(スマホホルダー)約150以下
質量(g)約三脚540、スマホホルダー30
幅(mm)(スマホホルダー)固定:約48~68
色シルバー
高さ(mm)(最大開脚)約1250(内EV165)、(最小開脚)約400
収納長(m)420
主要材質三脚/アルミ、スマホホルダー/ABS樹脂
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
本格的なライティングには、ストロボをカメラから離すことが必須条件。大型ストロボを使用したくても、多くのエントリー一眼レフには肝心のシンクロ接点を備えていません。本製品をカメラのホットシュー(一般的な形状の物)に装着することで、シンクロコード式のストロボを接続可能に。マニュアル発光または外光オートで動作します。本体の上部にホットシューを備えた2WAYタイプに3.5mmジャックと取付足にロックネジを備えたDXタイプ。
カメラのホットシュー→シンクロ接点(PCタイプ/3.5mmジャック)・ホットシュー
質量(g)約20
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
本格的なライティングには、ストロボをカメラから離すことが必須条件。大型ストロボを使用したくても、多くのエントリー一眼レフには肝心のシンクロ接点を備えていません。本製品をカメラのホットシュー(一般的な形状の物)に装着することで、シンクロコード式のストロボを接続可能に。マニュアル発光または外光オートで動作します。本体の上部にホットシューを備えた2WAYタイプです。
カメラのホットシュー→シンクロ接点(PCタイプ)・ホットシュー
質量(g)約16.5
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
主に海外メーカー製のライトスタンド等の先端部に設けられているΦ16mmオスダボを、国内メーカー製のストロボ等を装着できるようΦ17mmメスダボに変換するアダプターです。国内外の複数メーカー製のストロボやライトスタンドが混在する状況で、より効率よく機材を運用したい場合に威力を発揮。
質量(g)約110
全長(mm)約78~131
径(Φmm)16(オスダボ)、17(オスダボ)
外径(Φmm)(本体のみ)28
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
主に国内メーカー製のライトスタンド等の先端部に設けられているΦ17mmメスダボを、海外製のライトスタンド等に用いられるΦ16mmオスダボに変換するアダプターです。16mmオス側は真円ではなく、固定部の空回りを防止できるよう、一部平面の削りがなされていて、安定性に優れています。
質量(g)約105
全長(mm)約71
径(Φmm)16(オスダボ)、17(オスダボ)
最大径(Φmm)20
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
三脚ネジやアクセサリーシューに小型モニター・外部レコーダー・LEDライトや小型カメえを装着できる多目的に使える延長アームです。中央部及び両端にある3箇所の可動部は、中央にある大型ノブ1つの操作でガッチリ固定。可動部のスムーズな動き、ロックの利きは安価で市場に出回る類似品とは違うワンランク上の物です。単体では両端とも1/4インチの三脚ネジオス/オス仕様。付属のアダプターを併用することにより、三脚ネジオス/メス、或いは三脚ネジオス/アクセサリーシュー脚に変換できるので、多くの用途に対応できます。
付属品1/4"三脚ネジ穴用アダプター、アクセサリーシュー用アダプター各1個付属
ねじ両端1/4"三脚オス
ライトスタンドや三脚にクリップオンストロボを取り付けて、更に撮影用アンブレラも装着できる小型・堅牢なアダプター。底部はΦ16mmのダボ受仕様。三脚ネジ穴用のアダプターが付属しているので、三脚があればライトスタンド代わりにもなります。取り付け可能なアンブレラは、一般的な軸径Φ8mmです(コメット製は軸径が太いため使用できません)。ストロボのスレーブ機能を駆使することで、ひと味違ったライティングを実現。気軽にチャレンジしやすいプライスも魅力です。
質量(g)約180
仕様三脚用1/4"・3/8"ネジ穴兼用アダプター仕様
適合(アンブレラ)軸径Φ8mm以下
径(Φmm)底部:16(ダボ受)
全高(mm)105
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
照明を真上から照射できる一体型のブームスタンドです。上から2段目を引き出すことで横方向にバーを展開できます。照明を被写体の真上に設置したり、バック布やトレペを垂らすのに便利。ブームを使わない場合でも最大3.7m高のライトスタンドとして高さを生かしたライティングが可能。先端は国内メーカーのストロボヘッド・モノブロック等ストロボを直接装着できるΦ17mmメスダボ仕様です。
質量(kg)3.5(ウエイト除く)
付属品ウエイト用バッグ
段数(スタンド)2、(ブーム)2
縮長(mm)1140、(収納時)1150
伸長(cm)(スタンド)ブーム使用時:192、ブーム不使用時:370、(ブーム)210
1セット
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
本格的なライティングテクニックに欠かせないライトスタンド。折りたたむとコンパクトで、サイズと強度との絶妙なバランスを備えます。必要十分な身長1900mm。先端部はΦ16mmオスダボ仕様。海外製の軽量モノブロックやクリップオンストロボでの使用に最適です(別売アンブレラアダプターやシュー付ボールヘッドを併用)。必要十分なスペックとコストパフォーマンスを備え、幅広いユーザー様の期待に応えます。
質量(kg)約1.3
段数4段
ねじ径(inch)先端部1/4"ネジ付
縮長(mm)540
先端径(Φmm)16(オスダボ)
伸長(cm)190
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
本格的なライティングテクニックに欠かせないライトスタンド。エアクッション付きのスタンダード仕様。最大2800mmの身長。国内メーカーのストロボヘッド・モノブロック等ストロボを直接装着できるΦ17mmメスダボ仕様です。必要十分なスペックとコストパフォーマンスを備え、幅広いユーザー様の期待に応えます。
質量(kg)約1.8
仕様エアクッション付
段数4段
縮長(mm)840
先端径(Φmm)17(メスダボ)
伸長(cm)280
1個
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
底面に三脚用取付ネジ(1/4インチ)を備えたアクセサリーシューです。クリップオンストロボやLEDライト、マイク、液晶モニターなど、一般的なJIS規格の取付足を備えたアクセサリー類をお手持ちの三脚や一脚・ブラケット等のカメラ取付ネジに装着することができます。クリップオンストロボのワイヤレススレーブ撮影にも便利です。
質量(g)約13
高さ(mm)約12
プレート寸法(Φmm)約30
1個
¥779
税込¥857
5日以内出荷
タブレット端末を三脚にセットできるアダプター。溝付きラバーで挟んでしっかりホールド。三脚ネジ穴は底部と背面の2箇所で、取付方向を選びません。取付可能な厚みは最大10mmを確保。薄手のラバー等であれば、装着したままの状態でセットできます。
色ブラック
厚さ(mm)最大10まで
最大で小型一眼レフ・ミラーレス機等に対応する自由雲台。監視カメラ・各種計測器やセンサーなど、三脚ネジ穴を備えた小型機器の固定にも余裕の対応。
色ブラック
質量(g)約60
高さH×直径(mm×Φmm)約52×42
1個
¥899
税込¥989
47日以内出荷
最大でミラーレス機に対応する十分な強度を備えたテーブル三脚。脚部は超軽量な樹脂製で、脚部は標準とローアングルの2段階。脚部を畳めばボトムグリップとしても便利。監視カメラ・各種計測器やセンサーなど、三脚ネジ穴を備えた機器の固定にもピッタリです。
質量(g)約145
仕様ボールヘッド着脱可
高さ(mm)(開脚高)約140
縮長(mm)約205
携帯に便利なミニ三脚とスマートフォンアダプターをセットしました。セルフタイマーを使用した記念写真や、スマホを使った卓上でのムービー鑑賞に便利。三脚単体では小型のコンパクトデジタルカメラ用として使用可。また、スマホアダプターも三脚ネジ穴を備えているので、お手持ちの三脚に使用できます。
質量(g)ポータブル三脚:約18/スマホアダプター:約20
幅(mm)(スマホアダプター固定)58-75
高さ(mm)約ポータブル三脚:(最大開脚)約95、(最小開脚)約70
縮長(mm)(ポータブル三脚)約85
ビデオカメラの撮影に適した軽量一脚。クイックシュー付き雲台とパン棒で機動力がアップ。水準器も内臓。雲台のティルト機構を活かせば、スチルカメラでも縦位置撮影が容易です。
色ブラック
質量(g)約300
材質アルミ製
パイプ径(Φmm)23
使用の目安エントリー一眼レフ+ダブルズームキット程度
縮長(mm)約425
伸長(cm)約142.5
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
手頃なサイズ感とコストパフォーマンスで、入門者から業務用途まで幅広く活躍する、軽量・スリムなライトスタンドです。クリップオンストロボを先端の三脚ネジにアクセサリーシューやアンブレラアダプター等を介して取り付けます。ポートレートやコスプレ撮影など、こだわりのライディングに挑戦するなら、まずこの一本から。
質量(g)約950
付属品専用ケース
ねじ1/4インチ専用固定
段数3段
縮長(mm)約720
伸長(cm)約205
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
どんなカメラも簡単装着!ベストショットを逃さず撮影。使用方法はカンタン!SHARCLIPにカメラやビデオカメラを取り付けて、腕、手首、足首などへ自由に装着するだけ。ハンズフリーにスポーツが楽しめる。しっかりと固定できるので、安全性もバツグン!風や水の抵抗に強い!サーフィンやダイビングなどのマリンスポーツの撮影にも。スキーやスノーボード、登山やバイク、どんなシチュエーションでも撮影がぐんと楽しくなる、リストバンドタイプのアクセサリーです。
『カメラ・ビデオカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。