- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- カメラ・ビデオカメラ
- 一脚/三脚
- 20ページ目
20ページ目: 一脚/三脚
一般的な形状のアクセサリーシューに対応する取付足を備えたボールヘッド。マイクや液晶モニターやスマートフォンアダプターなど三脚ネジ穴を備えた小型のアクセサリーをカメラやブラケット金具のアクセサリーシューに取付けることが出来ます。また、底部には三脚ネジ穴を備えているので、小型のボールヘッドとしても活用できます。アイディア次第で様々な用途に活用できます。信頼の日本製です。
質量(g)約60
高さ(mm)約52
径(Φmm)(雲台)約28
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
三脚やコンバージョンレンズを併用しての撮影や、ムービー撮影に適しています。
耐荷重(g)150以下
質量(g)約30.2
幅(mm)(固定)約48~68
サイズL
主要材質ABS樹脂
穴径(inch)(三脚ねじ)樹脂製1/4
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
超望遠レンズやデジタルスコーピングでの撮影では、カメラ本体や鏡筒のごくわずかな振動がカメラブレとして影響します。ジャイロックは望遠撮影の際、カメラボディとレンズ本体の2点を支えることにより、カメラブレの発生を抑制するプロフェッショナル仕様のアクセサリーです。三脚座のない望遠レンズを使用する場合、あるいは三脚座付きのレンズを使用する場合でも、より効果的なカメラブレ防止を実現します。本体の金属部分はステンレスを使用し、剛性にも耐久性にも優れています。工作精度が良く、操作性にも優れています。
質量(g)約400
全長(mm)格納時:約144
高さ(mm)45(突起部含む)
主要材質ステンレス、樹脂
プレート幅(mm)(カメラ)約60、最大105(突起部含む)
伸長(cm)24
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
タブレット端末を三脚にセットできるアダプター。溝付きラバーで挟んでしっかりホールド。三脚ネジ穴は底部と背面の2箇所で、取付方向を選びません。取付可能な厚みは最大10mmを確保。薄手のラバー等であれば、装着したままの状態でセットできます。
色ブラック
厚さ(mm)最大10まで
最大で小型一眼レフ・ミラーレス機等に対応する自由雲台。監視カメラ・各種計測器やセンサーなど、三脚ネジ穴を備えた小型機器の固定にも余裕の対応。
色ブラック
質量(g)約60
高さH×直径(mm×Φmm)約52×42
1個
¥899
税込¥989
47日以内出荷
最大でミラーレス機に対応する十分な強度を備えたテーブル三脚。脚部は超軽量な樹脂製で、脚部は標準とローアングルの2段階。脚部を畳めばボトムグリップとしても便利。監視カメラ・各種計測器やセンサーなど、三脚ネジ穴を備えた機器の固定にもピッタリです。三脚、スマホホルダー、自撮り棒のセット。
質量(g)(三脚)約145、(スマホホルダー)約30
仕様ボールヘッド着脱可
幅(mm)(スマホホルダー)固定:58-88
高さ(mm)三脚開脚:約140/105(2段階)
縮長(mm)205
最大でミラーレス機に対応する十分な強度を備えたテーブル三脚。脚部は超軽量な樹脂製で、脚部は標準とローアングルの2段階。脚部を畳めばボトムグリップとしても便利。監視カメラ・各種計測器やセンサーなど、三脚ネジ穴を備えた機器の固定にもピッタリです。スマホホルダー付属。
質量(g)(三脚)約145、(スマホホルダー)約30
仕様ボールヘッド着脱可
幅(mm)(スマホホルダー)固定:58-88
高さ(mm)三脚開脚:約140/105(2段階)
縮長(mm)205
最大でミラーレス機に対応する十分な強度を備えたテーブル三脚。脚部は超軽量な樹脂製で、脚部は標準とローアングルの2段階。脚部を畳めばボトムグリップとしても便利。監視カメラ・各種計測器やセンサーなど、三脚ネジ穴を備えた機器の固定にもピッタリです。
質量(g)約145
仕様ボールヘッド着脱可
高さ(mm)(開脚高)約140
縮長(mm)約205
運動会や学芸会などの撮影で、三脚使用禁止のケースがあります。パン棒とクイックシュー付き3WAYヘッドで機動力抜群な一脚です。スペアのクイックシューも標準装備。デジカメとビデオカメラを交互に素早く差し替えながらの撮影に便利です。
質量(g)約300
材質アルミ製
パイプ径(Φmm)23
使用の目安エントリー一眼レフ+ダブルズームキット程度
縮長(mm)約425
伸長(cm)約142.5
携帯に便利なミニ三脚とスマートフォンアダプターをセットしました。セルフタイマーを使用した記念写真や、スマホを使った卓上でのムービー鑑賞に便利。三脚単体では小型のコンパクトデジタルカメラ用として使用可。また、スマホアダプターも三脚ネジ穴を備えているので、お手持ちの三脚に使用できます。
質量(g)ポータブル三脚:約18/スマホアダプター:約20
幅(mm)(スマホアダプター固定)58-75
高さ(mm)約ポータブル三脚:(最大開脚)約95、(最小開脚)約70
縮長(mm)(ポータブル三脚)約85
ビデオカメラの撮影に適した軽量一脚。クイックシュー付き雲台とパン棒で機動力がアップ。水準器も内臓。雲台のティルト機構を活かせば、スチルカメラでも縦位置撮影が容易です。
色ブラック
質量(g)約300
材質アルミ製
パイプ径(Φmm)23
使用の目安エントリー一眼レフ+ダブルズームキット程度
縮長(mm)約425
伸長(cm)約142.5
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
旅行に、パーティーに、記念写真に大活躍!!調整自在のワイヤー脚、ポケットサイズのシンプルなミニ三脚。リモコンやセルフタイマーでの撮影に便利
耐荷重(g)200以下
質量(g)約25
高さ(mm)(開脚)約90
エツミ「コンパクトクイックシュー」「クイックシュー付きボールヘッド」専用のカメラプレートです。複数のカメラを取り替えて撮影する場合に便利です。
質量(g)約23
径(Φmm)雲台:約40(突起部含まず)
使用の目安デジタル一眼レフ+小型の望遠ズーム程度まで
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
どんなカメラも簡単装着!ベストショットを逃さず撮影。使用方法はカンタン!SHARCLIPにカメラやビデオカメラを取り付けて、腕、手首、足首などへ自由に装着するだけ。ハンズフリーにスポーツが楽しめる。しっかりと固定できるので、安全性もバツグン!風や水の抵抗に強い!サーフィンやダイビングなどのマリンスポーツの撮影にも。スキーやスノーボード、登山やバイク、どんなシチュエーションでも撮影がぐんと楽しくなる、リストバンドタイプのアクセサリーです。
『カメラ・ビデオカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
一脚/三脚 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。