絞り込み
ブランド
  • スーパー工業
  • 結一産業(10)
  • 後藤(7)
  • J&S(5)
  • 三和製作所(4)
  • ナカトミ(4)
  • 日動工業(4)
  • イチネンTASCO(3)
  • AirRevolution(3)
  • 日本機電(2)
  • CRECOTE(2)
  • エスコ(1)
  • グリーンライフ(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • 扶桑精機(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • ユニット(1)
  • アピックス(1)
  • 昭和商会(1)
タンク容量(L)
  • 10(3)
  • 49(1)
  • 60(1)
噴霧量(L/min)
  • 0.076(1)
  • 0.24(1)
  • 0.8~3.3(1)
  • 0.92(1)
  • 3.0~6.8(1)
  • 4.6(1)
  • 4.7~11.0(1)
  • 5(1)
  • 9.4(1)
  • 12.4(1)
  • 15(1)
電源(V)
  • 100(5)
  • 200(4)
コード長さ(m)
  • 1(1)
  • 3(2)
  • 5(2)
1・3・5
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
100Vミスト発生機 Digi Mist 3 スーパー工業100Vミスト発生機 Digi Mist 3スーパー工業
132,980税込146,278
1台
翌々日出荷
100Vミストシステムのエントリーモデルです。高圧ポンプを搭載した本格派で約20μの微細なミスト噴霧ができます。高耐久三連プランジャーポンプで長時間運転が可能です。間欠運転機能付きで省エネ・節水が可能です。延長高圧ミストホースセットでノズル1個(1m)単位で延長が可能です。最低5個~最大20個までノズル取り付け延長が可能です。
用途店舗前の熱中症対策に。商業施設や学校施設などに。お祭りなどのイベントでの演出に。産廃処理施設等の粉塵対策に。仕様間欠運転:(1)50秒ON/15秒OFF、(2)50秒ON/30秒OFF、(3)50秒ON/50秒OFF付属品ホースジョイント、ホースクランプトラスコ品番677-4958幅(mm)380高さ(mm)260出力(kW)1.3奥行(mm)270周波数(Hz)50/60電源(V)単相100コード長さ(m)3消費電力(W)(50/60Hz)580キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×3(3芯)噴霧量(L/min)0.23~0.92(※ノズル5~20個)
ミスト発生機 100V SFC-104-2 移動式ファンタイプ スーパー工業ミスト発生機 100V SFC-104-2 移動式ファンタイプスーパー工業
99,980税込109,978
1台
当日出荷
100V電源で導入しやすい手軽なミストファンです。ノズルレス構造で目づまり知らずです。メンテナンスも簡単です。独自の遠心プレート方式により、最大約8mまでミストを噴霧できます。約49Lの大型タンク搭載(従来比約2.5倍)で、長時間運転に対応します。軽量・コンパクト設計で移動・設置がスムーズです。ファン部取り外し可能でオフシーズンの保管も容易です。ミスト量を自在に調整可能なバルブ付きです。
用途作業場やイベント会場などの熱中症対策に。工場・倉庫内での粉じん抑制、静電気防止に。家畜舎などでのヒートストレス緩和に。トラスコ品番717-3311幅(mm)680高さ(mm)1750タイプ移動式ファンタイプ奥行(mm)625電源(V)単相100出力【ファンモーター】160【ミストモーター】50ハネ径(cm)50電源コード(m)3消費電力(W)(50/60Hz)240/250首振角度(°)60機能自動首振機能水タンク容量(L)49風量調整3段式(強・中・弱)噴霧量(L/min)0~0.046(50Hz)/0~0.076(60Hz)首折れ30°標準消費電力料金(円/h)(50Hz)6.26 / (60Hz)6.53円
高圧ミストホースセット DigiMist スーパー工業高圧ミストホースセット DigiMistスーパー工業
77,980税込85,778
1セット
当日出荷
Digi Mistシリーズ用高圧ミストホースセットです。
用途Digi Mistのスターターキットとして。トラスコ品番147-4283セット内容ミストノズルSUS J06-316 フィルタ付×5個、噴霧ホースアダプタB(エア抜き付き)×1個、噴霧ホースアダプタA×4個、高圧ミストホース5m DigiMist(立ち上げ用エア抜き付き)×1個、高圧ミストホース1m DigiMist×4本質量(kg)2
専用収納ボックス DigiMist スーパー工業専用収納ボックス DigiMistスーパー工業
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
保管に便利なDigi Mistシリーズ専用収納ボックスです。ノズル・ホース類も全て収納でき、長期間の保管や持ち運びに便利です。
用途長期間の保管や持ち運びに。トラスコ品番147-4284幅(mm)600質量(kg)2高さ(mm)380奥行(mm)375
ミスト発生機 SFJ-2021(移動式タイプ) スーパー工業ミスト発生機 SFJ-2021(移動式タイプ)スーパー工業
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
大型水タンクを搭載しています。間欠タイマー搭載で最大8時間の連続運転が可能です。移動可能なフォグユニットです。渇水停止装置・ラインストレーナー装備・高さ調節可能な100Vミストファンのプレミアムモデルです。
用途工場などの作業現場の屋内外の冷却に。屋外スポーツ施設などでの熱中症対策に。仕様移動式ファン型、自動首振り、タイマー機能(3パターン)トラスコ品番859-4387質量(kg)48出力(kW)ポンプモーター0.25/ファンモーター0.16電源(V)単相100消費電力(W)(定格)410寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)710×530×1470~1920ハネ径(cm)45首振角度(°)60水タンク容量(L)60風量調整無段階噴霧量(L/min)0.24首折れ40°
フォグノズルブッシング SUS スーパー工業フォグノズルブッシング SUSスーパー工業
3,690税込4,059
1個
翌々日出荷
トラスコ品番205-1137質量(g)100呼称メス10/24オス1/4
200Vミスト発生機 SFJ-4500(4.4kW) 移動式ファンタイプ スーパー工業200Vミスト発生機 SFJ-4500(4.4kW) 移動式ファンタイプスーパー工業
2,909,800税込3,200,780
1台
10日以内出荷
粉塵対策に新たな選択肢、200V大型ミストファンです。高圧ポンプと34個のミストノズルで微細粒子による広範囲への噴霧が可能です。
用途産廃施設内の粉塵抑制に。コンクリート製品の養生と作業員の暑さ対策に。ゴルフ場の芝の養生に。トラスコ品番664-9664幅(mm)1220高さ(mm)1945出力(kW)4.4奥行(mm)1145電源(V)三相200消費電力(W)(50/60Hz)4500ノズルJ48タイプ×34個ファン外径(Φmm)Φ700風量調整2段式(強・弱)噴霧量(L/min)弱12/強15首折れ上下各30°粒子径(μm)120
専用収納ボックス DigiMist スーパー工業専用収納ボックス DigiMistスーパー工業
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
保管に便利なDigi Mistシリーズ専用収納ボックスです。ノズル・ホース類も全て収納でき、長期間の保管や持ち運びに便利です。
用途長期間の保管や持ち運びに。トラスコ品番147-4284幅(mm)600質量(kg)2高さ(mm)380奥行(mm)375
水道直結用ホース 1/2×10m スーパー工業水道直結用ホース 1/2×10mスーパー工業
14,980税込16,478
1巻
翌々日出荷
水道に直接接続できるカクマルパチット付きです。
トラスコ品番147-5807質量(kg)2長さ(m)10
Digi Mistシリーズ用 延長高圧ミストホースセット5m スーパー工業Digi Mistシリーズ用 延長高圧ミストホースセット5mスーパー工業
55,980税込61,578
1セット
当日出荷
Digi Mistシリーズ用高圧ミストホースセットを延長するための高圧ホースセットです。
トラスコ品番677-4951セット内容ミストノズルSUS J06-316 フィルタ付×5個、噴霧ホースアダプタA×5個、高圧ミストホース1m DigiMist×5本質量(kg)0.6
水道直結用ホース 1/2×10m スーパー工業水道直結用ホース 1/2×10mスーパー工業
14,980税込16,478
1巻
翌々日出荷
水道に直接接続できるカクマルパチット付きです。
トラスコ品番147-5807質量(kg)2長さ(m)10
Digi Mist Premium用エア抜きバルブ スーパー工業Digi Mist Premium用エア抜きバルブスーパー工業
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
用途ミスト発生機Digi Mist Premium用エア抜きバルブです。トラスコ品番246-0231
Digi Mist Premium用延長チューブセット スーパー工業Digi Mist Premium用延長チューブセットスーパー工業
12,990税込14,289
1セット
翌々日出荷
用途ミスト発生機Digi Mist Premium用延長チューブセットです。
スーパーエコミスト ミスト発生機 スーパー工業スーパーエコミスト ミスト発生機スーパー工業
1,198,000税込1,317,800
1台
6日以内出荷から59日以内出荷
大型ファンを搭載した200Vタイプのミスト発生機です。ミスト到達飛距離は最大30mのハイパワーモデルです。35個のミストノズルと大型ファンで広範囲のミスト噴射が可能です。デイリータイマーを標準装備し、毎日決まった時間に作動し自動運転が可能です。スイッチがすべて独立しているので、ファンのみ、ポンプのみの運転も可能です。
用途工場や工事現場などの暑さ対策やクールダウンに。産業廃棄物処理場の粉じん対策に。ゴルフ場にてコースの芝管理(夏場の熱による芝の傷み予防)に。仕様水道直結式、デイリータイマー機能付電源(V)三相200ハネ径(cm)61.5噴霧量(L/min)約5首折れ55°
Digi Mist Premium用ミストチューブ スーパー工業Digi Mist Premium用ミストチューブスーパー工業
3,098税込3,408
1本
翌々日出荷
用途ミスト発生機Digi Mist Premium用ミストチューブです。
ドライ型ミスト発生装置(システムユニット型) スーパー工業ドライ型ミスト発生装置(システムユニット型)スーパー工業
599,000税込658,900
1台
30日以内出荷
広範囲のミスト噴霧が可能で、大規模な現場にも対応可能で、しかも低騒音です。 インバータ制御により、ノズルの個数に合わせた省エネ運転ができます。 高圧電磁弁によって噴霧停止時のノズルからの液だれを防止します。 簡単に施工できます。 水道直結仕様です。 豊富なオプションパーツで様々な現場に対応可能です。
用途お祭りなどの屋外イベントに。家畜などの熱中症対策に。商業施設での演出や熱中症対策に。工場倉庫でのクールダウンや粉じん抑制に。幅(mm)605高さ(mm)780タイプ50/60Hz奥行(mm)420電源コード(m)5水タンク容量(L)10
支持金具 スーパー工業支持金具スーパー工業
289税込318
1個
翌々日出荷
用途ミスト発生機用オプション質量(g)100
高圧ホース Digi Mist スーパー工業高圧ホース Digi Mistスーパー工業
6,198税込6,818
1巻
翌々日出荷
用途ミスト発生機用オプショントラスコ品番135-8727質量(kg)1長さ(m)1
延長高圧ホースセット Digi Mist スーパー工業延長高圧ホースセット Digi Mistスーパー工業
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
トラスコ品番135-8729質量(kg)2長さ(m)1
ミストチューブ スーパー工業ミストチューブスーパー工業
59,900税込65,890
1巻
翌々日出荷
用途ミスト発生機用オプション
パイプSUS 13Su ナット付 SFS スーパー工業パイプSUS 13Su ナット付 SFSスーパー工業
4,790税込5,269
1個
15日以内出荷
用途ミスト発生機用オプション
パイプ SUS13Su L34ナット付 SFS スーパー工業パイプ SUS13Su L34ナット付 SFSスーパー工業
2,290税込2,519
1個
15日以内出荷
用途ミスト発生機用オプショントラスコ品番135-8732質量(g)300
ミストノズル スーパー工業ミストノズルスーパー工業
3,990税込4,389
1個
8日以内出荷
適合本体DIGI MIST質量(kg)0.1
ミスト発生機 システムユニットタイプ SFSシリーズ スーパー工業ミスト発生機 システムユニットタイプ SFSシリーズスーパー工業
753,438税込828,782
1台
10日以内出荷
豊富なオプションパーツで様々な現場に対応可能です。簡単に施工できます。
幅(mm)420接続口径(吸)3/4(吐)3/8高さ(mm)780タイプ50/60Hz奥行(mm)605周波数(Hz)50/60電源(V)三相200起動形式インバータ圧力(MPa[kgf/cm2])6.9(70)水タンク容量(L)10電源コード5m
ミスト発生機 システムユニットタイプ SFSシリーズ スーパー工業ミスト発生機 システムユニットタイプ SFSシリーズスーパー工業
673,288税込740,617
1台
10日以内出荷
豊富なオプションパーツで様々な現場に対応します。簡単に施工できます。
幅(mm)420高さ(mm)780タイプ50/60Hz出力(kW)0.75奥行(mm)605周波数(Hz)50/60電源(V)単相100コード208-5649水タンク容量(L)10電源コード5m噴霧量(L/min)0.8~3.3アズワン品番64-8681-93

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン』には他にこんなカテゴリがあります

ミストファン