冷房用品 :「粉塵対策」の検索結果
冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
関連キーワード
噴霧量(L/h)0~60
消費電力(W)264
電源(V)単相100
質量(kg)10
タイプ大噴射タイプ
風量(m3/min)18
騒音値(dB)72
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×480×550
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策。ミストとファンで快適環境!。ミストが出る大型工場扇です。
用途現場の粉塵対策や、イベントやスポーツなどの熱中症対策に
仕様屋内用
付属品自動給水ジョイント×1
適合風力:15段階切替式
材質羽根:PA(ポリアミド)/本体:PP(ポリプロピレン)
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
適合電線(mm2)VCTF 1.252×3心
首振角度(°)左:15/右:15
電線長さ(m)5
機能スイング動作:左右自動(左右30度)
入力プラグポッキンプラグ
適合ジョイント自動給水:タンクの給水を自動でストップ
使用環境温度(℃)0~45
給水方式タンク貯水式
使用環境湿度(%)0~90
入力電圧範囲(V)AC90~120
関連資料(1.15MB)
グリーンマーク認定
据付工事不要です。タンク容量48L。100V電源なのであらゆる場所で使用できます。暑気対策、粉塵対策、加湿に最適です。遠心式なので目詰まりしないです。メンテナンスフリーです。バルブで水量調整可能です。3段階風量切り替え可能です。自動首振り機能付きです(左右約70度)。水道直結可能です。
質量(kg)26
消費電力(W)180
電源単相100V
タンク容量(L)48
風量(m3/min)96
周波数50/60Hz
騒音値(dB)58
風量調整強・中・弱
首振り自動首振り左右約70度
噴霧量(L/h)0~8
1台
¥121,980
税込¥134,178
翌々日出荷
100Vミストシステムのエントリーモデルです。高圧ポンプを搭載した本格派で約20μの微細なミスト噴霧ができます。高耐久三連プランジャーポンプで長時間運転が可能です。間欠運転機能付きで省エネ・節水が可能です。延長高圧ミストホースセットでノズル1個(1m)単位で延長が可能です。最低5個~最大20個までノズル取り付け延長が可能です。
用途店舗前の熱中症対策に。商業施設や学校施設などに。お祭りなどのイベントでの演出に。産廃処理施設等の粉塵対策に。
仕様間欠運転:(1)50秒ON/15秒OFF、(2)50秒ON/30秒OFF、(3)50秒ON/50秒OFF
付属品ホースジョイント、ホースクランプ
トラスコ品番677-4958
幅(mm)380
高さ(mm)260
出力(kW)1.3
奥行(mm)270
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
コード長さ(m)3
消費電力(W)(50/60Hz)580
キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×3(3芯)
噴霧量(L/min)0.23~0.92(※ノズル5~20個)
1台
¥132,980
税込¥146,278
欠品中
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。