絞り込み
ハネ径(cm)
- 38
- 30(2)
- 33(1)
- 35(3)
- 40(3)
- 43.5(1)
- 44(3)
- 45(29)
- 48(1)
- 50(2)
- 60(5)
電源(V)
- 100(1)
ブランド
- nedius(スイデン)(1)
「ハネ径(cm)」から絞り込む
30(2)
35(3)
38
40(3)
43.5(1)
44(3)
45(29)
48(1)
50(2)
60(5)

オフィス扇 ハネ径38cm プラスチックハネ
nedius(スイデン)¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷電気用品安全法に基づいた安心設計です。用途夏場の扇風機としてだけでなく、サーキュレーターとして。冷暖房の補助にもご使用いただけます。付属品リモコントラスコ品番724-6157材質ハネ:プラスチック質量(kg)(ショートスタンド使用時)5.1、(ロングスタンド使用時)5.8高さ(mm)(ショートスタンド使用時)720、(ロングスタンド使用時)1250電源(V)100ハネ径(cm)38電源コード(m)3騒音値(dB)53(微風運転時:41)最大風量(m3/min)252
工場扇 の新着商品
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵YAMAZEN(山善)税込¥27,478~¥24,980~
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵YAMAZEN(山善)税込¥18,678¥16,980