「ハネ径(cm)」から絞り込む
43.5(1)
44(1)
45(19)
50(1)
60(1)
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に
ハネ径(cm)45(穴径Φ10)
機能左右首振り、風量3段階調節
仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚
トラスコ品番818-8323
質量(kg)11
タイプスタンドタイプ
周波数(Hz)50・60
電源(V)単相100
コード長さ(m)1.7
羽根枚数4
モーター全閉式
消費電力(W)(50/60Hz)120/160
首振角度(°)75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202
運転音(dB)最大68(60Hz)
最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326
風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能)
材質(羽根)プラスチック
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥18,580
税込¥20,438
当日出荷
うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。
工具不要で簡単組立。組立の際に工具が不要なので、簡単に組み立てられます。
ワンタッチ折畳式。ワンプッシュで三脚の折畳が可能なので、ちょっとした移動や片付けも楽チンです。
羽根枚数4
材質(羽根)ポリプロピレン
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
ハネ径(cm)45
モーター開放式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×690×1120~1430
電源コード(m)約1.8
風量調整風量調節3段階、左右首振(自動)約90°、上下角度調整(手動)3段階
アズワン品番64-8929-20
1台
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
ベーシックな三脚型で広い空間で強力送風できる工業扇風機です。三脚が折りたたみ式で移動や片付けが楽にできます。左右自動首振り機能付きで、風量調節は3段階「強(3)・中(2)・弱(1)」です。
材質スチール/ポリプロピレン
質量(g)4600
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)【60Hz・強/中/弱】80/75/70、【60Hz・強/中/弱】95/87/80
コード長さ(m)1.8
ハネ径(cm)43.5
羽根枚数4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1120~1430
風量調整風量調節3段階、左右首振(自動)、上下角度調整(手動)
アズワン品番64-8929-19
1台
¥10,900
税込¥11,990
欠品中
三脚スタンド型
用途工場などの暑気対策に
質量(kg)6
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)130/150
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーター開放式
風量(m3/min)163/184
電源コード(m)2.2
風速(m/min)288/360
風量調整3段階
アズワン品番64-9368-55
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥13,260
税込¥14,586
欠品中
DCモーター採用で、省エネ性能に優れています。ACタイプと比較して、約47%電気代が安いです。7段階切替で、微風~強風モードまで自在にコンロールできます。静音で、オフィスなどの静かな環境でも使用可能です。(微風で使用時)。ゴールド羽根Xブラック本体のデザイン性のある扇風機です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。持ち運びに便利なワンタッチ三脚仕様です。キャリングハンドル付きで、持ち運びに便利です。高さ調整可能です。
用途オフィス、工場や作業現場の送風に。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。
トラスコ品番694-1894
幅(mm)960
色ブラック
高さ(mm)1240~1390
奥行(mm)830
電源(V)単相100
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーター全閉式
電源コード(m)約2.5
消費電力(W)(50/60Hz)73/73
風量調整風量調節7段階、首振り約90°、首上下可動約35°(上20°、下15°)、サーマルプロテクター内蔵
材質(羽根)アルミ
騒音値(dB)(50/60Hz)60/60
設置形態スタンド
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
工場扇のベストセラーNo .1 機種。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。
質量(kg)10.4
コード長さ(m)1.9
ハネ径(cm)45
消費電力(W)(50/60Hz)120/180
最大風速(m/min)405/465
最大風量(m3/min)215/245
摘要3速式
周波数(Hz)50/60
羽根枚数4
モーター全閉型
機能左右首振り、風量3段階調節
風量調整3段階
材質(羽根)プラスチック
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
冬でも夏でも大活躍の白い業務扇風機。
首の角度を最大65度上に向けて首を振ることができますので、冷暖房の風を広範囲に撹拌。
扇風機とサーキュレーター機能を兼ね備えていますので、空調機器の省エネが期待できます。
弱運転でもハネが大きいので風量が多く、高いサーキュレーター効果を発揮。
三脚タイプに比べ必要設置スペースが約1/2で省スペース設計。
ワイドなΦ510mmなのでグラつかず安定感抜群。
電気用品安全法に基づき確かな品質をお約束します。
ネック部分は扇風機の主要部を支える重要なパーツです。
ハードな現場やレンタル用としても安心してご使用いただけます。
ハネ径(cm)45
質量(kg)11
タイプスタンド
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)120/160
羽根枚数4
モーター全閉型
電源コード(m)5
最大風速(m/min)345/390
最大風量(m3/min)165/186
電動機全閉型
風量調整3段速調式
材質(羽根)樹脂
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥18,900
税込¥20,790
翌々日出荷
低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。
質量(kg)13.1
コード長さ(m)2.0
ハネ径(cm)50
消費電力(W)(50/60Hz)180/265
最大風速(m/min)445/520
最大風量(m3/min)270/310
トラスコ品番390-6515
摘要3速式
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
羽根枚数4
モーター全閉型
首振角度(°)87
機能左右首振り、風量3段階調節
風量調整3段階
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×735×1260
材質(羽根)プラスチック
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
首の角度が最大65°上を向きますので冷暖房の空気を上向風により、天井から壁伝いに室内の隅々まで行渡らせることで室内の温度差を少なくすることができます。
埃や粉じんの侵入を防ぎます。
粉じんやミストの多い工場でも安心してお使いいただけます。
ハネ径(cm)45
機能3段速調式ロータリースイッチ・附仰角調整最大70度(6段階)・ワンタッチリング・サーマルプロテクター・1本足スタンド
羽根枚数4枚
電源(V)100
モーター全閉型
首振角度(°)75
風量調整3段階
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。
羽根枚数4
機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
種別組立式
タイプ首振式
電源(V)単相100
電源コード(m)2(アース付)
首振角度(°)(左右)90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)908×816×1196
保証期間5年
風量調整3段式(強・中・弱)
材質(脚部)スチール
使用期間(設計上の標準)10年
可動範囲45°(上向40°、下向5°)
電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。
ルブリケーターなどでのオイル給油不要です。連続運転可能な長寿モーターを採用しています。駆動源がエアのため、防爆地域でも使用可能です。無給油エアーモーター搭載です。
用途溶接ヒューム換気作業に。
塗装ブースなど、オイルを嫌う現場の冷却・送風・乾燥に。熱中症対策に。
ハネ径(cm)45
トラスコ品番160-8149
型式スタンド型
質量(kg)7.5
材質(本体)スチール
使用温度範囲(℃)0~60
回転数(min-1[r.p.m])1800
使用圧力(MPa)0.4~0.6
羽根枚数4
風量(m3/min)250
対応防爆対応型
空気消費量(m3/min)0.33
風量調整しぼりによる無段階
駆動方式エア式
材質(羽根)アルミ
使用場所防爆地域、電源のない場所
アズワン品番64-8891-25
コンプレッサー3馬力
左右首振70°
上下角度調整上下7段階(80°)
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
機能左右首振り、風量3段階調節
仕様ハネ:4枚(アルミ製)脚:鉄本体寸法(幅×奥行×高さ):880×760×1245運転可能条件:温度0℃~温度40℃の範囲内湿度80%以下
トラスコ品番813-1205
質量(kg)10.4
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーター全閉型
風量調整3段階
材質(羽根)アルミ羽根
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
定番・人気の工場扇
風向は首振り、上下、高低の調整が可能です。
高温でも使用可能(周囲温度50℃)
WBGT値の低減、三脚タイプ、モーター自動遮断装置付、風量3段階、左右自動首振80°
ファン径(cm)45
材質本体:鉄、羽根:プラスチック
寸法(mm)835×723×1300H(最長)
質量(kg)6.2
長さ(m)コード:2.4
電圧(V)単相100
消費電力(W)50Hz:114、60Hz:123
羽根枚数4
周波数50Hz/60Hz
首振角度(°)80
最大風量(m3/min)(50/60Hz)50Hz:120、60Hz:139
最大風速(m/min)50Hz:240、60Hz:277
風量調整3段階
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥18,290
税込¥20,119
欠品中
二芯三芯兼用プラグ付。
収納簡単脚折畳み式。
ハネ径(cm)45
羽根枚数4枚
質量(kg)5.8
スイッチ3段式回転
定格電圧(V)AC100
角度(°)仰ぐ上下:15
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1120~1290
風量(m3/min)50Hz:99、60Hz:123
首振角度(°)左右:40
風速(m/min)50Hz:245、60Hz:293
風量調整3段階
材質(羽根)樹脂
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥13,900
税込¥15,290
3日以内出荷
三脚スタンド型 全閉モーター採用
用途工場などの暑気対策に
質量(kg)7
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)110/135
ハネ径(cm)45
羽根枚数3
モーター全閉式
風量(m3/min)148/165
電源コード(m)2.2
風速(m/min)256/322
風量調整3段階
アズワン品番64-9368-60
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥17,890
税込¥19,679
翌々日出荷
45cm大型ファンで、事務所やオフィスを快適に。冷暖房との併用で空気をやさしく循環。温度ムラを解消します。オールシーズン活用できます。書類も飛ばないほどの微風にも設定可能!。左右約70度、自動首振りします。
ファン径(cm)45
羽根枚数5
機能左右首振り、上下首折れ、風量無段階調節
トラスコ品番495-8977
材質(ファン)樹脂製
質量(kg)約8
電流(A)1.06
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)62
風量(m3/min)123
電源コード(m)約2.4
騒音値(dB)58
首振角度(°)約70
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×500×1080~1300
風速(m/min)243
材質(羽根)アルミ
首折れ5段階
アズワン品番64-9332-52
上下調整5段階
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥27,900
税込¥30,690
3日以内出荷
首振り式キャスター扇
用途工場、倉庫、集会場などの空気の循環に
質量(kg)約7
周波数(Hz)50/60
電圧(V)単相100
消費電力(W)130/150
羽根枚数4
モーター開放式
風量(m3/min)163/184
首振角度(°)左右約60/首折れ約上20、下60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×510×760
風速(m/min)288/360
風量調整○
材質(羽根)樹脂
羽根寸法(cm)45
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥16,390
税込¥18,029
翌々日出荷
全閉モーター仕様のためホコリが多い所の作業でも対応可能。樹脂製に比べ蒸気や油煙の多い環境でもわれにくい
用途熱中症対策に
質量(kg)約6.5
周波数(Hz)50/60
電圧(V)単相100
消費電力(W)110/135
羽根枚数3
モーター全閉式
風量(m3/min)148/165
首振角度(°)左右約60/首折れ約上下4°
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×570×510
風速(m/min)256/322
風量調整○
材質(羽根)アルミ羽根
羽根寸法(cm)45
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥16,390
税込¥18,029
9日以内出荷
ハネ径(cm)45
トラスコ品番162-0446
質量(kg)5.2
電源(V)100
羽根枚数4
モーター開放型
首振角度(°)左45/右45/上40/下20
風量調整三段階切替式(強・中・弱)
アズワン品番65-1856-52
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥13,900
税込¥15,290
欠品中
電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。
ルブリケーターなどでのオイル給油不要です。
連続運転可能な長寿モーターを採用しています。
駆動源がエアのため、防爆地域でも使用可能です。
無給油エアーモーター搭載です。
用途溶接ヒューム換気作業に。
塗装ブースなど、オイルを嫌う現場の冷却・送風・乾燥に。熱中症対策に。
トラスコ品番252-2503
材質本体・羽:スチール、AL
型式スタンド型
質量(kg)12.6
使用温度範囲(℃)0~60
回転数(min-1[r.p.m])1000
使用圧力(MPa)0.4~0.6
ハネ径(cm)60
羽根枚数4枚
風量(m3/min)280
対応防爆対応型
騒音値(dB)73
空気消費量(m3/min)0.46
ファン外径(Φmm)600
風速(m/min)250
駆動方式エア式
使用場所防爆地域、電源のない場所
アズワン品番64-8891-26
コンプレッサー5馬力
左右首振55°
上下角度調整上下4段階(40°)
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
粉塵やゴミの侵入を防ぐ安心の密閉モーターで故障・火災のリスクを軽減!保守性・信頼性安全性が抜群のモーターコイル採用!!
羽根径(Φmm)450
質量(kg)9.8
定格電圧100V
羽根枚数4
モーター密閉型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×570×1185~1360
首振角度(°)(左右)70/(上下)22.5
使用環境温度(℃)0~40
風量調整3段階
材質(羽根)アルミ
高さ調整範囲(mm)(上下)175
定格電流(A)(50/60Hz)(弱)88(中)94(強)116/(弱)137(中)146(強)162
入力電線VCTF0.75×3芯×2.8m (ポッキンプラグ付)
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥24,900
税込¥27,390
翌々日出荷
ハネ径(cm)45
トラスコ品番162-2086
セット内容壁面取付用ビス
質量(kg)4.2
電源(V)100
羽根枚数4
モーター開放型
首振角度(°)左45/右45/下90
風量調整三段階切替式(強・中・弱)
材質(羽根)プラスチック
アズワン品番64-5061-23
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ハネ径(cm)45
トラスコ品番162-0500
質量(kg)5.6
電源(V)100
羽根枚数4
モーター開放型
首振角度(°)左45/右45/上40/下20
風量調整三段階切替式(強・中・弱)
アズワン品番64-5061-22
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。