2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ハネ径(cm)」から絞り込む
45(2)
内部にチリやホコリ等が侵入しにくい全閉式モーターを採用しています。金属製ガードリング採用しているため不意の危険を回避します。
用途作業現場用に 質量(kg)7 電源(V)単相100 ハネ径(cm)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×330×720 電源コード(m)約2.4 消費電力(W)(50/60Hz)90/118 最大風量(m3/min)(50/60Hz)160/187 風量調整3段階 材質(羽根)アルミ 首振り自動首振り左右約90°
1台
14,250 税込15,675
当日出荷

内部にチリやホコリ等が侵入しにくい全閉式モーターを採用しています。金属製ガードリング採用しているため不意の危険を回避します。
用途作業現場用に 質量(kg)5.9 電源(V)単相100 ハネ径(cm)45 羽根枚数4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×330×720 電源コード(m)約2.4 消費電力(W)(50/60Hz)111/124 最大風量(m3/min)(50/60Hz)160/187 風量調整風量3段階、首折れ4段階、左右自動首振り、サーマルプロテクター付 材質(羽根)樹脂 首振り左右約90°
1台
12,000 税込13,200
9日以内出荷