工場扇スタンドタイプ :「工場用扇風機」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「ハネ径(cm)」から絞り込む
45(8)
50(1)
機能左右首振り、風量3段階調節
仕様ハネ:4枚(アルミ製)脚:鉄本体寸法(幅×奥行×高さ):880×760×1245運転可能条件:温度0℃~温度40℃の範囲内湿度80%以下
トラスコ品番813-1205
質量(kg)10.4
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーター全閉型
風量調整3段階
材質(羽根)アルミ羽根
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に
ハネ径(cm)45(穴径Φ10)
機能左右首振り、風量3段階調節
仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚
トラスコ品番818-8323
質量(kg)11
タイプスタンドタイプ
周波数(Hz)50・60
電源(V)単相100
コード長さ(m)1.7
羽根枚数4
モーター全閉式
消費電力(W)(50/60Hz)120/160
首振角度(°)75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202
運転音(dB)最大68(60Hz)
最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326
風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能)
材質(羽根)プラスチック
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥18,580
税込¥20,438
当日出荷
三脚スタンド型
用途工場などの暑気対策に
質量(kg)6
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)130/150
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーター開放式
風量(m3/min)163/184
電源コード(m)2.2
風速(m/min)288/360
風量調整3段階
アズワン品番64-9368-55
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥13,260
税込¥14,586
欠品中
耐食性が高く頑丈なアルミ羽根採用
組立簡単、スピンナー羽根固定式
移動も簡単、ワンタッチ折りたたみ脚
用途組み立て簡単、送風・換気など
幅広いシーンで使える三脚型工業扇
付属品取扱説明書(保証書)、スピンナー(前)、ガード取付ネジ
質量(kg)5.2
色羽根:シルバー
風量(m3/min)50Hz/60Hz144 / 163
定格電圧(V)単相交流:100
幅(cm)80
羽根枚数4
安全装置温度ヒューズ:130℃
電源コード(m)1.8
消費電力(W)(50/60Hz)強:100 / 105
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強モード時)1305 / 1473
風量調整3段階切換
高さ(cm)112~137
安全規格PSE
色(本体)シルバー
材質(羽根)アルミ
風速(m/min)(50Hz/60Hz)293 / 319
RoHS指令(10物質対応)対応
羽根寸法(cm)45
奥行き(cm)70
1時間あたりの電気代目安(円)強(50Hz/60Hz):3.1 / 3.3
1台
¥7,990
税込¥8,789
当日出荷
うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。
工具不要で簡単組立。組立の際に工具が不要なので、簡単に組み立てられます。
ワンタッチ折畳式。ワンプッシュで三脚の折畳が可能なので、ちょっとした移動や片付けも楽チンです。
羽根寸法(cm)45
首振り(左右自動)約90°、(上下手動)3段階
上下調整(手動)3段階
羽根枚数4枚
材質(羽根)ポリプロピレン
モーター開放式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×690×1120~1430
電源コード(m)約1.8
風量3段階
アズワン品番64-8929-20
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
大風量の工業用扇風機。従来品から風量が約20%アップしたリニューアルモデルです。堅牢なボディと大風量で現場をサポートします。左右のスイング運転に対応しています。手動で上下に風向きを調節できるので、お好みの角度でお使い頂けます。風量調節は3段階です。切り替えスイッチでお好みのパワーに設定してお使い頂けます。脚部は折りたためる三脚式を採用しています。移動時や使用しない際、コンパクトに収納できます。工場扇に取り付けるだけでミスト扇に早変わり。工場扇風機用ミストキット付き。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。従来モデルより細かい粒子のミストが遠方・広範囲に広がります。粒子が細かいため、衣服への水の付着が少なく、気化が早く効率よく涼しくなります。折り畳み収納可能なのでオフシーズンはコンパクトに。取っ手もついており持ち運びラクラクです。また、本体は錆びにくいステンレス製です。
用途工場扇風機、工業用扇風機、工場用扇風機、大型扇風機、業務用扇風機、扇風機、サーキュレーター、扇風機として。工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。送風、換気、熱中症対策。
セット内容ミストキット:本体×1、噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.1m)×2、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7
質量(kg)工場扇:6.9、ミストキット:4
電流(A)工場扇:強1.33/1.57(50/60Hz)、ミストキット:0.24/0.26(50/60Hz)
消費電力(W)工場扇:強129/157(50/60Hz)、ミストキット:20/22(50/60Hz)
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)工場扇:76×66×110-129、ミストキット:28.5×16.5×17.5cm
電源コード(m)工場扇:約2.4、ミストキット:約2.4
電源(AC V)100(50/60Hz)
風速(m/min)強:306/338(50/60Hz)
保証期間1年
風量調整3段階
噴霧量(L/min)ミスト噴霧量:0.18
材質(羽根)プラスチック
首折れ4段階
ノズル数ミスト噴霧:6個
圧力(MPa)ミスト噴霧:1.3
左右首振左右90度
1セット
¥31,900
税込¥35,090
9日以内出荷
工場扇のベストセラーNo .1 機種。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。
質量(kg)10.4
コード長さ(m)1.9
ハネ径(cm)45
消費電力(W)(50/60Hz)120/180
最大風速(m/min)405/465
最大風量(m3/min)215/245
摘要3速式
周波数(Hz)50/60
羽根枚数4
モーター全閉型
機能左右首振り、風量3段階調節
風量調整3段階
材質(羽根)プラスチック
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。
質量(kg)13.1
コード長さ(m)2.0
ハネ径(cm)50
消費電力(W)(50/60Hz)180/265
最大風速(m/min)445/520
最大風量(m3/min)270/310
トラスコ品番390-6515
摘要3速式
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
羽根枚数4
モーター全閉型
首振角度(°)87
機能左右首振り、風量3段階調節
風量調整3段階
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×735×1260
材質(羽根)プラスチック
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
定番・人気の工場扇
風向は首振り、上下、高低の調整が可能です。
高温でも使用可能(周囲温度50℃)
WBGT値の低減、三脚タイプ、モーター自動遮断装置付、風量3段階、左右自動首振80°
ファン径(cm)45
材質本体:鉄、羽根:プラスチック
寸法(mm)835×723×1300H(最長)
質量(kg)6.2
長さ(m)コード:2.4
電圧(V)単相100
消費電力(W)50Hz:114、60Hz:123
羽根枚数4
周波数50Hz/60Hz
首振角度(°)80
最大風量(m3/min)(50/60Hz)50Hz:120、60Hz:139
最大風速(m/min)50Hz:240、60Hz:277
風量調整3段階
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥18,290
税込¥20,119
翌日出荷
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。